カテゴリ

  • 制御機器(197)
  • 科学研究・開発用品(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 厨房用品(43)
  • 電気材料(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 作業工具(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 測定用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 事務用品(16)
  • 物流用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 介護用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • オフィス家具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「pp08」の検索結果

関連キーワード
786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECC黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08W SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 変換ブラケット (白) SST-PP08WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,398税込1,538
1台
7日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECCホワイト型番SST-PP08W長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
プラグ モノタロウプラグモノタロウ(16件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型ルート工業(14件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
1穴パンチ はくでん1穴パンチはくでん
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
材質亜鉛合金
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35Pケージーパルテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
プレスピンプランジャ ナベヤプレスピンプランジャナベヤ
639税込703特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
プラスチックボールプランジャ ナベヤプラスチックボールプランジャナベヤ
399税込439
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
CDC フルードフィット メールプラグ CDCCDC フルードフィット メールプラグCDC
679税込747
1袋(10個)
3日以内出荷
1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型ルート工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150キャスター4輪自在仕様材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結レール)ステンレスSUS304材質(コーナー)PP樹脂
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
44,980税込49,478
1箱(50枚)
当日出荷から16日以内出荷
強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
PPコード 宮島化学工業PPコード宮島化学工業
7,798税込8,578
1箱(5巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。
用途白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束
パルステップ アルミ A35P ケージーパルテックパルステップ アルミ A35Pケージーパルテック
2,998税込3,298
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000仕上B2シルバー・特殊樹脂
ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
ルートボーイ ルート工業ルートボーイルート工業
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。
用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40Pケージーパルテック
2,698税込2,968
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300mm前後
PPカラー8打コード まつうら工業PPカラー8打コードまつうら工業
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
目立つカラーの8打ちコードです。
用途アウトドアーやレジャーに
3方チャック コスメック3方チャックコスメック
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレート エイム電子PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレートエイム電子
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
PRIケーブル RJ48/RJ48 ストレート配線
セット内容部品・オプション
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット四国化成
38,980税込42,878
1ケース(2150g×4セット)
4日以内出荷から5日以内出荷
塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ N40P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ N40Pケージーパルテック
7,898税込8,688
1本(1000mm)ほか
6日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】磨き穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300前後
パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35Pケージーパルテック
6,798税込7,478
1本(1000mm)ほか
6日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】磨き穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300前後
アイス&スープカップ用PPリッド 8オンス用 TKGアイス&スープカップ用PPリッド 8オンス用TKG
799税込879
1パック(50枚)
当日出荷
サイズ8オンス用TKG品番9-0993-0801
サンプリングバッグ用コネクター PP 8Φバルブ付スリーブ ジーエルサイエンスサンプリングバッグ用コネクター PP 8Φバルブ付スリーブジーエルサイエンス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
18-8PPハンドル カラー万能トング(抗菌) 大泉合成18-8PPハンドル カラー万能トング(抗菌)大泉合成
869税込956
1個
翌々日出荷
カラーバリエーションが豊富なので、食材や調理場所で使い分けることができます。
材質金属部:ステンレス/ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱120℃、耐冷-20℃)
18-8 PP柄 万能トング EBM(江部松商事)18-8 PP柄 万能トングEBM(江部松商事)
899税込989
1個
翌々日出荷
材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:抗菌ポリプロピレン
逆流止めバルブ PP製 8-9-10 418 Kartell(カルテル)逆流止めバルブ PP製 8-9-10 418Kartell(カルテル)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
内径8-9-10mmのチューブに接続します。 水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。 チューブシステムや真空装置にでも有効です。 最大2BAR/最小0.07BAR
タイプPP製外径(Φmm)8-9-10仕様バルブ素材:DUTRAL材質PP
PPロープ巻物 8Φ×200m ユタカメイクPPロープ巻物 8Φ×200mユタカメイク
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
トラスコ品番113-7026RoHS指令(10物質対応)対応
18-8PPハンドル カラー万能トング  ミニ(抗菌)イエロー 大泉合成18-8PPハンドル カラー万能トング ミニ(抗菌)イエロー大泉合成
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
通常のトングより短いので、より手に近い感覚で使えます。※抗菌加工※食洗器対応
全長(mm)220イエロー
18-8PPハンドル カラー万能トング  ミニ(抗菌)ブルー 大泉合成18-8PPハンドル カラー万能トング ミニ(抗菌)ブルー大泉合成
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
通常のトングより短いので、より手に近い感覚で使えます。※抗菌加工※食洗器対応
全長(mm)220ブルー
18-8PPハンドル カラー万能トング  ミニ(抗菌)ピンク 大泉合成18-8PPハンドル カラー万能トング ミニ(抗菌)ピンク大泉合成
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
通常のトングより短いので、より手に近い感覚で使えます。※抗菌加工※食洗器対応
寸法(mm)【挟み部】40×80全長(mm)220ピンク
18-8PPハンドル カラー万能トング  ミニ(抗菌)グリーン 大泉合成18-8PPハンドル カラー万能トング ミニ(抗菌)グリーン大泉合成
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
通常のトングより短いので、より手に近い感覚で使えます。※抗菌加工※食洗器対応
寸法(mm)【挟み部】40×80全長(mm)220グリーン
18-8抗菌PPハンドルカラー給食トング 大泉合成18-8抗菌PPハンドルカラー給食トング大泉合成
899税込989
1個
翌々日出荷
金属部・ハンドル部共に抗菌です。耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP全長(mm)255質量(kg)0.054ホワイト耐熱温度(℃)120TKG品番9-0488-1101TKG品番(2017)6-0434-1601
18-8抗菌PPハンドル カラー万能トング 大泉合成18-8抗菌PPハンドル カラー万能トング大泉合成
909税込1,000
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金属部・ハンドル部共に抗菌です。耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP耐熱温度(℃)120
屋内・体操用先ゴム 8mm用  PP-07-8MM ブラック シナノ屋内・体操用先ゴム 8mm用 PP-07-8MM ブラックシナノ
499税込549
1個
7日以内出荷
PP樹脂ケンガイ 8号用寸胴 SG Wonder zonePP樹脂ケンガイ 8号用寸胴SG Wonder zone
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
「軽さが、使いやすさになる。」「毎日の扱いを、もっとスマートに。」「軽量・丈夫・シンプル。現場で選ばれるポット。」
用途鉢・ポット。インテリア・ディスプレイ・園芸・ガーデニングなどに。材質PP樹脂質量(g)1500直径(Φcm)33.5高さ(cm)33.5
保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)保護ブラケット(2個セット)AUTONICS(オートニクス)
3,998税込4,398
1セット(2個)
20日以内出荷
BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
用途BWP20-08用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8929長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)194質量(g)180
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら