カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp30s」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プランジャーPP30S 50個入り 岩下プランジャーPP30S 50個入り岩下
4,798税込5,278
1個
当日出荷
トラスコ品番836-3234
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
プランジャー 岩下プランジャー岩下
4,998税込5,498
1セット(50個)
当日出荷
加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122材質ポリエチレン
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP30S ワルター旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP30Sワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-6052材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーMP5ブレーカー
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
P30T-2S BT30-PPA3用3.7アナアキ MSTコーポレーションP30T-2S BT30-PPA3用3.7アナアキMSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
P30T-1S BT30-PPA3用3.7アナアキ MSTコーポレーションP30T-1S BT30-PPA3用3.7アナアキMSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒バーテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷
幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒 バーテックバーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒バーテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド幅(mm)18材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)5000高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
バーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄バーテック
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1425高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒 バーテックバーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)8トラスコ品番805-1435高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMFSタイプ BF8-MFS25M NH30PP0.2黒 バーテックバーカットMFSタイプ BF8-MFS25M NH30PP0.2黒バーテック
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
幅(mm)18トラスコ品番805-1453高さ(mm)38全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベアリング入り全方向 パワーポイントスターRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 エスコA4 マニュアル丸ごとファイル 4枚エスコ
560税込616
1冊(4枚)
翌日出荷
取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付アズワン品番65-5656-41
マニュアルまるごとポケット LION (ライオン事務器)マニュアルまるごとポケットLION (ライオン事務器)
499税込549
1冊(4枚)
4日以内出荷
マニュアルまるごとファイル以外のバインダーやファイルにも収容できます。
SUPPORT MP3 USB P 500 SPORT BUSINESS 1B0003000000C piaggio(ピアッジオグループ)SUPPORT MP3 USB P 500 SPORT BUSINESS 1B0003000000Cpiaggio(ピアッジオグループ)
4,698税込5,168
1個
31日以内出荷