黒彫板時計 黒彫板100mm角

黒彫板時計 黒彫板100mm角 - アーテック[学校教材・教育玩具]黒彫板時計 黒彫板100mm角 - アーテック[学校教材・教育玩具]黒彫板時計 黒彫板100mm角 - アーテック[学校教材・教育玩具]黒彫板時計 黒彫板100mm角 - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトなサイズで彫刻・着色もできる手作り時計キット
10cm四方の黒彫板に彫刻と着色をほどこして、オリジナルの置時計を作れるキットです。水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆる色材で着色できます。
材質:PVCと石粉、添加剤、PP、鉄など。サイズ:約100×100×40mm(時計含む)。セット内容:白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1

用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1
材質
PVCと石粉、添加剤、PP、鉄など
寸法(mm)
約100×100×40(時計含む)
内容量
1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7169896512631
1,130
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする