85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な汎用タイプで、40μmの透明フィルムです。 Viewcal900・ニューラッキーカラーシートシリーズに適しています。
幅(mm)490 長さ(m)50 厚さ(μm)40
1箱(2本)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
1箱(20巻)
34,980 税込38,478
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅48mm×長さ50m。薄くて透明度が高く貼ったところが目立ちにくいPP素材のカッター付きテープの詰め替え用としても使えます。強度があり、裂けにくい。
テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 繰り返し・詰め替え対応
1個
219 税込241
当日出荷

板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(16本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチン
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、コンテナ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)51
1個
919 税込1,011
6日以内出荷

1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレイムジャパンPPクリアテープ48mmX50M
薄くて貼ったところが目立ちにくいPP素材のテープです。カッター付きテープの詰め替え用としてもお使いいただけます。
用途段ボールに良く付きます。専用カッターをお使いください。
1個
219 税込241
3日以内出荷

サンフレイムジャパンPPクリアテープ48mmX50M
薄くて貼ったところが目立ちにくいPP素材のカッター付きテープです。
用途段ボールに良く付きます。 仕様カッター付き
1個
339 税込373
3日以内出荷

19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途LAN配線用。 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチラック用パネル RJ11×48ポート 2U BIX工具による成端
1式
69,980 税込76,978
8日以内出荷

被覆が48打ちの迷彩柄カラーロープ。
用途アウトドア、インテリア、簡易結束等に。 トラスコ品番855-2750 引張強度(kN[kgf])4.60[470] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 透明系 テープ幅(mm)48 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)100 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用、仮止め 特性耐水性、耐候性、透明
1セット(50巻)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 仕様48ポート2U 質量(g)531
1箱(10個)
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番228-5974 刃径(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

主な用途梱包用 紙管径(inch)1 入数2(巻)
1パック(2巻)
399 税込439
7日以内出荷

特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール 幅(mm)48 全長(mm)1300
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.7 ポート数48
1箱(10個)
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
トラスコ品番817-9311 材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール 幅(mm)48 全長(mm)1300
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院 材質本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物 形状ベース式 寸法(mm)支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180 質量(kg)約4.8 タイプサポートピラー 仕上焼付塗装
1本
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院 材質本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物 形状固定式 寸法(mm)支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180 質量(kg)約4.8 タイプサポートピラー 仕上焼付塗装
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3") アズワン品番68-1868-36
1箱(50巻)
20,600 税込22,660
翌日出荷

綺麗に磨かれた表面は樹脂への吸着を防止-低吸着。DNase/RNaseフリー。オートクレーブ可(15分、121℃)。遠心不可。ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(mL):6●カラー:クリア●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造 アズワン品番65-5645-49
1箱(50個)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット (2穴専用)
エコ商品
透明ポケット リフィール 1ポケット 2穴専用タイプ。使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。 2リングファイルにぴったりな2穴専用タイプ。両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。 シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。 シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。 とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。 耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。 リフィールのポケット部分の材質は48%再生PPを使用しています。
用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。 グリーン購入法適合 サイズA4 アズワン品番65-0420-59
1袋(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1袋(2個)
特価
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレスマグ用の専用部品です。
適合本体SMKA36(AG)、SMKA36(BA)、SMKA36(NL)、SMKA36(PT)、SMKA36IY(PE)、SMKA36IY(TN)、SMKA36IY(VR)、SMKA48(AG)、SMKA48(BA)、SMKA48(NL)、SMKA48(PT)、SMKA48IY(PE)、SMKA48IY(TN)、SMKA48IY(VR)、SMKB36(AW)、SMKB36(PP)、SMKB36(PX)、SMKB36(TM)、SMKB36(VJ)、SMKB36(XA)、SMKB36NC(AD)、SMKB36NC(PJ)、SMKB48(AW)、SMKB48(PX)、SMKB48(TM)、SMKB48(TN)、SMKB48(VJ)、SMKB48(XA)、SMKB48NC(AD)、SMKB48NC(PJ)、SMKB48X(RC)、SMKB48X(TD)、SMKC36(NM)、SMKC36(VD)、SMKC36NC(AC)、SMKC36NC(RA)、SMKC48(NM)、SMKC48(VD)、SMKC48NC(AC)、SMKC48NC(RA)、SMKH48HT(BA)、SMKH48HT(PA)、SMKHE36(AG)、SMKHE36(BA)、SMKHE36(NL)、SMKHE36(PT)、SMKHE36(XA)、SMKHE48(AG)、SMKHE48(BA)、SMKHE48(NL)、SMKHE48(PT)、SMKHE48(XA)、SMKT48AZ(BA)、SMKT48AZ(WB)
1個
359 税込395
当日出荷



1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-54
1台
31,000 税込34,100
当日出荷

関連キーワード