カテゴリ
- 科学研究・開発用品(47)
- 物流用品(8)
- 測定用品(7)
- 卓上消耗品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- アズワン(10)
- GVS(9)
- エスコ(8)
- SKC(環境測定)(8)
- フジトク(4)
- 福助工業(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- Whatman(ワットマン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 前田シェルサービス(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- サクラクレパス(1)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- BRAND(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp50-25」の検索結果

PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥839税込¥9231本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559,800~税込¥615,780~1個5日以内出荷から32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819,800~税込¥901,780~1個27日以内出荷から32日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
PPバンドセット
ユタカメイク¥939税込¥1,0331セット当日出荷トラスコ品番828-0800セット内容(PPバンド)15.5mm×50m、ストッパー25個、カッター1個厚さ(mm)0.5質量(g)247長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥69,980税込¥76,9781箱(150個)当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。![ラケットキャッチ アニマルフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826716-230828-02.jpg)
ラケットキャッチ アニマルフレンズ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥355税込¥3911個3日以内出荷トリガーを引くだけ簡単にボールを飛ばせる。ラケット2本とボール2個のセット。材質:PP,PE。サイズ:ラケット:110×230×50mm、ボール:Φ25mm。セット内容:ラケット×2、ボール×2用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容ラケット×2、ボール×2材質PP,PE寸法(mm)ラケット:110×230×50、ボール:Φ25![水菓子づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698841-260129-02.jpg)
水菓子づくり
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,182税込¥2,4001セット3日以内出荷不透明粘土と透明レジンで涼しげな水菓子風フェイクスイーツが作れるキット。不透明粘土、2液性レジン、シリコンモールドが入ったオールインワンキットです。錦玉羹や水無月羹風の涼しげなフェイクスイーツを作ることができます。材質:シリコン、エポキシ樹脂、変性脂環式ポリアミン、PP、ゴム。サイズ:完成サイズ:50×50×25mm。セット内容:アイボリークレイ100g160✕105✕20mm、大きいシリコンモールド60✕60✕60mm、2液性レジン90✕155✕50mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容アイボリークレイ100g160×105×20mm、大きいシリコンモールド60×60×60mm、2液性レジン90×155×50mm材質シリコン、エポキシ樹脂、変性脂環式ポリアミン、PP、ゴム寸法(mm)完成サイズ:50×50×25
13ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥61,980税込¥68,1781セット(150個)翌々日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1ケース(50個)3日以内出荷から6日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
タートルパックBP(標準タイプ)
福助工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(3000枚)4日以内出荷前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。また、内容物をはっきりみせることができるので、幅広い用途に使用できます。 底ガゼットが、亀甲型になっており、商品を入れると自立します。 嵩張らず、在庫スペースが確保できます。用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)材質表面:OPPボードン25μ、裏面:未晒クラフト紙50g/PP20μ形状スタンド袋マチ(mm)40
カトラパック
福助工業¥23,980~税込¥26,378~1箱(2000枚)ほか4日以内出荷前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。 内容物をはっきり見せることができるので、幅広い用途に使用できます。 嵩張らず在庫スペースが削減できます。用途惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げなど) 調理パン(サンドイッチなど) 青果(大葉・いんげんなど)、食肉、干物、乾物仕様耐油材質表面:OPPボードン25μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ形状三方シール袋
タートルパックJA(自立性向上タイプ)
福助工業¥28,980~税込¥31,878~1箱(3000枚)4日以内出荷から5日以内出荷底ガゼットの折込寸法のバランスを変えることで自立性が向上しました。 前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができるため、ディスプレイ効果が抜群です。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)材質表面:OPPボードン25μ、裏面:クラフト紙50g/PP15μ形状スタンド袋マチ(mm)55/25
タートルパックJA(自立性向上タイプ)
福助工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(3000枚)4日以内出荷底ガゼットの折込寸法のバランスを変えることで自立性が向上しました。 前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができるため、ディスプレイ効果が抜群です。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)材質表面:OPPボードン25μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ形状スタンド袋マチ(mm)55/25
Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ
Thermo Fisher Scientific¥48,980税込¥53,8781セット(20袋×25本)4日以内出荷から6日以内出荷
シリンジフィルター(NYL)25mm
Thermo Scientific Nalgene¥35,980税込¥39,5781箱(50個)5日以内出荷一般的なろ過用、HPLC、GC溶媒のろ過に使用。パイロジェンフリー。細胞無毒性。オートクレーブ可。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip。Zymark(TM) Benchmate(TM) Systemsと互換性あり仕様●材質●▼メンブレン:NYL●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):10~50●滅菌済●包装:個包装アズワン品番65-5643-89
ミニザルト(R)RC/NY
sartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)5日以内出荷高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)。
シリンジフィルター(SFCA)25mm
Thermo Scientific Nalgene¥25,980~税込¥28,578~1箱(50個)ほか5日以内出荷から63日以内出荷パイロジェンフリー。細胞無毒性。タンパク質の吸着性が低い。界面活性剤を含まず、低溶出。注入口はメス型Luer-Lok、排出口はオス型Luer Slip
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781ケース(50個)5日以内出荷から6日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
13ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781セット(150個)5日以内出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
遠心チューブ TYSシリーズ
ユーケンサイエンス¥19,980税込¥21,9781箱(10袋×40本)6日以内出荷から14日以内出荷コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り






















![ラケットキャッチ アニマルフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44826716-230828-02.jpg)
![水菓子づくり アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698841-260129-02.jpg)