カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pp50-25」の検索結果

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559,800~税込¥615,780~1個5日以内出荷から32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819,800~税込¥901,780~1個27日以内出荷から32日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
トリカルネット産業用 PP MS-黒
tantore¥289,800税込¥318,7801巻8日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用等仕様●主材料:PP●サイズ:幅1500mm×長さ50m●入数:1巻入●網目の大きさ:25mm×25mm●縦糸幅:3mm●縦糸厚み:2.4mm●横糸幅:3.4mm●横糸厚み:2mm●遮へい率:25%●※販売は50mでの販売となります。表示価格は50mの価格です。アズワン品番65-5533-59
三方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ
アズワン¥155,000税込¥170,5001個33日以内出荷フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002638アズワン品番67-4862-27
三方ボールバルブ Rc1/4 フッ素ゴム
アズワン¥104,200税込¥114,6201個33日以内出荷フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635アズワン品番67-4862-24
Fluoropore PTFEフィルターカセット(PPサポート付き・1.0μm・25mm・3ピース・導電性ブラック・従来型・50個入)
SKC(環境測定)¥209,800税込¥230,7801箱(50個)47日以内出荷ポリプロピレン製サポート付きのFluoropore PTFEフィルターを組み込んだフィルターカセットで、孔径1.0 μm、直径25 mmの仕様です。3ピース構造の黒色導電性従来型カセットです。用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、Fluoropore PTFE形式カセット:3ピース従来型外観導電性ブラック・バンド付き直径(mm)25オートクレーブの可否非対応孔径(Φμm)1