カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • オフィス家具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「pp50-5」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
109税込120特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
職人仕様 PPロープUV剤入り 宮島化学工業職人仕様 PPロープUV剤入り宮島化学工業
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)屋外作業でも安心して使える!製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
209税込230
1個
翌日出荷から5日以内出荷
用途水道用最高使用温度(℃)80
オレンズ 0.5 ぺんてるオレンズ 0.5ぺんてる
359税込395
1本
当日出荷
不思議なほど芯が折れないシャープペンシル。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステム搭載。先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。
用途筆記芯径(mm)0.5方式ノック式材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス芯硬度HBグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
オレンズ05 ぺんてるオレンズ05ぺんてる
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
オレンズは、芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。 先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。 ”芯を出さないで書く”という使い方を可能にしたため、力をこめても芯が折れません。
芯径(mm)0.5芯硬度HB材質金属部分:真鍮、鉄、ステンレス、樹脂部分:PP・再生PC質量(g)10方式ノック式本体寸法(mm)13×9×145グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
シャープペンシル オレンズ 0.5 ぺんてるシャープペンシル オレンズ 0.5ぺんてる
399税込439
1本
翌々日出荷
ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。
付属品消しゴム材質先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145質量(g)10芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
オートマルチストリッパミニ フジ矢オートマルチストリッパミニフジ矢(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。 狭い場所での配線作業に最適です。
トラスコ品番859-4144全長(mm)178質量(g)130適合電線IV線、ビニール被覆線など芯線直径(Φmm)10~24AWG
オレンズ0.5ホワイト ぺんてるオレンズ0.5ホワイトぺんてる
339税込373
1本
翌々日出荷
芯を出さないで書く/先端パイプが芯を保護/芯が折れない
寸法(mm)13×145質量(g)10芯径(mm)0.5グリーン購入法適合色(軸)ホワイト繰り返し・詰め替え対応
幅木用コーナーキャップ(入隅用)スマートタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(入隅用)スマートタイプTOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1箱
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
オレンズ05 ぺんてるオレンズ05ぺんてる
399税込439
1本
翌々日出荷
不思議なほど芯が折れないシャープペンシル。0.5mm。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステム搭載。先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。
芯径(mm)0.5方式ノック式材質金属部分:真鍮、鉄、ステンレス 樹脂部分:PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10鉛筆硬度HB色(本体)ピーチピンクアズワン品番65-0413-47グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ブルコランパイプ 前田シェルサービスブルコランパイプ前田シェルサービス
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
材質ウレタン長さ(mm)500
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ1(出隅用)スマートタイプTOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1箱
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ1(出隅用)クッション幅木ワイドタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ1(出隅用)クッション幅木ワイドタイプTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱(4個)
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
ウレテックパイプ 前田シェルサービスウレテックパイプ前田シェルサービス
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から18日以内出荷
材質ウレタン長さ(mm)500
シリカゲル PP包装 お得パック 日本化工機材シリカゲル PP包装 お得パック日本化工機材
87,980税込96,778
1セット(50g×1100個)
7日以内出荷
包装材をPP袋にしたタイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。種別A型シリカゲル
幅木用コーナーキャップ(入隅用)クッション幅木ワイドタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(入隅用)クッション幅木ワイドタイプTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱
17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
プランジャーPP05S 50個入り 岩下プランジャーPP05S 50個入り岩下
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),900V dc,50μF,±5% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),900V dc,50μF,±5%VISHAY
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 50μF電圧 = 900V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP1848リードピッチ = 52.5mm長さ = 57.5mm奥行き = 45mm高さ = 45mm寸法 = 57.5 x 45 x 45mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃MKP1848シリーズ. ハイパフォーマンスDCフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
ツインリングノート<コロレー>A5 A罫 コクヨツインリングノート<コロレー>A5 A罫コクヨ(1件のレビュー)
219税込241
1冊
当日出荷
A5サイズ。A罫・罫幅7mm。 50枚。 紙質/上質紙。 PP表紙。 中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。
材質表紙/表:透明PP、裏:板紙サイズ3号(A5)枚数50行数25紙質中紙/上質紙普通横罫中紙寸法縦(mm)210中紙寸法横(mm)148
充電式プラスチックリペアキット JTC充電式プラスチックリペアキットJTC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Plastic syringes 50mL w/Luer slip PP 5/Pk 5×1ST Merck(メルクミリポア)Plastic syringes 50mL w/Luer slip PP 5/Pk 5×1STMerck(メルクミリポア)
11,980税込13,178
1セット(5個)
17日以内出荷
仕様主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing、概要(mL):プラスチック シリンジ 50 ルアー スリップ ポリプロピレン品名シリンジアズワン品番61-0192-48
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPP-50PP-50BDPP-50PP-50IIPP-100PP-100IIPP-100IIIPP-100APPP-7050BDPPPS-4EPX-5VPX-7VPX-75SBUNPX-75SCBSPX-75SCBTPX-75SNOB2PX-75SPOP2PX-045APX-046APX-047APX-048APX-049APX-101PX-105PX-201PX-203PX-204PX-205PX-401APX-402APX-403APX-404APX-405APX-434APX-435APX-436APX-437APX-501APX-502APX-503APX-504APX-505FPX-535FPX-601FPX-602FPX-603FPX-605FPX-673FPX-675FPX-1001PX-1004PX-1200PX-1600FPX-1700FPX-5002PX-5500PX-5600PX-5800PX-6200SPX-6250SPX-6250SC0PX-6550PX-6500PX-7000PX-7500PX-7500NPX-7500SPX-7550PX-7550SPX-9000PX-9500PX-9500NPX-9500SPX-9550PX-9550SPX-20000PX-A550PX-A620PX-A640PX-A650PX-A720PX-A740PX-B300PX-B310PX-B500PX-B510PX-B700PX-B750FPX-FA700PX-F8BUNPX-F8CADPX-F8CFPPX-F8CSIPX-F8KLPX-F8NOBPX-F8POPPX-F8PSPCPX-F10PSPCPX-F80MSBUPX-F80MSSCPX-F8000PX-F8000MPX-F8000MSPX-F10000PX-G900PX-G920PX-G930PX-G5000PX-G5100PX-G5300PX-H7PSPCPX-H8PSPCPX-H9PSPCPX-H10PSPCPX-H6000PX-H7000PX-H8000PX-H9000PX-H10000PX-K100PX-K150PX-K701PX-K751FPX-M7H5C0PX-M7TH5C0PX-M5040FPX-M5041FPX-M5080FPX-M5081FPX-M7050FPX-M7050FPPX-M7050FTPX-M7050FXPX-M7070FXPX-M160TPX-M270FTPX-M270TPX-M350FPX-M380FPX-M380FC0PX-M381FLPX-M650APX-M650FPX-M680FPX-M6010FPX-M6011FPX-M6711FTPX-M6712FTPX-M705C0PX-M705H5PX-M705TH5PX-M7110FPX-M7110FPPX-M7110FTPX-M711C0PX-M711H5PX-M711TC0PX-M711TH5PX-M730FPX-M740FPX-M741FPX-M780FPX-M781FPX-M791FTPX-M840FPX-M840FXPX-M860FPX-M880FXPX-M884FPX-M884FC0PX-M885FPX-M886FLPX-M887FPM-680CPM-720CPM-730CPM-740CPM-740DUPM-760CPM-760CBPM-760CSPM-760CTPM-770CPM-770CBPM-770CGPM-770CLPM-770CSPM-770CTPM-780CPM-780CSPM-780CVPM-790PTPM-800CPM-800DCPM-820CPM-820DCPM-830CPM-840CPM-850PTPM-860PTPM-870CPM-880CPM-890CPM-900CPM-920CPM-930CPM-940CPM-950CPM-970CPM-980CPM-2200CPM-3000CPM-3300CPM-3500CPM-3700CPM-4000PXPM-7000CPM-10000PM-A700PM-A750PM-A820PM-A840PM-A840SPM-A850PM-A850VPM-A860PM-A870PM-A890PM-A900PM-A920PM-A940PM-A950PM-A970PM-D600PM-D750PM-D750VPM-D770PM-D800PM-D870PM-D1000PM-G700PM-G720PM-G730PM-G800PM-G800VPM-G820PM-G850PM-G860PM-G4500PM-T960PM-T990PF-71PF-81(PF-81-2020)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズエスコ
480税込528
1組(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプアズワン品番65-9317-28
スタンドシーラー NVS-W ナビス(アズワン)スタンドシーラー NVS-Wナビス(アズワン)
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
オフィスチェア FST-88 肘なし TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-88 肘なしTOKIO(藤沢工業)
39,980税込43,978
1脚
3日以内出荷
用途パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアー、自宅、書斎用、パーソナルチェアーとして最適な椅子です仕様オートバランスロッキング、ガスシリンダー、組立式材質背部:PP樹脂成形品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成形品・モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー・Φ50ナイロン双輪キャスター質量(kg)13.2キャスターあり張地布張り肘掛肘無座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50座幅(mm)450座高(mm)400~490座奥行(mm)440
オフィスチェア FST-88A 肘付き TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-88A 肘付きTOKIO(藤沢工業)
39,980税込43,978
1脚
3日以内出荷から7日以内出荷
用途パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアー、自宅、書斎用、パーソナルチェアーとして最適な椅子です仕様オートバランスロッキング、ガスシリンダー、組立式材質背部:PP樹脂成形品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成形品・モールドウレタン、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー・Φ50ナイロン双輪キャスター質量(kg)14キャスターあり張地布張り肘掛あり座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50座幅(mm)450座高(mm)400~490座奥行(mm)440
カウリング,UPP,P  55060-5175-54X Kawasakiカウリング,UPP,P 55060-5175-54XKawasaki
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55060-5175-54X
Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブThermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1セット(20袋×25本)ほか
6日以内出荷
セーフティバー L-600×600 Aron(アロン化成)セーフティバー L-600×600Aron(アロン化成)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に握りやすい形状の手すり
仕様●重量:約1.5kg●材質:バー本体/ステンレス[PVC被覆]、台座/PP●色調:ホワイト●CCTA95 181803●付属品:止水シート×3/アンカープラグ×9、取付ネジ(5×50mm)×9、エルボ固定ネジ(4×30mm)×4、プラスチックアンカー×11/チューブ×9、プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×9/角座金×9、瞬間接着剤アロンアルフア(R)●※ユニットバス用プラスチックアンカー付●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5679-82
ドライフードメーカー ワンダーシェフドライフードメーカーワンダーシェフ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
ドライフルーツがご家庭で手軽に作れます。 「無添加」のドライフルーツが出来るので、健康意識の高い方にはおすすめです。 乾燥させることで栄養素が凝縮され栄養価が高まり、効率よく栄養を摂取出来ます。 余った野菜や果物をドライフード、ドライフルーツにすることで無駄なく食品を使い切ることができます。 1℃単位で設定ができるので、細かくお好みの設定ができます。 時間は1~99時間でコントロール出来ます。 ダイヤルで簡単操作。設定が完了すると自動で調理を開始します。 5枚の乾燥網で、一度にたくさんの食材を乾燥できます。 発酵モードも搭載しているので、発酵モードで作ったヨーグルトとドライフルーツでヘルシーな朝食が楽しめます。
仕様●商品サイズ:約W285×D265×H220mm●商品重量:約2.6kg●乾燥網サイズ:W250×D170mm●内部容量:約8L●コード長さ:約1.3m●電源:交流100V 50/60Hz●消費電力:約300W●ドライモード:30~80℃(1℃単位)●発酵モード:30~50℃(1℃単位)●生産国:中国●付属品:取扱説明書・乾燥網×5・くず受けトレー●主材質:本体/ステンレス・PP・鉄・ガラス・シリコンゴム、網/鉄(クロムメッキ)アズワン品番68-0718-28
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)テザック
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に等級JIS2等級仕様両端アイタイプ使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
サンプリングチューブ YSTシリーズ ユーケンサイエンスサンプリングチューブ YSTシリーズユーケンサイエンス
2,398税込2,638
1箱(5袋×50本)
8日以内出荷から13日以内出荷
遠心強度:14.000×G(生理食塩水)、フラットキャップ(書込み可能)
T/D パッチングケーブル True DynaT/D パッチングケーブルTrue Dyna
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
ミキサー、アンプ、シンセサイザー等の接続に
タイプPhone×2/Phone×2
超高効率ケミカルミキサー セムコーポレーション超高効率ケミカルミキサーセムコーポレーション
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg! 小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。 (財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。 超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。 超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。 インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。 ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。 標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。 選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。 標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。 モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。 '97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。 オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動撹拌容量(L)(最大)200質量(kg)2.9取付JIS5K50A/PF2B出力(W)45主材質PP/チタン/PPS
アルファ米 炊き出しセット 50食分 尾西食品アルファ米 炊き出しセット 50食分尾西食品
15,980税込17,258
1個
9日以内出荷
50食分のふっくらごはん 簡単炊き出しセット 必要なものが全てセットになっているので、少人数でスピーディーな配食が可能。 お湯で15分(赤飯は20分)、水で約60分の簡単調理。 1坪に15000食以上の省スペース備蓄が可能。(1.8×1.8mに10段組む事が出来ます)
セット内容弁当容器×50/スプーン×50/しゃもじ×1/開封用カッター×1/衛生手袋×1/針金入りビニール紐×3/作り方説明書×5幅(mm)343高さ(mm)180タイプきのこごはん奥行(mm)333
遠心チューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス遠心チューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
16,980税込18,678
1箱(40袋×5本)
10日以内出荷
コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り
メスシリンダー 青目盛 PP BRANDメスシリンダー 青目盛 PPBRAND
4,998税込5,498
1本
13日以内出荷
PP製青目盛付き
ボトルトップビュレット Titrette JCSS校正証明書付 4760シリーズ BRANDボトルトップビュレット Titrette JCSS校正証明書付 4760シリーズBRAND
289,800税込318,780
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
校正証明書JCSS校正