カテゴリ
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ぺんてる(アストラム)(3)
- 前田シェルサービス(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 甲神電機(2)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- テザック(1)
- TRUSCO(1)
- フジ矢(1)
- 宮島化学工業(1)
- JTC(1)
- オンダ製作所(1)
- Kawasaki(1)
- 岩下(1)
- VISHAY(1)
- 大石製作所(1)
- 日本化工機材(1)
- True Dyna(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「pp50-5」の検索結果

職人仕様 PPロープUV剤入り
宮島化学工業¥379税込¥4171個当日出荷UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤色白
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
パレットプレート
大石製作所¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷簡単取付でパレット内の製品の落下防止が可能です。前面のストッパーが倒れる仕様で搬入後はストッパーが自動復旧します。用途パレットラック/ネステナー用落下防止金具に。セット内容2ヶ/セット材質本体:鉄、接合部:アクリルフォーム幅(mm)90
シャープペンシル オレンズ 0.5
ぺんてる(アストラム)¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。付属品消しゴム材質先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145質量(g)10芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
オートマルチストリッパミニ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。 狭い場所での配線作業に最適です。トラスコ品番859-4144全長(mm)178質量(g)130適合電線IV線、ビニール被覆線など芯線直径(Φmm)10~24AWG
オレンズ 0.5
ぺんてる(アストラム)¥359税込¥3951本当日出荷不思議なほど芯が折れないシャープペンシル。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステム搭載。先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。用途筆記材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス方式ノック式芯径(mm)0.5芯硬度HBグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
オレンズ0.5ホワイト
ぺんてる(アストラム)¥339税込¥3731本翌々日出荷芯を出さないで書く/先端パイプが芯を保護/芯が折れない寸法(mm)13×145質量(g)10芯径(mm)0.5グリーン購入法適合色(軸)ホワイト繰り返し・詰め替え対応
シリカゲル PP包装 お得パック
日本化工機材¥87,980税込¥96,7781セット(50g×1100個)7日以内出荷包装材をPP袋にしたタイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。種別A型シリカゲル
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),900V dc,50μF,±5%
VISHAY¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様静電容量 = 50μF電圧 = 900V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP1848リードピッチ = 52.5mm長さ = 57.5mm奥行き = 45mm高さ = 45mm寸法 = 57.5 x 45 x 45mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃MKP1848シリーズ. ハイパフォーマンスDCフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
ツインリングノート<コロレー>A5 A罫
コクヨ(1件のレビュー)¥249税込¥2741冊当日出荷A5サイズ。A罫・罫幅7mm。 50枚。 紙質/上質紙。 PP表紙。 中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。材質表紙/表:透明PP、裏:板紙サイズ3号(A5)枚数50行数25紙質中紙/上質紙罫普通横罫中紙寸法縦(mm)210中紙寸法横(mm)148
充電式プラスチックリペアキット
JTC(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル内蔵電池リチウムイオン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
5mm被覆付架橋ポリエチレン管
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781巻(50m)5日以内出荷・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)パイプサイズ50m使用流体冷温水・不凍液被覆厚さ(mm)5
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)
テザック¥11,980税込¥13,1781本8日以内出荷強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に仕様両端アイタイプ等級JIS2等級使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
電流センサ
甲神電機¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷から92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)