カテゴリ

  • 建材・エクステリア(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp50-6」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水道用最高使用温度(℃)80
  • 幅木用エンドキャップ二段幅木ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用エンドキャップ二段幅木ファミリータイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    959税込1,055
    1箱
    6日以内出荷から11日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用コーナーキャップ2(出隅用)スリムタイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ2(出隅用)スリムタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    829税込912
    1箱
    6日以内出荷から11日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用コーナーキャップ2(出隅用)ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ2(出隅用)ファミリータイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    829税込912
    1箱
    6日以内出荷から11日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用コーナーキャップ2(出隅用)スマートタイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ2(出隅用)スマートタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    829税込912
    1箱
    6日以内出荷から11日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用エンドキャップスリムタイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用エンドキャップスリムタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    829税込912
    1箱
    11日以内出荷から19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用エンドキャップスマートタイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用エンドキャップスマートタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    829税込912
    1箱
    11日以内出荷から19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用コーナーキャップ(入隅用)ラインタイプ樹脂 TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ(入隅用)ラインタイプ樹脂

    TOSTEM(LIXIL)
    959税込1,055
    1箱
    11日以内出荷から19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 幅木用エンドキャップクッション幅木ワイドタイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用エンドキャップクッション幅木ワイドタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    959税込1,055
    1箱
    19日以内出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • ポケットノート(ホルダータイプ)A6 B罫 コクヨ

    ポケットノート(ホルダータイプ)A6 B罫

    コクヨ
    249税込274
    1冊
    当日出荷
    A6サイズ。中横罫幅6mm。 50枚。 PP表紙。 表紙はホルダータイプのポケット。
    材質表紙/表:透明PP、裏:板紙サイズA6枚数50行数20紙質中紙/上質紙中横罫罫幅(mm)6
  • アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

    エスコ
    455税込501
    1箱(4個)
    翌日出荷
    仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
  • アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

    エスコ
    500税込550
    1箱(4個)
    翌日出荷
    仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
  • アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

    エスコ
    395税込435
    1箱(4個)
    翌日出荷
    仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
  • クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    クロスカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
    仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.5×310質量(kg)52ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)760騒音値(dB)空転時:56.4機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935ダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0細断寸法(mm)4.0×30最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙)定格使用時間(分)60ゴミ袋サイズ90L細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙)細断可能物紙、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A3
  • コンパクトドライボード 折りたたみ仕様 ナビス(アズワン)

    コンパクトドライボード 折りたたみ仕様

    ナビス(アズワン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    折りたたみ式で、使わない時にはたたんで省スペースで保管できます。 トレー内にすっぽりと収まるコンパクト仕様です。 乾燥棒・レールは任意の位置に調整できるため、様々な用途で使用可能です。
    仕様●サイズ(mm):約444×112×280●乾燥棒(本):6●材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、乾燥棒/ABS樹脂●折りたたみ時サイズ:幅415×奥行300×50mm●乾燥棒長さ:約135mm/本●付属品:乾燥棒×6本、トレー×1枚アズワン品番8-604-01
  • アニマルキューブパズル うみのいきもの アーテック[学校教材・教育玩具]

    アニマルキューブパズル うみのいきもの

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    410税込451
    1個
    4日以内出荷
    かわいいうみのいきものの絵合わせパズル。6種類の絵合わせが楽しめるキューブパズルの第二弾。材質:PP、紙。サイズ:140×170×50mm
    用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、紙寸法(mm)140×170×50適合年齢(歳)3
  • ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ

    ロジカルWリングディズニー

    ナカバヤシ
    299税込329
    1冊
    3日以内出荷
    枚数50RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング
  • バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワン

    バイアルエバポレーター VEAシリーズ

    アズワン
    275,000税込302,500
    1台
    3日以内出荷
    <バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
  • 互換インク エプソン対応 50 PPC

    互換インク エプソン対応 50

    PPC
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
  • ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク

    ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用

    フジトク
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク

    炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用

    フジトク
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス

    簡単ラクラクパワーフィルター

    ジェックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱
    6日以内出荷
    パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 50 x 50mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 50 x 50mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 36 x 36mm。固定プレート寸法 = 50 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS PRO V11
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 50 x 50mm RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 50 x 50mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 72mm。ホイール幅 = 18mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 36 x 36mm。固定プレート寸法 = 50 x 50mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 6mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS PRO V11
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 500mm x 2mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    有孔ポリプロピレンシートPP シート:ポリプロピレン. このRS Pro有孔ポリプロピレン(PP)シートは、有孔金属シートと同様に、ストレーナ又はドレインとして使用します。ただし、金属製のものより軽量で腐食耐性に優れています。各種の孔径とパターンの製品があります。特長と利点. 軽量. 耐薬品性. 温度範囲: +5 → +100 ℃. 幅と長さに対して-5 mm / +10 mm
    仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 2mm材料 = PPラミネート加工 = なし穴サイズ = 4.8 mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 50%パターンナンバー = 6℃
  • FX500シリーズ 6 "パテナイフ ROLLINGDOG

    FX500シリーズ 6 "パテナイフ

    ROLLINGDOG
    599税込659
    1本
    10日以内出荷
    6"パテナイフ。サイズ:6インチ。ブレードタイプ:フレキシブル。ブレード材質:#50炭素鋼。ハンドル:ソフトラバーグリップ(PP + TPE)
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ3/8

    アズワン
    41,700税込45,870
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939アズワン品番67-4865-05
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10

    アズワン
    41,700税込45,870
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936アズワン品番67-4865-02
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8

    アズワン
    76,700税込84,370
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
  • 三方ボールバルブ Rc1/4 フッ素ゴム アズワン

    三方ボールバルブ Rc1/4 フッ素ゴム

    アズワン
    104,200税込114,620
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635アズワン品番67-4862-24
  • 三方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ アズワン

    三方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002638アズワン品番67-4862-27