カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 制御機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(10)
- フジトク(4)
- GVS(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- 丸万(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- CKD(1)
- ビッグ(1)
- いけうち(1)
- 佐藤化成(1)
- speedHeart(1)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(1)
- ジェックス(1)
- tantore(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp50-8」の検索結果

PPドレスパック
丸万(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02色透明種類PPドレスパック
PPスカートパック
丸万¥3,898税込¥4,2881パック(100枚)4日以内出荷から9日以内出荷透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーのボトムス・スカート用です。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02色透明種類PPスカートパック
8.0mmx 50m PPロープ 白
エスコ¥1,020税込¥1,1221巻翌日出荷3本撚り、溶着タイプ仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70
ねじ口瓶 SV-8 茶 PP・ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
ねじ口瓶 SV-8 白 PP・ブチル 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
ねじ口瓶 SV-8 茶 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
ねじ口瓶 SV-8 白 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
ねじ口瓶 SV-8 白 PP・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
ねじ口瓶 SV-8 茶 PP・PTFEシリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱(50組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
ねじ口瓶 SV-8 白 黒蓋 ソフトロンPP 50本
NEG(日電理化硝子)¥9,798税込¥10,7781箱(50組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン色瓶の色:無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4
ねじ口瓶 SV-8 茶 PP蓋 WPTFEパッキン 50本
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱(50組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4
ねじ口瓶 SV-8 白 PP蓋 WPTFEパッキン 50本
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781箱(50組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4
ねじ口瓶 SV-8 茶 黒蓋 ソフトロンPP 50本
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(50組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥480税込¥5281組(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ
折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ
GVS¥12,980税込¥14,2781箱(8個)翌々日出荷から7日以内出荷遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。![カエルおとしゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61515767-250916-02.jpg)
カエルおとしゲーム
アーテック[学校教材・教育玩具]¥646税込¥7111個3日以内出荷カエルを守りぬけハラハラドキドキのバランスゲーム。組み立てた壁の上にカエルを乗せ、交互にコテでレンガを押し出して遊ぶブロック崩しバランスゲームです。最後までカエルを落とさずに勝ち残れるか、スリル満点の勝負が楽しめます。手先の器用さや判断力を養いながら、子どもから大人まで一緒に楽しめます。材質:PS、PP。サイズ:土台:182×115×33mm、レンガブロック:27×15×8mm、シャベル:約60×22×20mm、カエル:50×42×50mm。セット内容:土台×1、レンガブロック(グリーン)×22、レンガブロック(ベージュ)×22、シャベル×2、カエル×1用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容土台×1、レンガブロック(グリーン)×22、レンガブロック(ベージュ)×22、シャベル×2、カエル×1材質PS、PP寸法(mm)土台:182×115×33、レンガブロック:27×15×8、シャベル:60×22×20、カエル:50×42×50適合年齢(歳)3![ペンギンおとしゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61515758-250912-02.jpg)
ペンギンおとしゲーム
アーテック[学校教材・教育玩具]¥646税込¥7111個3日以内出荷ペンギンを守りぬけハラハラドキドキのバランスゲーム。組み立てたレンガの壁の上にペンギンを乗せ、交互にコテでレンガを押し出して遊ぶブロック崩しバランスゲームです。最後までペンギンを落とさずに勝ち残れるか、スリル満点の勝負が楽しめます。手先の器用さや判断力を養いながら、子どもから大人まで一緒に楽しめます。材質:PS、PP。サイズ:土台:182×115×33mm、レンガブロック:27×15×8mm、シャベル:約60×22×20mm、ペンギン:50×42×45mm。セット内容:土台×1、レンガブロック(ブルー)×22、レンガブロック(ホワイト)×22、シャベル×2、ペンギン×1用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容土台×1、レンガブロック(ブルー)×22、レンガブロック(ホワイト)×22、シャベル×2、ペンギン×1材質PS、PP寸法(mm)土台:182×115×33、レンガブロック:27×15×8、シャベル:60×22×20、ペンギン:50×42×45適合年齢(歳)3
遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ
GVS¥11,980税込¥13,1781箱(8個)3日以内出荷遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。仕様●サイズ:50mL遠沈管●分画分子量(MWCO):5,000●入数:1箱(8個入)●メンブレン材質:PES●材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/MBS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE)●有効ろ過面積:9.7cm2●最大容量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL●最終容量:約200uL●最大遠心力:スイングローター/3,000×G、アングルローター/4,000×G●化学適合性:pH1~9●使用温度:0~40℃●オートクレーブ:不可アズワン品番65-8286-89
FRP補修ミニキット
ビッグ¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷お求めやすい少量セット。セット内容ポリエステル樹脂500g、硬化剤8cc、洗浄剤250cc、刷毛、ガラスマット50×50cm、割箸、PPカップ、ポリ手袋、ペーパー#80/#120各2枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性
簡単ラクラクパワーフィルター
ジェックス(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱6日以内出荷パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P50
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~500℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F50
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~500℃
遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ
GVS¥12,980税込¥14,2781箱(8個)7日以内出荷。遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
メッシュΦ100 精細
tantore¥36,980税込¥40,6781袋(50枚)8日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PP(ポリプロピレン)サイズΦ100mm
シャンプーブラシ AWANIST
アデランス¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷新感覚シャンプー体験 見える 濃密マイクロ泡手では作れないほどの細かなマイクロ泡が心地よく頭皮に密着。皮脂や老廃物除去しやすい濃密泡が、髪の摩擦を減らしながら、しっかり汚れを吸着します。 伝わる 揺らぐ振動モードサロンでのシャンプー時間をイメージした3分間の振動で洗うアデランス洗髪メソッド。すみずみの毛穴、細部の汚れをまんべんなく洗浄。 届く 赤色LED美顔器でもおなじみのLED。健やかな頭皮のケアに役立ちます。仕様●サイズ:約88.3(幅)×101.7(奥行)×89.9mm(高さ)●重量:約200g●消費電力:50W(充電時)●充電時間:約8時間●材質:本体・充電台/ABS、ブラシユニット/シリコン、PP●防水性能:IPX7(JIS)※充電台は防水仕様ではありません●付属品:本体(ブラシユニット1個装着済)、交換用ブラシユニット、充電台、ACアダプタアズワン品番68-4753-17
コンタクト 8AWG クリンプ
ANDERSON POWER PRODUCTS¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Con 製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1586-27
検体搬送容器
佐藤化成¥33,980税込¥37,3781ケース(8袋×50本)17日以内出荷PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
リバーレ 2st専用 混合専用
speedHeart¥4,798税込¥5,2781本(1L)19日以内出荷スピードハート使用チーム 第16回 モトチャンプ杯 全国大会 2011 SPクラスでは山上 諒 選手がPP&優勝のポールトゥーウィンも獲得。 2012年 HSR 8耐ではSP50クラスにてNS50Rで2位獲得!何のトラブルもなく走り切りました。 競技用の2ストロークエンジン用に新開発された製品になります。 耐磨耗性・耐焼き付き対策を考慮いたしました。 レスポンスに優れておりあらゆるカテゴリーで使用できます。用途カート/ロードレース/モトクロス/ミニバイク/ウォーターバイク/スノーモービルなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比ロード25:1~30:1 ミニバイク 40:1~50:1モトクロス 40:1~50:1 / カート 20:1~30:1危険物の性状非水溶性
メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8
アズワン¥76,700税込¥84,3701個23日以内出荷メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56














![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64019867-240801-02.jpg)


![カエルおとしゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61515767-250916-02.jpg)
![ペンギンおとしゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61515758-250912-02.jpg)