カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 制御機器(3)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pp50-8」の検索結果

PPドレスパック
丸万(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02色透明種類PPドレスパック
PPスカートパック
丸万¥3,898税込¥4,2881パック(100枚)4日以内出荷から9日以内出荷透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーのボトムス・スカート用です。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02色透明種類PPスカートパック
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
いけうち¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520
FRP補修ミニキット
ビッグ¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷お求めやすい少量セット。セット内容ポリエステル樹脂500g、硬化剤8cc、洗浄剤250cc、刷毛、ガラスマット50×50cm、割箸、PPカップ、ポリ手袋、ペーパー#80/#120各2枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P50
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~500℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F50
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~500℃
リバーレ 2st専用 混合専用
speedHeart¥4,798税込¥5,2781本(1L)19日以内出荷スピードハート使用チーム 第16回 モトチャンプ杯 全国大会 2011 SPクラスでは山上 諒 選手がPP&優勝のポールトゥーウィンも獲得。 2012年 HSR 8耐ではSP50クラスにてNS50Rで2位獲得!何のトラブルもなく走り切りました。 競技用の2ストロークエンジン用に新開発された製品になります。 耐磨耗性・耐焼き付き対策を考慮いたしました。 レスポンスに優れておりあらゆるカテゴリーで使用できます。用途カート/ロードレース/モトクロス/ミニバイク/ウォーターバイク/スノーモービルなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比ロード25:1~30:1 ミニバイク 40:1~50:1モトクロス 40:1~50:1 / カート 20:1~30:1危険物の性状非水溶性
電流センサ
甲神電機¥8,998税込¥9,8981個92日以内出荷用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)