カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「pp50-12」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
149税込164特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
PPドレスパック 丸万PPドレスパック丸万(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPドレスパック
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
309税込340
1個
翌日出荷から5日以内出荷
用途水道用最高使用温度(℃)80
PPスカートパック 丸万PPスカートパック丸万
3,498税込3,848
1パック(100枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーのボトムス・スカート用です。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPスカートパック
廻り縁用コーナーキャップ(出隅用)スリムタイプ TOSTEM(LIXIL)廻り縁用コーナーキャップ(出隅用)スリムタイプTOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1箱(10個)
5日以内出荷から17日以内出荷
廻り縁につけるコーナー部材です。
重曹電解クリーナー 業務用 服部製紙重曹電解クリーナー 業務用服部製紙(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
溶液:重曹電解水+発酵エタノール素材:不織布。界面活性剤不使用なので、二度拭きがいりません。
商品タイプ業務用材質包装:PP(バケツ) PE(キャップ) 紙+PP(ラベル) PET12/VMPET12/CPP50(内袋) 成分:アルカリイオン水・重炭酸イオン・炭酸イオン・BG・発酵エタノール質量(kg)1.607ペーパー寸法(mm)170×200TKG品番9-1327-1301TKG品番(2017)6-1183-1301
マグネットポンプ トーケミマグネットポンプトーケミ
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。
ジョイントビットホルダー エスコジョイントビットホルダーエスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭全長(mm)50アズワン品番65-2154-38
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-33
除菌クリーナー 業務用 服部製紙除菌クリーナー 業務用服部製紙
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サッと拭くだけで手軽に身のまわりの除菌ができます。
商品タイプ業務用材質包装:PP(バケツ) PE(キャップ) 紙+PP(ラベル) PET12/VMPET12/CPP50(内袋) 成分:発酵エタノール質量(kg)1.68ペーパー寸法(mm)170×200TKG品番9-1327-1401TKG品番(2017)6-1183-1401
ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトクステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用フジトク
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用フジトク
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブ CYNERGY3Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブCYNERGY3
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプ延長チューブ併用可能製品垂直プラスチックスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
4-WAY FLIPPER(TM) ラック Thermo Scientific4-WAY FLIPPER(TM) ラックThermo Scientific
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オートクレーブ可4種類のチューブに対応したラック
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-29
4-WAY FLIPPER(TM) ラック Thermo Scientific4-WAY FLIPPER(TM) ラックThermo Scientific
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オートクレーブ可4種類のチューブに対応したラック
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-27
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリードRS PRO
149税込164
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単四電池サイズに適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2430 バッテリー用の金属製コイン型電池ホルダー認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単四サイズ電池に適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途電池ホルダは CR2032 に対応しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
紙製惣菜容器 テイクボックス 北原産業紙製惣菜容器 テイクボックス北原産業
17,980税込19,778
1ケース(12袋×25枚)
6日以内出荷
紙製フードパック環境保全に配慮した再生紙使用の紙容器内面部分にPPラミを施しており耐水耐油性性がありますウォータータイト仕様なので、汁物等を入れても漏れにくい形状です
4-WAY FLIPPER(TM) ラック Thermo Scientific4-WAY FLIPPER(TM) ラックThermo Scientific
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
オートクレーブ可4種類のチューブに対応したラック
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光オレンジ●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-28
マット水彩 ポリチューブ 12mL シース入 MWシリーズ サクラクレパスマット水彩 ポリチューブ 12mL シース入 MWシリーズサクラクレパス
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
使いやすいポリチューブに入ったマット水彩絵の具は水の量を調節することで、不透明調、透明調の絵が楽しめます。粒子が細かく、練りが均一ですから、のびがよく、混色、重色も容易で、変退色しにくくなっています。水濡れに強いシース入りです。シースには焼却時に塩化水素ガスを発生しないオレフィン樹脂を使用しています。(マット・商標登録済)
RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スナップインRS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2032 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand 中継用端子台 legrandLegrand 中継用端子台legrand
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
メッシュΦ100 精細 tantoreメッシュΦ100 精細tantore
35,980税込39,578
1袋(50枚)
8日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)サイズΦ100mm
低残量タンク用撹拌機 アズワン低残量タンク用撹拌機アズワン
345,000税込379,500
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)