カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(286)
  • 事務用品(128)
  • オフィス家具(74)
  • 建材・エクステリア(61)
  • 学童・教育用品(58)
  • 卓上消耗品(48)
  • バイク純正部品(46)
  • 物流用品(41)
  • 安全標識(38)
  • 制御機器(30)
  • 保管用品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 測定用品(24)
  • 梱包用品(23)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 電気材料(13)
  • 作業工具(13)
  • 医療(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 厨房用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • マスク(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • テープ(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農具(5)
  • 日用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp50」の検索結果

1,154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPテープ TRUSCO

    PPテープ

    TRUSCO(34件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
    用途一般荷造り、梱包結束に。
  • ピンポール TRUSCO

    ピンポール

    TRUSCO(14件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
    用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
  • クレパス単色 サクラクレパス

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    63税込69
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
  • プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLAND

    USB充電ポート付きコンセントタップ

    TOPLAND(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
    用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    CD-Rメディア 48倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
    用途データ用種類CD-R速度48倍速ディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ
  • ピンポール タジマツール(TJMデザイン)

    ピンポール

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
    用途測定点表示ピン材質スチール
  • Magigoo Pro PP 50ml(ポリプロピレン材専用) Magigoo

    Magigoo Pro PP 50ml(ポリプロピレン材専用)

    Magigoo
    4,998税込5,498
    1個(50mL)
    6日以内出荷
    Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。
    フィラメント【推奨(材質)】PP系(ポリプロピレン)
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    999税込1,099
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    データー用DVD-R 16倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50枚)
    当日出荷
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
  • 幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    829税込912
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)

    リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    829税込912
    1箱(2個)
    当日出荷
    既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
  • マット水彩単色ポリチューブ入り サクラクレパス

    マット水彩単色ポリチューブ入り

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個(12mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    のびがよく、混色、重色が簡単。
  • PPドレスパック 丸万

    PPドレスパック

    丸万(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
    用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPドレスパック
  • 職人仕様 PPロープUV剤入り 宮島化学工業

    職人仕様 PPロープUV剤入り

    宮島化学工業
    379税込417
    1個
    当日出荷
    UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
    用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    899税込989
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
    用途ピン抜き作業。仕様メッキ
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(4件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)495
  • 透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし) キングジム

    透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし)

    キングジム(3件のレビュー)
    819税込901
    1パック(50枚)
    当日出荷
    たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。
    仕様エンボス加工材質(ポケット)再生PP幅(mm)230サイズA4タテ高さ(mm)300穴数2穴/4穴/30穴シート厚さ(mm)0.08グリーン購入法適合
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
  • PETボトル(ポンプ式) GA(グリーンエース)

    PETボトル(ポンプ式)

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
    材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラポブロック TACT(タクト)

    セラポブロック

    TACT(タクト)
    9,898税込10,888
    1箱(3枚)
    当日出荷
    タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
    用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
  • PP ネジ継手 ポリプラグ アズワン

    PP ネジ継手 ポリプラグ

    アズワン
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水道用最高使用温度(℃)80
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • ピンポール ヤマヨ

    ピンポール

    ヤマヨ
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途によって使い分けが出来るよう、バリエーションをとり揃えました。
    用途測量用品。材質スチール
  • プロテクター JSH

    プロテクター

    JSH
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。50mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。
    用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種50mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    3,898税込4,288
    1袋(90個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • 標準カートリッジハウジング セムコーポレーション

    標準カートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口径3/4"NPT
  • 精細ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    精細ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • プラピン 25mmX115mm グリーンフィールド

    プラピン 25mmX115mm

    グリーンフィールド(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    砂利下用の防草シート固定ピンです。
    用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。長さ(mm)115幅(m)25
  • 粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) TRUSCO

    粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷
    粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
    用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
  • 超極細シャープペンシル オレンズ ぺんてる(アストラム)

    超極細シャープペンシル オレンズ

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ノック1回で3倍長く書き続けられます。 芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。 先端パイプ分だけ長く書き続けられます。 英文の書き写しや漢字練習などとにかく沢山書く場面で力を発揮します。 芯を出さないで書くという使い方を可能にしたため力を込めても芯が折れません。 芯が折れるストレスがないので作文やレポートの清書の場面でも集中力が切れません。
    使用方法パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記してください。書き続けると、芯が減るのと一緒にパイプがスライドして短くなります。パイプが短くなって書きにくくなったら、1回だけノックしてください。材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.2商品タイプ本体
  • オレンズ 0.3 ぺんてる(アストラム)

    オレンズ 0.3

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    不思議なほど芯が折れないシャープペン。 ビッシリ書き込んでも文字がつぶれず、余白もたくさん!見直したときに読みやすいノートづくりに。 細かく書き込めるから、メモやスケジュールの追記も簡単!チェックしやすい整理された手帳に。 パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記して下さい。芯が出ていない=パイプが常に芯をサポートしている状態ですので、不思議なほど芯が折れません。
    材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.3グリーン購入法適合商品タイプ本体
  • 50.0ml ベローズピペット エスコ

    50.0ml ベローズピペット

    エスコ
    390税込429
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml危険物の類別非危険物
  • シンプリーズ 透明ポケット(台紙なし) キングジム

    シンプリーズ 透明ポケット(台紙なし)

    キングジム(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(50枚)
    当日出荷
    シンプリーズにお手頃価格な透明ポケットが登場。
    幅(mm)230サイズA4タテ高さ(mm)300穴数30穴
  • オレンズ 0.2 ぺんてる(アストラム)

    オレンズ 0.2

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。
    用途筆記材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス方式ノック式芯硬度HBグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ペイント用刷毛 豚毛金巻き TRUSCO

    ペイント用刷毛 豚毛金巻き

    TRUSCO
    589税込648
    1本
    当日出荷
    豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
    用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状全長(mm)205材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
...