カテゴリ
- 事務用品(97)
- 科学研究・開発用品(26)
- 梱包用品(13)
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業工具(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 学童・教育用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 保管用品(6)
- オフィス家具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 物流用品(4)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- 農具(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 研磨材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コクヨ(45)
- アズワン(18)
- PLUS(プラス)[文具](17)
- セキセイ(13)
- TRUSCO(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- エスコ(10)
- ぺんてる(アストラム)(7)
- ユタカメイク(6)
- 岩下(6)
- HEIKO(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- Verbatim(バーベイタム)(5)
- キングジム(4)
- Canon(4)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- TOKIO(藤沢工業)(3)
- 千吉(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp50」の検索結果

ピンポール
TRUSCO(14件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
CD-Rメディア 48倍速対応
Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881ケース(50枚)当日出荷インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)用途データ用種類CD-R速度48倍速ディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ
ジャンプワイヤー
サンハヤト¥999税込¥1,0991式当日出荷ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
データー用DVD-R 16倍速対応
Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(50枚)当日出荷タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1箱(2個)ほか当日出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥829税込¥9121箱(2個)当日出荷既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(2巻)ほか当日出荷から8日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキング
セフティポンチ
SK11¥899税込¥9891本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。用途ピン抜き作業。仕様メッキ
PPドレスパック
丸万(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02色透明種類PPドレスパック
職人仕様 PPロープUV剤入り
宮島化学工業¥379税込¥4171個当日出荷UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤色白
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
エスロン PTFEパッキン
セキスイ¥39,980税込¥43,9781箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし)
キングジム(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(50枚)当日出荷たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。仕様エンボス加工材質(ポケット)再生PP幅(mm)230サイズA4タテ高さ(mm)300穴数2穴/4穴/30穴シート厚さ(mm)0.08グリーン購入法適合
セラポブロック
TACT(タクト)¥9,898税込¥10,8881箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
プロテクター
JSH¥369税込¥4061個当日出荷ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。50mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種50mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
プラピン 25mmX115mm
グリーンフィールド(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(50個)当日出荷から翌々日出荷砂利下用の防草シート固定ピンです。用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。長さ(mm)115幅(m)25
超極細シャープペンシル オレンズ
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ノック1回で3倍長く書き続けられます。 芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。 先端パイプ分だけ長く書き続けられます。 英文の書き写しや漢字練習などとにかく沢山書く場面で力を発揮します。 芯を出さないで書くという使い方を可能にしたため力を込めても芯が折れません。 芯が折れるストレスがないので作文やレポートの清書の場面でも集中力が切れません。使用方法パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記してください。書き続けると、芯が減るのと一緒にパイプがスライドして短くなります。パイプが短くなって書きにくくなったら、1回だけノックしてください。材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.2商品タイプ本体
50.0ml ベローズピペット
エスコ¥390税込¥4291本当日出荷ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml危険物の類別非危険物
オレンズ 0.3
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷不思議なほど芯が折れないシャープペン。 ビッシリ書き込んでも文字がつぶれず、余白もたくさん!見直したときに読みやすいノートづくりに。 細かく書き込めるから、メモやスケジュールの追記も簡単!チェックしやすい整理された手帳に。 パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記して下さい。芯が出ていない=パイプが常に芯をサポートしている状態ですので、不思議なほど芯が折れません。材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.3グリーン購入法適合商品タイプ本体
ペイント用刷毛 豚毛金巻き
TRUSCO¥589税込¥6481本当日出荷豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状平全長(mm)205材質(柄部)木材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
シンプリーズ 透明ポケット(台紙なし)
キングジム(3件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50枚)当日出荷シンプリーズにお手頃価格な透明ポケットが登場。幅(mm)230サイズA4タテ高さ(mm)300穴数30穴
パレットプレート
大石製作所¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷簡単取付でパレット内の製品の落下防止が可能です。前面のストッパーが倒れる仕様で搬入後はストッパーが自動復旧します。用途パレットラック/ネステナー用落下防止金具に。セット内容2ヶ/セット材質本体:鉄、接合部:アクリルフォーム幅(mm)90
オレンズ 0.3
ぺんてる(アストラム)¥399税込¥4391本当日出荷芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。極細芯0.3mmタイプ。用途筆記材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス方式ノック式芯径(mm)0.3芯硬度HBグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
シャープペンシル オレンズ 0.5
ぺんてる(アストラム)¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。付属品消しゴム材質先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145質量(g)10芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
シャープペンシル オレンズ 0.2
ぺんてる(アストラム)¥489税込¥5381本当日出荷から翌々日出荷ワンノックで書き出せる。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。芯を出さないで書くから不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。付属品消しゴム材質先金:真鍮 軸:再生PC クリップ:鉄 ノック:ステンレス長さ(mm)145質量(g)10芯径(mm)0.2グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
録画用DVD-R X16 50枚SP
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(50枚)当日出荷対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応対応