カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(162)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 制御機器(58)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • メカニカル部品(46)
  • 測定用品(44)
  • 作業工具(41)
  • 梱包用品(33)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 事務用品(27)
  • 保管用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 厨房用品(21)
  • 切削工具(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 建築金物(18)
  • 介護用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 機構部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 医療(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 電気材料(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 家電(7)
  • 安全用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 防災用品(5)
  • 作業服(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全標識(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp6」の検索結果

関連キーワード
981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP6-1200 専用ケース マイゾックスPP6-1200 専用ケースマイゾックス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
コアキャップ-PP6インチ サンコー(三甲)コアキャップ-PP6インチサンコー(三甲)
739税込813
1個
3日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】75長辺(mm)【外寸】186RoHS指令(10物質対応)対応
250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250 TGK(東京硝子器械)250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250TGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷
用途300mLフラスコも使用可能です。
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
79税込87
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
SilverStone プラグイン式電源用スリーブケーブル SST-PP06B-EPS55 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone プラグイン式電源用スリーブケーブル SST-PP06B-EPS55SILVER STONE(シルバーストーン)
1,798税込1,978
1台
7日以内出荷
・ 2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
長さ(mm)550ブラック型番SST-PP06B-EPS55コネクタ1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
普通紙ロール<薄手> EPSON普通紙ロール<薄手>EPSON(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(2本)
当日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35SILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり
寸法(mm)350型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
尿コップトレー専用カバー 6人用  PP-6K 5188-23 日本医理器材尿コップトレー専用カバー 6人用 PP-6K 5188-23日本医理器材
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ(6件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷から7日以内出荷
PPロープ白 TRUSCOPPロープ白TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
比較的重い梱包用。3本撚紐
仕様ISO9001認証取得工場製
引手 横引き用 量産チリ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産チリ角BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
プラグ AirTACプラグAirTAC
22税込24
1個
当日出荷から13日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックプラグ SK(新潟精機)プラスチックプラグSK(新潟精機)
629税込692
1パック(40本)
当日出荷
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP プラグPISCO(ピスコ)
99税込109
1個
当日出荷
形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
プロテックニッパ フジ矢プロテックニッパフジ矢(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
ピンポール タジマツール(TJMデザイン)ピンポールタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン材質スチール
スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ吉野(5件のレビュー)
42,980税込47,278
1枚
当日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
鋼鈑製ピロー形ユニット 旭精工鋼鈑製ピロー形ユニット旭精工
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 プラグ BeHAUSチューブ継手 プラグBeHAUS
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブ継手の流路閉鎖ができます。
用途チューブ継手の流路閉鎖として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
P.Pカードケース 共栄プラスチックP.Pカードケース共栄プラスチック
85税込94
1枚
当日出荷から翌々日出荷
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ
479税込527
1セット(5本組)
当日出荷から7日以内出荷
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
909税込1,000
1本
当日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
用途ピン抜き作業。仕様メッキ
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
引手 横引き用 量産丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸BIDOOR(ビドー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
ペーパーディスク TRUSCOペーパーディスクTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1セット(10枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
プラグパッチ TECHプラグパッチTECH(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(24個)
当日出荷から4日以内出荷
職人仕様 PPロープUV剤入り 宮島化学工業職人仕様 PPロープUV剤入り宮島化学工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)屋外作業でも安心して使える!製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤
溶接面 日本光器製作所(NIKKO)溶接面日本光器製作所(NIKKO)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
種類溶接面質量(g)320タイプ開閉窓プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
49,980税込54,978
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
引手 横引き用 木目量産丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 木目量産丸BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
RS PRO 収納ボックス PP 6 RS PRORS PRO 収納ボックス PP 6RS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 180mm全幅 = 419mm奥行寸法 = 376mm色 = 緑対応ビンサイズ = 6
18-8タルト深型 キッシュ底取 サンクラフト18-8タルト深型 キッシュ底取サンクラフト(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質本体:18-8ステンレス品名・タイプタルト型・タルトストーン
水準器 PP-60 STS水準器 PP-60STS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2448材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル質量(g)60
ピンポール ヤマヨピンポールヤマヨ
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途によって使い分けが出来るよう、バリエーションをとり揃えました。
用途測量用品。材質スチール
ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SUS430)仕様左(左下・右上用)質量(g)22種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック 今村紙工OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック今村紙工
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
厚さ0.06mmのしっかりとした素材でハリのある厚手タイプの国産OPP袋。透明度が高くパンフレットなどが美しく引き立ちます。国産でありながらコスパが高く、剥離テープは静電気防止加工されており手に絡みません。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP0.06mm厚さ(mm)0.06寸法(mm)横225×縦310+フタ40透明規格A4サイズテープ種類静電防止加工付テープテープ有り
RS PRO 収納ボックス PP 6 RS PRORS PRO 収納ボックス PP 6RS PRO
22,980税込25,278
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 180mm全幅 = 419mm奥行寸法 = 376mm色 = 白対応ビンサイズ = 6シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
関連キーワード
...
ppt特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ppt