カテゴリ
- 科学研究・開発用品(147)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 制御機器(58)
- パソコン/周辺機器(49)
- 測定用品(43)
- 作業工具(40)
- バイク純正部品(38)
- 学童・教育用品(38)
- メカニカル部品(30)
- 建材・エクステリア(29)
- 事務用品(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 梱包用品(20)
- 厨房用品(20)
- 切削工具(20)
- 介護用品(17)
- 建築金物(16)
- 保管用品(15)
- 機構部品(14)
- オフィス家具(14)
- 物流用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 自動車純正部品(12)
- 電気材料(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 卓上消耗品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 医療(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 自動車補修部品(9)
- 安全用品(6)
- 防災用品(6)
- 家電(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 作業服(5)
- 農業機械(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗料(3)
- 溶接用品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- テープ(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(70)
- エスコ(45)
- アーテック[学校教材・教育玩具](37)
- ホンダ(33)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- RS PRO(29)
- SMC(22)
- サンクラフト(20)
- 永大産業(16)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- バーテック(14)
- ケージーパルテック(14)
- 鹿島化学金属(UKB)(14)
- AMD(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- ウシオライティング(12)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- Aron(アロン化成)(10)
- Silky(ユーエム工業)(9)
- ブランドをもっと見る
「pp6」の検索結果

プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥79~税込¥87~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
チューブフィッティングPP プラグ
PISCO(ピスコ)¥99税込¥1091個当日出荷形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 プラグ
BeHAUS¥309税込¥3401個当日出荷から翌々日出荷チューブ継手の流路閉鎖ができます。用途チューブ継手の流路閉鎖として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ピンポール
TRUSCO(14件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
普通紙ロール<薄手>
EPSON(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2本)当日出荷経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,998税込¥2,1981台欠品中・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ。・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ。・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり寸法(mm)350色黒型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥149税込¥1641個4日以内出荷から6日以内出荷形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ
プロテックニッパ
フジ矢(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
プラスチックプラグ
SK(新潟精機)¥629税込¥6921パック(40本)当日出荷軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
スパッタシート プレミアムプラチナ
吉野(5件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781枚当日出荷A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
セフティポンチ
SK11¥899税込¥9891本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。用途ピン抜き作業。仕様メッキ
職人仕様 PPロープUV剤入り
宮島化学工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤色白
エスロン PTFEパッキン
セキスイ¥51,980税込¥57,1781箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3材質EPDM、PTFE特性耐食性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
メッシュパネル
アイリスオーヤマ¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌々日出荷メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。材質スチール(エポキシ粉体塗装)
OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック
今村紙工¥1,598税込¥1,7581パック当日出荷厚さ0.06mmのしっかりとした素材でハリのある厚手タイプの国産OPP袋。透明度が高くパンフレットなどが美しく引き立ちます。国産でありながらコスパが高く、剥離テープは静電気防止加工されており手に絡みません。用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP0.06mm厚さ(mm)0.06寸法(mm)横225×縦310+フタ40色透明規格A4サイズテープ種類静電防止加工付テープテープ有り
RS PRO 収納ボックス PP 6
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 180mm全幅 = 419mm奥行寸法 = 376mm色 = 緑対応ビンサイズ = 6
...