カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 事務用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)

「ppc a4 500」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーホワイトライラック コピー用紙 王子製紙スーパーホワイトライラック コピー用紙王子製紙
3,198税込3,518
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
コピー機、各種プリンターなど、オフィスのあらゆる用途に対応したマルチPPC用紙
白色度(%)90.5紙厚(mm)0.087坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますPIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途解像度:2304 × 1296 16:9 レンズ:4mm、F2.0 ビデオ圧縮:H.265 音声圧縮:G711A/AAC センサー:1/3" CMOS Sensor 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります) LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps オーディオ エンコード形式:AAC/G711A バックライト補正:対応 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W 保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
【搬入設置込】MSシュレッダー 明光商会【搬入設置込】MSシュレッダー明光商会
879,800税込967,780
1台
7日以内出荷
パワフル大量細断高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギアモーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91容量(L)【くず箱】92電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ保証期間1年(+カッターのみ5年)定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1000細断寸法(mm)約3.9×45投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状パワークロスカット待機電力(W)約0細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類リバース機能オートリバース
プロスフォルダー カール事務器プロスフォルダーカール事務器
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
作業時間を大幅カットコート紙対応クロス折り・DM折りにも対応日本製
電源AC100V紙質PPC用紙・上質紙・アート紙・コート紙
再生コピー用紙(リサイクルPPC) 500枚×5冊入 アズワン再生コピー用紙(リサイクルPPC) 500枚×5冊入アズワン
2,990税込3,289
1箱(5冊×500枚)
翌々日出荷
サイズA4入数(枚)2500白色度(%)約69紙質再生コピー用紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)約90寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×230アズワン品番4-4675-11グリーン購入法適合
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証 コクヨコピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% FSC認証コクヨ
5,898税込6,488
1セット(5冊)
6日以内出荷
コピー機やインクジェットプリンタ、レーザープリンタに対応! 自然な色味の国産コピー用紙。適度な厚みで手書き用紙としても使用可能。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。FSC認証パルプを使用した環境対応商品。
用途コピー紙、プリンタ用紙として、手書き用紙にも。 コクヨ KOKUYO コピー用紙 PPC用紙 KB用紙 共用紙 中性紙 プリンタ用紙 FSC認証 コピー PPC複写機 プリンター レーザープリンター インクジェットプリンター 熱転写プリンター 手書き 日本製 国産 白 ホワイト ケース販売 ケース まとめ買い 消耗品 備品 事務用品 会社 オフィス 事務所 学校材質FSC認証パルプ使用(FSCミックス)白色度(%)80紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)64適合プリンタコピー機、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ
A3モノクロLEDプリンター RICOH P 6000 RICOH(リコー)A3モノクロLEDプリンター RICOH P 6000RICOH(リコー)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む)電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpiウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)使用環境温度(℃)10~32印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)使用CPURM7035C-533L(533MHz)騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg)排紙容量275枚(フェイスダウン A4)給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時)使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm)使用環境湿度(%)15~80(非結露)出力形式RPCS、RPDL色数1商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C)エコマーク認定番号19 155 044通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
PPCペーパー 東京エコールPPCペーパー東京エコール
4,298税込4,728
1箱(500枚×5冊)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
幅広い用途にマッチする自然な白さのコピー用紙(白色度:約87%)。日本製。
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能水鏡(1件のレビュー)
4,748税込5,223
1個
当日出荷
■解像度:200万画素■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°■ビデオ圧縮:H.264,H.265■音声圧縮:G711A/AAC■センサー:1/3" CMOS Sensor■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM ■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A■バックライト補正:対応■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) ■寸法:16*17*15mm■重量:約100g■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング ●最大256GB microSDカード対応●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える●センサーライト付、暗闇でもカラー映像●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理使用場所屋内
ハイトレスN80 A4Y 桜井ハイトレスN80 A4Y桜井
14,980税込16,478
1冊(500枚)
5日以内出荷
高透明度のPPC用トレーシングペーパーです。
仕様Y目規格A4坪量(g/m2)80
デスクサイドシュレッダー フェローズデスクサイドシュレッダーフェローズ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
大量の書類も効率よく処分できる。 A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。 マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適
用途マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適質量(kg)10ブラック消費電力(W)300連続使用時間(分)30細断枚数定格6枚ダストボックス容量(L)21保証期間1年細断速度1.8m/分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD最大投入幅A4
RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRORS PRO クリーンルーム用紙RS PRO
15,980税込17,578
1袋(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
バインダー式手帳6穴パンチ PLUS(プラス)[文具]バインダー式手帳6穴パンチPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)穴あけ枚数約8枚6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE質量(g)500穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)外形寸法(mm)W191×D64×H54穴数6繰り返し・詰め替え対応
PPC用紙 A4 【10冊入】 クラウン[事務用品]PPC用紙 A4 【10冊入】クラウン[事務用品](1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10冊)
当日出荷
白色度(%)約80厚さ(mm)0.089サイズA4坪量(g/m2)64素材PPC用紙入数500枚適合プリンタコピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど
コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% 日本ノートコピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98%日本ノート(16件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
材質PPC用紙白色度(%)98紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)68
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC 桜井クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC桜井
39,980税込43,978特価
1ケース(500枚×8冊)
当日出荷から10日以内出荷
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
コピー用紙 普通色 白色度80% クラウン[事務用品]コピー用紙 普通色 白色度80%クラウン[事務用品](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(500枚×5冊)
当日出荷から3日以内出荷
確かな品質でリピーターに好評。コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど幅広く使えます。
白色度(%)約80坪量(g/m2)64紙厚(μm)89適合プリンタPPC
PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル]PPC(コピー)ラベルエーワン[ラベル]
24,980税込27,478
1箱(500シート)
当日出荷から4日以内出荷
モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。高温に耐える安心耐熱設計。カラーレーザープリンタでも使用できます。
サイズA4適合コピー、レーザーシートサイズ(mm)210×297紙質上質紙粘着性しっかり貼れる素材マットシートサイズA4適合プリンタコピー;レーザー粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
PPC穴あき用紙(共用紙・2穴) コクヨPPC穴あき用紙(共用紙・2穴)コクヨ
1,498税込1,648
1冊(500枚)
当日出荷
PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。あらかじめコピー用紙に80mmピッチ(2穴パンチ穴)穴開けの加工をしています。
サイズA4寸法(mm)縦297×横210穴数2白色度(%)82程度紙質中性紙坪量(g/m2)64紙厚(μm)90入数500枚
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85% コクヨコピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度85%コクヨ
1,498税込1,648
1冊(500枚)
当日出荷から翌々日出荷
酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れている中性紙を使用。PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できる共用紙。
白色度(%)85程度紙質中性紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)90入数500枚
PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル]PPC(コピー)ラベルエーワン[ラベル](4件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(500シート)
当日出荷から3日以内出荷
モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 高温に耐える安心耐熱設計。 カラーレーザープリンタでも使用できます。
適合コピー・レーザー粘着性しっかり貼れる
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% コクヨコピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%コクヨ(12件のレビュー)
919税込1,011
1冊(500枚)
当日出荷
中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のモノクロプリンタに。白色度(%)80紙質中性紙坪量(g/m2)64入数500枚適合プリンタモノクロ普通コピー機・モノクロレーザープリンタ・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ熱転写プリンタ
PPCカラー用紙(共用紙)森林管理認証 コクヨPPCカラー用紙(共用紙)森林管理認証コクヨ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1冊(500枚)
当日出荷
森林管理認証パルプを使用した、環境対応商品です。書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用いただけるカラー共用紙です。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210坪量(g/m2)64仕様森林管理認証パルプ使用厚さ(mm)0.09紙質FSC認証パルプ素材FSC認証紙入数500枚適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応
コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨコピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証コクヨ(55件のレビュー)
829税込912
1冊(500枚)
当日出荷
PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなどいろいろな方式のプリンタに使用できます。各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。フルカラー複写機にはカラーコピー用をご使用ください。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
紙厚(mm)0.09入数(枚)500白色度(%)80紙質中性紙坪量(g/m2)64素材FSCミックス認証紙適合プリンタモノクロ普通コピー機・モノクロレーザープリンタ・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ熱転写プリンタ