カテゴリ

  • 事務用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)

「ppc10-02」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレートPISCO(ピスコ)
4,498税込4,948
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレートPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚) コクヨ針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)コクヨ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
レターファイル コクヨレターファイルコクヨ(6件のレビュー)
469税込516
1冊
当日出荷
コマストッパーが付いているのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。
タイプタテ型種類レターファイル収納枚数120枚穴数2とじ厚(mm)12穴間隔(mm)80
ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具]ペーパーカッターPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装グレー細断方法細断式
レターファイル PP表紙 コクヨレターファイル PP表紙コクヨ
569税込626
1個
当日出荷
コマストッパーが付いていますのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。とじ足の先端は丸い形状になっていますので、指を傷めません。
サイズA4-S種類レターファイル穴数2タイプタテ型収納枚数120枚その他ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用下さい。材質表紙、スライドコマ/R-PP、とじ具、押さえ板/R-PS背幅(mm)18とじ厚(mm)12古紙配合率(%)-穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP外形寸法(幅W×高さH)(mm)226×307
ソフトカラーファイル A4S コクヨソフトカラーファイル A4Sコクヨ(2件のレビュー)
159税込175
1冊
当日出荷
ワンタッチ開閉が可能なユニバーサルとじ具を採用。 とじ穴を大きくすることで、とじ足が挿入しやすくなりました。 資料別の使い分けができるカラフルなファイルです。 廃棄時には分別可能なリサイクル設計、とじ具は再生PSを使用しています。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 収容枚数/150枚。 表紙/色板紙※収容枚数の表示は、PPC用紙64G/M2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
サイズA4-S材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板:R-PS幅(mm)231高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 189
ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプPLUS(プラス)[文具]
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。
使用針NO.50(6・10・15mm)ブルー綴じ枚数PPC用紙約2~130枚材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂質量(kg)0.9外形寸法(mm)W64×D283×H186調節範囲(mm)とじ位置5~69装填数100本/回繰り返し・詰め替え対応
ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具]ピーキス10MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,898税込10,888
1台
当日出荷
紙の針で綴じるホッチキス。 食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。 金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。 コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻質量(g)550タイプ抗菌モデル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170使用環境温度(℃)10~40最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21針装てん数(本)900アズワン品番65-0436-50綴じ口寸法(mm)1繰り返し・詰め替え対応
3WAYホッチキス マルチマガジン PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジンPLUS(プラス)[文具]
21,980税込24,178
1個
当日出荷
3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。使用針:NO.50(6・10・15mm)とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。
使用針NO.50(6・10・15mm)綴じ枚数PPC用紙約2~130枚材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く)質量(kg)2.0外形寸法(mm)W102×D374×H254調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔)グリーン購入法適合装填数100本/マガジン計300本繰り返し・詰め替え対応
ロータリーカッター ナカバヤシロータリーカッターナカバヤシ(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
持ち運びに便利 取っ手付きのデザインで持ち運びやすい。紙あて定規(マグネット式)付き 任意のサイズに容易にセット出来ます。刃の交換がカンタン ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。見やすい罫線&サイズ表示 1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示。交換刃付き 本体裏面のポケットにミシン目刃を収納。回転刃スライド方式採用のロータリーカッター
付属品ミシン目刃×1、紙合せ定規×1材質台盤・刃/スチール、樹脂パーツ/ABS・ASRoHS指令(10物質対応)対応細断方法ロータリー式繰り返し・詰め替え対応
クリヤーホルダーファイル<KaTaSu>(ワイド) コクヨクリヤーホルダーファイル<KaTaSu>(ワイド)コクヨ(1件のレビュー)
799税込879
1冊
当日出荷から翌日出荷
クリヤーホルダーを差し込んで簡単にまとめることができる。 書類を探すときは大きく開いてパラパラめくれる。 検索しやすく、持ち運びしやすい。 背見出し紙の裏面はタイトル欄になっており、案件別などに整理できる。 移動時などに中身を保護するフラップ付き。 かさばらないスリムな設計。 書類量に合わせて背幅が変わる。 市販の付箋で簡単に見出しが付けられるインデックスホルダーKaTaSuを1枚付属。 クリヤーホルダーがたっぷり入るワイドサイズ。
サイズA4仕様替背紙式(クリヤーホルダー1枚にPPC用紙(64g/m2)10枚挿入時)付属品見出し付きクリヤーホルダー1枚材質本体・付属クリヤーホルダー:R-PP背幅(mm)17最大収納枚数(枚)クリヤーホルダー20再生材使用率(%)本体(背フィルム除く):R-PP50%、付属クリヤーホルダー:R-PP40%外寸法(高さH×幅W)(mm)312×257
ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ コクヨポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じコクヨ
499税込549
1個
翌々日出荷
あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのホッチキスです。たたんで収納できるので、持ち運びに便利です。コピー用紙約10枚をとじられます。針を外す時に便利なリムーバー付きです。
材質カバー:ABS、スライダー:POM、その他:スチール綴じ枚数PPC用紙約10枚(2枚から)使用針10号針
ポータブルステープラ―(GOOD TOOLS)たためるタイプ 10枚綴じ コクヨポータブルステープラ―(GOOD TOOLS)たためるタイプ 10枚綴じコクヨ
599税込659
1個
翌々日出荷
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。コンパクトなのにコピー用紙約10枚をとじることができます。たたんで収納できるので、持ち運びに便利です。針を外す時に便利なリムーバー付きです。
材質カバー:ABS、スライダー:POM、その他:スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×68×17(たたんだ時)綴じ枚数PPC用紙約10枚(2枚から)使用針10号針
ポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じ コクヨポータブルステープラー(KOKUYO ME)たためるタイプ 10枚綴じコクヨ
499税込549
1個
翌々日出荷
あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのホッチキスです。たたんで収納できるので、持ち運びに便利です。コピー用紙約10枚をとじられます。針を外す時に便利なリムーバー付きです。
材質カバー:ABS、スライダー:POM、その他:スチールMOON LIME外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×68×17(たたんだ時)綴じ枚数PPC用紙約10枚(2枚から)使用針10号針
ミニホッチス HD-10XS/P MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニホッチス HD-10XS/PMAX(マックス)[事務用品・工具]
769税込846
1個
翌々日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填ピンク質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
ミニホッチス HD-10XS/LB MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニホッチス HD-10XS/LBMAX(マックス)[事務用品・工具]
769税込846
1個
翌々日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填ライトブルー質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応
ミニホッチス HD-10XS/LG MAX(マックス)[事務用品・工具]ミニホッチス HD-10XS/LGMAX(マックス)[事務用品・工具]
829税込912
1個
翌々日出荷
付属品No.10-1M 本体約50本装填ライトグリーン質量(g)28方式【針装填】オープン&スライド方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時)最大綴じ奥行(mm)27繰り返し・詰め替え対応