カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ppc16」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤用 ニードル PPC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードル PPCLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
949税込1,044
1袋(10本)
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g)20材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ぶ厚い160gsmコピー用紙A4 日本ノートぶ厚い160gsmコピー用紙A4日本ノート(2件のレビュー)
529税込582
1冊
当日出荷
白色度(%)98.5サイズA4坪量(g/m2)160入数35枚
スプリングピンプランジャC型 ナベヤスプリングピンプランジャC型ナベヤ(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷
PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
R-PETカードケース 共栄プラスチックR-PETカードケース共栄プラスチック
1,398税込1,538
1セット(10枚)
5日以内出荷
地球にやさしい環境対応 リサイクルペットカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・コピーや印刷インクがつきにくい非転写タイプ(塩ビ比)。・原稿・書類を汚さず保管できます。
その他日本製、ウェルダー接着式、プラスチックの再利用R-PET 80%クリア材質(本体)再生80% PET樹脂製
アルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付) アイリスチトセアルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付)アイリスチトセ
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
シルバーサービス分類組立・設置・取付
アルミパーティション 十字ポール アイリスチトセアルミパーティション 十字ポールアイリスチトセ
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
シルバー
KCP-PCコンビネーションコネクター ネオフレックスKCP-PCコンビネーションコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
パーティション_ASPNシリーズ 十字脚連結ポール アイリスチトセパーティション_ASPNシリーズ 十字脚連結ポールアイリスチトセ
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
材質(フレーム)アルミ押出形材グリーン購入法適合
Alpha Wire ケーブルグランド ALPHAAlpha Wire ケーブルグランドALPHA
5,398税込5,938
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
抵抗温度変換器 渡辺電機工業抵抗温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
Alpha Wire ケーブルグランド  自消性 ロックナット付き ALPHAAlpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付きALPHA
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力パンチ コクヨ強力パンチコクヨ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品エコ商品ねっと掲載商品
付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
多穴パンチバインダー用26・30穴 穴径5.5MM コクヨ多穴パンチバインダー用26・30穴 穴径5.5MMコクヨ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
26穴・30穴が1度であけられる。
穴数26・30質量(kg)7.5ピッチ(mm)9.5用紙サイズPPC用紙約16枚穴径(mm)5.5外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)143穿孔深さ(mm)6.25外寸法・奥行(mm)270繰り返し・詰め替え対応