カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ppc4-01」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥749~税込¥824~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥6,398税込¥7,0381袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
わかる!算数パック 新学習指導要領対応版
がくげい¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷理想の予習・復習を実現する算数パックの3学年分収録パック。学習内容のポイントをわかりやすく解説し、子供の理解度に合わせて学習を進めることができる。また、ドリルのようにただ問題を解いていくのではなく、解説でじっくり「考え方」を身に付ける、理解に重点をおいたプログラムを装備している。さらに、ていねいで楽しい解説コーナーのほか、問題コーナーで間違った時にはヒントが表示され、最後まで自分の力で解決できるようになっている。そのほか、子どもの好奇心をくすぐるアニメーション解説で、楽しく算数全単元を学ぶことができる。新学習指導要領(新教科書)対応版。対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.4~10.6対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Mac対応メモリー512MB以上、512MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G4 733MHz以上
今日からタッチタイピング ネットブック対応版
がくげい¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷段階をふまえた数々のコーナーでタイプ能力を着実にアップさせるタッチタイピング学習ソフト。【入門】では、キーボード入門/ローマ字表など、【基礎】では、単文字/かな文字/ゲームなど、正しい姿勢からホームポジション、ローマ字入力まで、タイピングの基礎をしっかり身につける。【応用】では、動物の名前や居酒屋定番メニュー、昼ドラのセリフなど、バラエティに富んだ特訓を、見習いコース(全14ジャンル800問)、職人コース(全14ジャンル750問)、達人コース(全14ジャンル750問)、超人コース(全14ジャンル735問)を収録し、飽きることなく挑戦できる。難易度も初級・中級・上級と3段階あり、初心者からプロ級の方まで存分に楽しみながらタイピングのスキルをアップできる。ネットブック対応。対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.5対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Macメモリー512MB以上、512MB以上ディスク50MB以上、50MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G4 733MHz以上、intel CPU
日本地理チャレンジャーズ
がくげい¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷楽しみながら日本の地理をマスターできるRPG風学習ゲームソフト。学習ゲーム「チャレンジ めざせ!全国制覇」では、日本中を歩き回って、重要ポイントを覚えることができる。各県庁所在地では、ゲームで実力チェックが可能。また、47都道府県の場所とデータ、日本の地形、農業・水産業・工業を調べることも可能。自由にプリントアウトして使える、便利な白地図と、地図記号を学べるコーナーも用意。特訓ドリルで、小~中学生レベルの日本地理の知識から、マニアックなご当地ネタまでマスター可能。対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.4対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Macメモリー256MB以上、256MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G4 500MHz以上、intel Core Duo
がくげいイラスト素材集
がくげい¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷大きさ自由自在の高品質イラスト素材集。 ハガキや会報、ポスターなど幅広く活用できる。動植物や、年賀状、暑中見舞い、クリスマスなどの四季のイベントなど、46のジャンルに分けられた楽しいイラストを4225点収録。また、Windows版では検索機能も付いているので、より快適にイラストを選び出すことが可能。大きさは10~300%まで拡大縮小が可能なので用途に合わせたサイズのイラストを活用できる。イラストはカラーだけでなく、グレースケール(モノクロ)も装備。ボタン一つで白黒印刷用に変更可能。イラストの背景色も自由に変更でき、使い方はシンプルで簡単。「クリップボードへコピー」機能でイラストをコピーし、ワープロ/表計算ソフトなどに貼り付けるだけで使用できる。また、「保存」機能を使用することで、PNG/JPG方式でイラストデータを書き出せ、お手持ちの画像編集ソフトで加工することも可能。プリント機能は、そのままのサイズはもちろん、用紙いっぱいに引き伸ばして、縦/横どちらでも直接印刷可能。対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS 10.4.11~10.5.2対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Macメモリー512MB以上、512MB以上ディスク100MB以上、100MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G4 1GHz以上、intel CPU