カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppc6-01」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
859税込945
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレートPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレートPISCO(ピスコ)
7,298税込8,028
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
PPC用オプション品 ADVANTECPPC用オプション品ADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(6個)
7日以内出荷から33日以内出荷