カテゴリ
- バイク純正部品(33)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- 塗料(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ppe10」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
シャープペンシル(GOOD TOOLS)
コクヨ¥199税込¥2191本翌々日出荷使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。鉛筆をモチーフにした、シンプルでミニマムなデザインのシャープペンシルです。ノック部分に穴があり、替芯を簡単に補充できます。替芯と本体の色がリンクしているので、芯径選びが分かりやすくなっています。材質軸:PC、ペン先:PC色白軸径×軸長(mm)直径9・145芯色黒
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥10,980税込¥12,0781袋(10個)11日以内出荷形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ
コンサス¥749税込¥8241個9日以内出荷。真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-73
レール取付型 セルフアップ式 端子台 RTシリーズ
東洋技研¥41税込¥451個当日出荷レール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。定格絶縁電圧(V)AC DC250端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)適合電線0.5:7、適合電線0.75:11、適合電線1.25:15RoHS指令(10物質対応)対応![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63978944-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63974674-240801-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484566-240924-02.jpg)
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用











![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68136400-240813-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63978944-240801-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63974674-240801-02.jpg)
![[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484566-240924-02.jpg)