カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ppe12」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃防振ハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパーティション エンドカバー(配送組立サービス付) アイリスチトセアルミパーティション エンドカバー(配送組立サービス付)アイリスチトセ
489税込538
1台
3日以内出荷
シルバーサービス分類組立・設置・取付
アルミパーティション エンドカバー アイリスチトセアルミパーティション エンドカバーアイリスチトセ
499税込549
1台
3日以内出荷
シルバー
3枚刃ハイヘリZ SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃ハイヘリZSPEED TIGER(スピードタイガー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
サイズが多く、第一選定に対応ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数3コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
4枚刃ハイヘリZ SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃ハイヘリZSPEED TIGER(スピードタイガー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
サイズが多く、第一選定に対応ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
パーティション_ASPNシリーズ エンドカバー アイリスチトセパーティション_ASPNシリーズ エンドカバーアイリスチトセ
499税込549
1本
6日以内出荷
しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
材質(フレーム)アルミ押出形材グリーン購入法適合
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
(ME121)TAPPET ASSY 三菱ふそう(ME121)TAPPET ASSY三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
TAPPET ROLLER E10G120003 piaggio(ピアッジオグループ)TAPPET ROLLER E10G120003piaggio(ピアッジオグループ)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷