カテゴリ
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ppe6」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥8,798税込¥9,6781袋(10個)11日以内出荷形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ライムグリーン 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H イエローグリーン 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H セージ 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40
日本製紙クレシア¥29,980税込¥32,9781セット(25着)翌日出荷油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。色ホワイト構造FS(フィルムスパンド)2層仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム規格JIS規格、EN規格適合規格CEマーキング(CE0120)認定機能ミスト防護、粉体防護JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品