カテゴリ
- トラック純正部品(39)
- バイク純正部品(33)
- 自動車純正部品(14)
- 作業服(4)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ppe6」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥8,798税込¥9,6781袋(10個)11日以内出荷形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ
コンサス¥419税込¥4611個6日以内出荷真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-71
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H ライムグリーン 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H イエローグリーン 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
LB55 背付ベンチ1500ハイバック 1500W600D950H セージ 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×950グリーン購入法適合
クリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ
日本製紙クレシア¥1,498税込¥1,6481着当日出荷液体からの防護に最適!。高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布、通気性ポリエチレンフィルムサイズXLJIS規格JIS L 1092、JIS T 8115、JIS L 1099保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル6「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 1149-1
クリーンガードA40 ツナギ服 XXLサイズ
日本製紙クレシア¥1,498税込¥1,6481着当日出荷液体からの防護に最適!。高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布,通気性ポリエチレンフィルム保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル7「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応![[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141580-240604-02.jpg)
[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用
エスコ¥1,420税込¥1,5621枚翌日出荷「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト
不織布保護ツナギ服 クリーンガードA40
日本製紙クレシア¥29,980税込¥32,9781セット(25着)翌日出荷油やペンキ、薬液が浸透しないバリア性のある不織布製ツナギ服です。強度があり、耐薬品性に優れたポリプロピレン不織布と通気性があり、バリア性が高いポリエチレンフィルムの2層構造です。用途ボイラー室や機械室など、汚れやすい場所の点検。塗料など洗っても落ちない汚れの防止に。色ホワイト構造FS(フィルムスパンド)2層仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布/通気性ポリエチレン(PE)フィルム規格JIS規格、EN規格適合規格CEマーキング(CE0120)認定機能ミスト防護、粉体防護JIS規格EU化学防護服規格(PPE指令)タイプ6(「スプレーなどの軽いしぶき(ミスト)」に限って保護)タイプ5(「粒子」に限って保護)適合品EN規格帯電防止加工 EU規格 EN1149‐1適合品









![[XXL] 防護服 使い捨て/液体防護用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141580-240604-02.jpg)