カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 農業機械(8)
  • 測定関連サービス(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppfd」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウデジタル照度計 セパレートタイプモノタロウ(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000
【レンタル】光量子計 Apogee社【レンタル】光量子計Apogee社(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
人工光と太陽光は切り替えで測定可能。 センサーは水中使用可能。 99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×59×14質量(g)180測定範囲0~2999μmol m-2 s-1測定波長約400~700nmLCD仕様4.5×2.8cm記憶データ数99データ電源(V)3 コインセル電池動作温度(℃)0~+50 90%RH(結露しないこと)+30~+50 70%RHケーブル長(m)2セット内容本体、取扱説明書
光量子計 藤原製作所光量子計藤原製作所
84,980税込93,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
植物の成長に最も重要な波長の有効光量子を測定します。 植物工場において最適な人工光源の設計や、植物の育種試験などでご活用いただけます。
寸法(mm)70×24×126質量(g)約150電源ボタン電池CR2320×1精度(%)±5機能ロギングモード切替人工光・太陽光波長(nm)375~630使用温湿度範囲0~50℃/相対温度90%(結露しないこと、30℃以上は70%以下)記憶データ数99データ
デジタル照度計 セパレート式 シンワ測定デジタル照度計 セパレート式シンワ測定(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計測定範囲(Lux)0~40000トラスコ品番397-9431材質本体:ABS樹脂寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)質量(g)210電源9V電池1本精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)分解能0.1ルクスRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル照度計 共立電気計器デジタル照度計共立電気計器
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326表示デジタル表示連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
分光色彩照度計 セコニック分光色彩照度計セコニック
289,800税込318,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s厚さ(mm)(最大)40質量(g)230(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能センサーCMOSリニアイメージセンサー本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず)その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光インターフェースUSB 2.0波長範囲(nm)380~780繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx)表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード言語表示英語、日本語保管温度範囲(℃)-10~60特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)波長間隔(nm)1
デジタル照度計(LEDメーター) ケニスデジタル照度計(LEDメーター)ケニス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169質量(g)約185電源単3電池×2(テスト電池付属)精度±3%rdg表示LCDディスプレイ機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900受光素子シリコンフォトダイオード
【レンタル】LED分光放射測定器(校正書付) UPRtek【レンタル】LED分光放射測定器(校正書付)UPRtek
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)セット内容本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース寸法(mm)144.2(H)×78(W)×24(D)測定範囲1~70000Lx質量(g)250±20(バッテリー含む)バッテリー2500mAh/充電タイプLi‐ion battery繰返し性± 0.0005 in CIE 1931 x、y測定波長360~750nm解像度12nm測定モード基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モードフォーマット形式Office Excel Date and BMP File(カラー)
小型センサー日射計 英弘精機小型センサー日射計英弘精機(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
欠品中
シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサー スペクトラムテクノロジー光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサースペクトラムテクノロジー
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
電源9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)測定項目光合成光量子束密度(PPFD)精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)表示範囲0-1999測定単位μmol m2s-1測定精度(%)±5
LEDモード付セパレート型デジタル照度計 カスタムLEDモード付セパレート型デジタル照度計カスタム
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Luxコード長さ(mm)約230~500電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux表示更新レート0.5秒/回使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)温度特性±0.1%(25℃基準)RoHS指令(10物質対応)対応誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
小型分光計(スマートフォン対応) ケニス小型分光計(スマートフォン対応)ケニス(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様ビデオレート:10fps(typical)対応OSAndroid 5.0以降測定波長400~750nm(スマートフォンによる)分解能(nm)波長:10(再現性1)
植物育成ライト クリップ式 オーム電機植物育成ライト クリップ式オーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べますクリップ式だから取り付け自由自在フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
ポータブルPARメーター PPFD測定 センサー分離型 bitstrongポータブルPARメーター PPFD測定 センサー分離型bitstrong
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・分離型センサーユニットを目的の場所に設置し、手元で操作、確認ができます。・読取りやすい大型ディスプレイを搭載しています。・測定値を一時保持する読取りに便利なホールド機能を搭載しています。・最大100件のデータを記録できます。・センサーユニットには、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)・室内の観葉植物育成や家庭菜園・アクアリウムや水族館・植物生理学や生態学研究・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、センサーユニット、カールコード(1.5m)、ストレートコード(3.65m)、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~3999(μmol/m2/sec)質量(g)115(ケーブル、電池別)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.1(0~999)、1(1000~3999)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60サイズ(mm)115×60×24(本体)、80×45.6×26(センサーユニット)
全天日射計 EKO全天日射計EKO
95,980税込105,578
1台
当日出荷
付属品ケーブルトラスコ品番125-6678幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)83.5質量(g)370奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定波長285~3000nm
光量子センサー Apogee社光量子センサーApogee社
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
Apogee光量子SQ-100X-SSは波長範囲370~650nmに較正されています。アナログ電圧0~250mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。センサーは頑丈且つ防汚デザインを特徴としたハウジングとなっています。屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。SQ-100X-SSはコネクタ脱着式ケーブルとなりセンサーの交換が簡単に行えます。データ保存には別売りApogeeマイクロロガー及びメーカー推奨のデータロガー:SIM通信タイプのSIMカードロガー、データ記録タイプのメモリーロガーに直接接続が可能
測定範囲0~2500 μmol m-2s-1質量(g)90(ケーブル5m含む)出力0.1mV/μmolm--2s-1電源無電源セルフパワー再現性0.5%未満アナログ出力0~250mVセンサー寸法(mm)24×33温度応答温度:- 0.04% /℃波長範囲(nm)370~650(応答波長 ≧50 % )校正係数:10μmol m-2s-1 /mV、不確かさ:±5%視野角180°動作温度(℃)-10~+70ドリフト2%未満/年非直線性1 % 未満 (up to 2500μmol m-2s-1)水深(m)30まで相対湿度(%RH)0~100応答時間(ms)1ms未満
光と風で植物を育てるLEDライト イノベックス(旧:ダイオ化成)光と風で植物を育てるLEDライトイノベックス(旧:ダイオ化成)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
植物の成長に必要な「赤」と「青」の光の波長を含んだLED ライト。敬遠されがちなピンクや紫色の光ではなく、室内照明と同等で部屋と馴染みやすい色です。ライトの中にファンが内蔵され、植物の葉にたまるホコリの予防し、光合成の妨げとなる原因を軽減。空気の滞留や葉の乾燥を防ぎます。
電圧(V)110消費電力(W)18(LED:15、FAN:3口金E26寸法(cm)PPFD:20-1,239nm / 40-303nm照度(Lux)20cm---76,678 lux / 40cm---18,716 lux照射角度(°)レンズ:36°
多用途光量子計 スペクトラム多用途光量子計スペクトラム
75,980税込83,578
1式
4日以内出荷
室外に加え、室内しかもLEDや蛍光灯の光も測定可能植物の生育に必要な光、光合成有効放射(PAR)を測定PARの波長域 400~700nmを測定スポット測定/エリア平均値測定(スキャン)/DLI(日間累積光量)測定の3モード対応3Vリチウム電池で稼動雨天でも使用可能な防水仕様(水中は不可)
仕様方位誤差:±5%付属品3Vリチウム電池CR2032 x 1電源±1% ( 360°)測定精度0-6,500表示範囲μmol m2s-1測定単位光合成光量子束密度(PPFD)
植物育成ライト 折り畳み式 オーム電機植物育成ライト 折り畳み式オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます設置高さ約29cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)14電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)全光束(Lm)660 (100%点灯時)本体質量(kg)約1.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
植物育成ライト プランタークリップ式 オーム電機植物育成ライト プランタークリップ式オーム電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光5段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べますプランターにはさむだけの簡単設置設置高さ約75cmまで対応USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7.5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約190全光束(Lm)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)取付可能厚(mm)【クランプ】~15調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
植物育成ライト 差し込み式 オーム電機植物育成ライト 差し込み式オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き土にさすだけの簡単設置USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約130全光束(Lm)250平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)110×212~710タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機植物育成ライト 吊り下げ式オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra9516時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き設置高さ約30cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)本体質量(g)約740全光束(Lm)400平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)210×510タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
WIDEな光で植物を育てるLEDライト イノベックス(旧:ダイオ化成)WIDEな光で植物を育てるLEDライトイノベックス(旧:ダイオ化成)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
植物の成長に必要な波長は主に赤・青ですがインテリアとしての観葉植物が美しく見えるよう演色性にも配慮。全体としてはキレイな白色に見えます。屋外で冬越しできない塊根植物や寒さに弱い観葉植物は冬場は葉を落とし成長が止まりますが、温かい室内でLED育成ライトを使用していればそのまま成長が続きます。秋から春前を含む、一年中植物のコンディションを整え、楽しむことができます
電圧(V)110消費電力(W)LED:15口金E26寸法(cm)PPFD:20-1,027nm / 40-238nm照度(Lux)20cm---62,952 lux / 40cm---14,593 lux照射角度(°)レンズ:55°
光量子計 スペクトラム光量子計スペクトラム
59,980税込65,978
1式
4日以内出荷
ポータブルで操作が簡単な光量子計 OSK 12TU179Z植物の生育に必要な光、光合成有効放射(PAR)を測定PARの波長域 400~700nmを測定乾電池で稼動低いコサイン誤差(他社比70-50%)
電源±5% ( 75°)精度コサイン補正:±5%測定精度0-5000表示範囲μmol m2s-1測定単位光合成光量子束密度(PPFD)
【レンタル】分光放射照度計(校正書付) コニカミノルタセンシング【レンタル】分光放射照度計(校正書付)コニカミノルタセンシング
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能 光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。
仕様【出力波長間隔】1 nm【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長)セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w)寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D)質量(g)350電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒インターフェースUSB2.0測定波長360~780nm
スペクトロマスターC-800 セコニックスペクトロマスターC-800セコニック
269,800税込296,780
1個
62日以内出荷
世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター質量(g)230(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事)規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能センサーCMOS リニアイメージセンサー機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)測定波長(μm)380~78レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)言語表示日本語、英語、中国語 切り替え受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅)波長間隔(nm)1測定距離(m)0.5~∞寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ CCS(シーシーエス)植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズCCS(シーシーエス)
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷から63日以内出荷
空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。
光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect) ナリカ光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect)ナリカ
113,000税込124,300
1台
4日以内出荷
リアルタイムで空気中や水中における光合成に有効な波長範囲(375nm~650nm)の光量子束密度(PPFD)を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PAR測定範囲0~2,500(PPFD)(μmol/m2・s)電源充電式電源(USB充電式)測定項目光合成有効放射量対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~650分解能(%)±5
ポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定 bitstrongポータブルPAR/DLI防水ロガー PPFD/日次積算光量測定bitstrong
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
・太陽光の可視光領域400~780nmの中で、光合成に重要な400~700nmの波長範囲のPPFD(単位時間、単位面積当たりの光子の数)を測定、記録します。・どれだけの光子が植物の光合成を行う枝葉の部分に到達したかを示すため、光合成に十分な光を受けているかどうかの評価に利用できます。・DLI(一日間、単位面積に到達した光合成有効放射の総量)を計算し、表示、記録し、植物に適切な光の強度と照射時間を設定に利用できます。・最大5年間のデータを記録し、PCにCSVファイルをエクスポートできます。・装置のディスプレイで30日間分のデータを確認することができます。・屋外に放置して使用できるIP65の防水防塵性能を持っています。・土壌に刺して使用するためのロッドが付属しています。・本体には、設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
用途・温室や植物工場、特に環境制御農業(CEA)・室内の観葉植物育成や家庭菜園・屋外耕作地の日照条件評価・植物生理学、育種研究・植物育成用照明開発付属品日本語取扱説明書、Micro USB Type-Cケーブル、土壌ロッド、ドライバー、予備ネジ 4本、単4型乾電池 2本測定範囲PPFD:0~5000(μmol/m2/sec)質量(g)85(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)再現性PPFD測定:±1(μmol/m2/sec)分解能PPFD測定表示:0.01(0~99.9)、0.1(100~999)、1(1000~5000)(μmol/m2/sec)波長(nm)カットオフ:700±10、カットオン:400±10メモリー容量最大5年動作/保管温度(℃)0~50/-20~60防塵防水性能IP65サイズ(mm)Φ70×30(本体)