カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み

「ppl6-03」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボPISCO(ピスコ)
8,198税込9,018
1袋(10個)
11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボPISCO(ピスコ)
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷から11日以内出荷
形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
片開きドアセット 9M型 永大産業片開きドアセット 9M型永大産業
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
トイレドアセット TK型 永大産業トイレドアセット TK型永大産業
37,980税込41,778
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
扉寸法(mm)592×1990仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット種別固定枠有効開き幅(mm)523本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)592(ドア)枠外幅(mm)648枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット TK型 永大産業片開きドアセット TK型永大産業
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット 1Z型 永大産業片開きドアセット 1Z型永大産業
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット YS型 永大産業片開きドアセット YS型永大産業
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷から11日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット 2Z型 永大産業片開きドアセット 2Z型永大産業
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
片開きドアセット YF型 永大産業片開きドアセット YF型永大産業
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
内装ドアカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら