カテゴリ
- 科学研究・開発用品(398)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(319)
- 配管・水廻り設備部材(240)
- バイク純正部品(216)
- 制御機器(196)
- パソコン/周辺機器(65)
- 切削工具(60)
- 電気材料(58)
- メカニカル部品(35)
- 学童・教育用品(27)
- 測定用品(24)
- 農業機械(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 防犯用品(18)
- 電動工具(15)
- バッテリー・電装(14)
- トラック純正部品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 防災用品(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 自動車純正部品(10)
- バイク部品(9)
- オフィス家具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 物流用品(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 理美容(6)
- 家電(5)
- 空圧工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 安全保護具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(635)
- ホンダ(228)
- MICROCHIP(104)
- NEG(日電理化硝子)(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(54)
- SKC(環境測定)(33)
- アイシス(25)
- SPARKFUN(25)
- 京セラ(24)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(24)
- アズワン(23)
- OPTO SUPPLY(20)
- 井筒製作所(19)
- BOHLENDER(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(17)
- HORIBA(堀場製作所)(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- 日動工業(14)
- スバル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ppt」の検索結果

PPT足グレー
アカギ¥258税込¥2841個当日出荷浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。幅(mm)61色グレーピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカン PPT ヘアケアシャンプー
ロッカン¥2,998税込¥3,2981個(300mL)3日以内出荷リッチな泡で不要な汚れや過剰な皮脂は落としながらもうるおいを残す。洗浄しながら傷んだ部分には集中的に補修もする2つの機能をもった贅沢なコラーゲン系シャンプー、美容液のようにうるおいをもたらします。フルーティーフローラルアンバーの香り。成分水・ココイル加水分解コラーゲンK・コカミドDEA・コカミドプロピルベタイン・スルホコハク酸(C12‐14)・パレス‐2Na・ココイルメチルアラニンNa・ココイルグリシンK・グリセリン・カンテン・プラセンタエキス・アルゲエキス・カンゾウ根エキス・ヘマチン・ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)・アルギニン・アスパラギン酸・グリシン・アラニン・セリン・バリン・プロリン・トレオニン・イソロイシン・フェニルアラニン・ヒスチジン・PCA・PCA‐Na・乳酸Na・カラメル・ポリクオタニウム‐10・トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・クエン酸・ペンテト酸5Na・エチルヘキシルグリセリン・BG・エタノール・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料使用方法人肌ほどの温度のお湯でじっくりしっかり髪全体を濡らします。長さ、毛量に合わせ手に取ります。指先で小分けに、頭皮になじませる様にして下さい。マッサージする様に洗います。2分程度置いてから流すと保湿成分が浸透します。容量(mL)300使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
RS PRO コネクタキット PPT-125用 アクセサリ
RS PRO¥939税込¥1,0331キット7日以内出荷コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のこと仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用可能製品 = PPT-125RoHS指令(10物質対応)対応
PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥33,980税込¥37,3781セット欠品中ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。 pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)電源自動OFFあり防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE校正ポイント1~3点
PPT足アイボリー
アカギ¥299税込¥3291個3日以内出荷浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。幅(mm)61色ベージュピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
PC60 多機能シリーズマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率同時測定
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)電源自動OFFあり防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E校正ポイント1~3点
マジックインキ GANKO固形ペンキ
寺西化学(7件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥15,900~税込¥17,490~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント T型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プラスプラス トイレコーナー用 ポリ袋
オルディ(2件のレビュー)¥159税込¥1751袋(20枚)当日出荷日々の生活を便利にする「プラスプラス」サニタリー袋マットタイプのトイレコーナーポリ袋20枚入りです。 黒色で中身が見えず安心です。設置しやすいマチ付きです。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01色黒寸法(幅W×奥行D)(mm)170×350耐冷温度(℃)-30マチ(mm)130使用場所トイレRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルポッキン防雨型延長コード5m
サンピース¥5,598税込¥6,1581本当日出荷10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1色ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色黒使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色
今村紙工¥149~税込¥164~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025色透明種類平袋(テープ付)テープ種類アルミ蒸着テープフタありテープあり
トリプルポッキン延長コード
日動工業(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から3日以内出荷十字トリプル延長コード仕様アース付定格15A/125V 1500Wコンセント個数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内
軽量ラック 120kg用 コーナープレート
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8個)当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容ダブル型コーナープレート ( 左 ) × 4個、ダブル型コーナープレート ( 右 ) × 4個タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
Dパッキン(PTFE被覆)
ダイコー(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム、PTEF厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+120最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力10K
ショートタップ防雨トリプルポッキン
日動工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
トリプルポッキンショートタップ(アース付)
日動工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。トラスコ品番368-6540色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)30.0電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内プラグ形状ポッキンプラグ特性アース付
トリプルポッキンコード
日動工業¥11,980税込¥13,1781個欠品中アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。仕様アース付定格電圧(V)125コード長さ(m)20定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×20(極太ソフト電線)電線色緑特性アース付
トリプルP延長コード
日動工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線)電線色黒使用場所屋内用特性アース付
トリプルポッキンコード
日動工業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。仕様アース付トラスコ品番368-6531質量(kg)0.3定格電圧(V)125コード長さ(m)0.5定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数3電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×0.5電線色黒特性アース付
ネックライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷首にかけて両手が自由に使えるLEDライト。白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm。 BF-AF10P(13lm)比。※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間。2ニュアンスカラーを採用。流行色を取り入れ、ファッション性をアップ。ファッションに溶け込み、普段使いに最適。3軽量42g。長時間使用していても、首が疲れにくい質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ショートタップ( Lヘナトリプルポッキン付)
日動工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。用途軽作業に。トラスコ品番368-6574質量(kg)0.3色グリーンコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状Lヘナポッキンプラグ特性アース付
プレパラートトレー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷トラスコ品番123-1543材質ポリスチレン幅(mm)19.5厚さ(mm)1.2色ブルー質量(g)168奥行(mm)30収納枚数(枚)20
延長コード(ポッキングプラグ付)
日動工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷ソフト電線使用十字トリプルコードです。用途軽作業に。色ブラックコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)3.50芯数三相電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3プラグ形状ポッキンプラグ
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ
タカトテクニカ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc
スパイラル管用タップ テーパー(PTねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。用途被削材:低・中・高炭素鋼。トラスコ品番121-4233
ペースト研磨剤
TRUSCO¥949税込¥1,0441個(100g)当日出荷手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデル
タカトテクニカ(2件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から46日以内出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 ・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。 ・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。 ・メンテナンスが容易。 ・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 ・自給式ポンプで、呼び水不要。 ・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 ・容易な流量調整。 ・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 ・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃ ・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
...