カテゴリ

  • バイク純正部品(109)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 卓上消耗品(54)
  • 電気材料(32)
  • 安全用品(23)
  • 切削工具(23)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(13)
  • バイク部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 梱包用品(6)
  • 作業服(4)
  • 農具(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppu8」の検索結果

関連キーワード
487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
779税込857
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
種類セット品材質(グリップ)PP、TPE商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付明工社(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付コンセント個数8RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付
スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット ANEXスーパーラバーグリップ8本組ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。 手が痛くならないエラストマー樹脂。 プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。 マグネット付(刃先)
材質(グリップ)CA、TPEセット内容(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
穴キャップ8mm ダンドリビス穴キャップ8mmダンドリビス(2件のレビュー)
278税込306
1箱(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。頭径(Φmm)11.4材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約8肉厚(mm)約1.6
ホースクリップ 8678シリーズ レオナホースクリップ 8678シリーズレオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷
蓄熱プラスインナーキャップ 801 FORECAST蓄熱プラスインナーキャップ 801FORECAST(1件のレビュー)
598税込658
1枚
当日出荷
蓄熱保温素材(通常品に比べ、約6℃アップ)のあったかインナーキャップです。ヘルメットの下にかぶって防寒対策に!耳まで覆えて肌触りの良い裏起毛仕様です。
用途一般作業全般ブラックサイズF混率(%)ポリエステル:95、ポリウレタン:5頭囲(cm)58
ナット キャップ 8MM 94021080200S ホンダナット キャップ 8MM 94021080200Sホンダ(4件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
アイス&スープカップ8オンス 水野産業アイス&スープカップ8オンス水野産業
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質容量(mL)232寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×62容量(オンス)8内面加工PLAラミネート加工
プッチンクリップ8Pシルバー トーキンプッチンクリップ8Pシルバートーキン(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
シルバー繰り返し・詰め替え対応
ナット 6カクキャップ 8MM 90301KM1010 ホンダナット 6カクキャップ 8MM 90301KM1010ホンダ(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番90301-KM1-010
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数8仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
2リンヨウプラグキャップ 8420 NGK NTK(日本特殊陶業)2リンヨウプラグキャップ 8420 NGKNTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
パーキングストップ80 日本緑十字社パーキングストップ80日本緑十字社
7,998税込8,798
1組(2本)
当日出荷
軽量1kg!施工性バツグン 高さ80mm、3点固定式、低車高タイプの車止め。 1本1kgの軽量化で作業効率をアップ。 リサイクルプラスチック製で環境にもやさしい。
材質リサイクルプラスチック仕様高輝度反射板質量(kg)約1(1本あたり)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)560×80×150
ナット 6カクキャップ 8MM 90304KPH700 ホンダナット 6カクキャップ 8MM 90304KPH700ホンダ(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番90304-KPH-700主な適合車種(ホンダ)CBR650R
延長コード タワー電源タップ 8個口 2m ほこりシャッター付 エレコム延長コード タワー電源タップ 8個口 2m ほこりシャッター付エレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型8口の電源タップです。 USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。 可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。 転倒予防用可動脚パーツを装備。 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。
その他転倒予防用可動脚パーツを装備。その脚等を利用してネジによる仮固定が可能。付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)、取扱説明書材質本体:PC樹脂 差込口:フェノール樹脂ブラック質量(g)約630スイッチ×適合規格PSE適合コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEXPOP電工グリップ8本組ドライバーセットANEX(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。
仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ヒルシュマン 930 317-801 ドルフィンクリップ 8A, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930 317-801 ドルフィンクリップ 8A, 赤Hirschmann Test & Measurement
739税込813
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤
ヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318101 わに口クリップ 8A 4mm, 赤Hirschmann Test & Measurement
589税込648
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ナット キャップ 8MM 92015-1371 Kawasakiナット キャップ 8MM 92015-1371Kawasaki
289税込318
1個
欠品中
代表車種JT1500PEF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
大型計量スコップ 8300シリーズ バークル大型計量スコップ 8300シリーズバークル
2,980税込3,278
1本
当日出荷
細孔のないスムーズな表面のため洗浄が容易です。 FDA、EUNr.10/2011(食品容器・包装の安全基準合格)に適合しています。
材質PP耐熱温度(℃)121
ナット キャップ 8MM 92210-1132 Kawasakiナット キャップ 8MM 92210-1132Kawasaki(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合純正品番92210-1132主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ナット キャップ 8MM 90208438000 ホンダナット キャップ 8MM 90208438000ホンダ(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番90208-438-000
電工グリップ8本組ドライバーセット TRUSCO電工グリップ8本組ドライバーセットTRUSCO
1,898税込2,088
1セット(8本)
当日出荷
電工グリップで使用頻度が高いサイズのセットです。
仕様ドライバー脱着式グリップ付トラスコ品番437-6501質量(g)310種類セット品材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)TPE+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
サーキットベベラーCB-01用チップ 8.4三角 日東工器サーキットベベラーCB-01用チップ 8.4三角日東工器
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
トラスコ品番438-7538
ヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317802 わに口クリップ 8A 4mm, 青Hirschmann Test & Measurement
479税込527
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
500番スナップ 8mm 石崎プレス工業500番スナップ 8mm石崎プレス工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(144個)
当日出荷
SM-250D 発泡断熱カップ 8オンス 東罐興業SM-250D 発泡断熱カップ 8オンス東罐興業
599税込659特価
1袋(50個)
当日出荷
8オンスの紙コップの表面に特殊な発泡層を施した、滑りにくく持ちやすい断熱カップです。
用途温かい飲み物やコーヒーなどに最適です。容量(mL)266高さ(mm)83.9口径(Φmm)80容量(オンス)8底径(Φmm)58.5入数50個
ボルト キャップ 8X35 92501080350A ホンダボルト キャップ 8X35 92501080350Aホンダ
98税込108
1個
当日出荷
ヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317807 わに口クリップ 8A 4mm, 白Hirschmann Test & Measurement
409税込450
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930318100 わに口クリップ 8A 4mm, 黒 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318100 わに口クリップ 8A 4mm, 黒Hirschmann Test & Measurement
619税込681
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ナット キャップ 8MM 92015-1174 Kawasakiナット キャップ 8MM 92015-1174Kawasaki
289税込318
1個
当日出荷
代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
イヤーキャップ8P 粧美堂イヤーキャップ8P粧美堂(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
ヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930318107 わに口クリップ 8A 4mm, 白Hirschmann Test & Measurement
589税込648
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン 930317804 わに口クリップ 8A 4mm, 緑Hirschmann Test & Measurement
459税込505
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト キャップ 8X25 92501080250A ホンダボルト キャップ 8X25 92501080250Aホンダ
98税込108
1個
当日出荷
断熱エコブラック紙カップ 8オンス 240ml cotta断熱エコブラック紙カップ 8オンス 240mlcotta
21,980税込24,178特価
1個(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
材質パルプ/再生クラフト紙寸法(mm)口径:80/H:95/底径:55
ビオラモピペットチップ 80本入 CPCシリーズ アズワンビオラモピペットチップ 80本入 CPCシリーズアズワン
3,290税込3,619
1袋(80本)
当日出荷
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたピペットチップです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PP包装4重包装
CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用千代田通商
959税込1,055
1個
当日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4442質量(g)140
関連キーワード
...