カテゴリ

  • 切削工具(64)
  • 学童・教育用品(25)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 電気材料(12)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 自転車部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppv」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(64件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手モノタロウ(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止めモノタロウ(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止めモノタロウ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35特性静音騒音対策あり材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
激強力モール素材用 両面テープ WAKI(和気産業)激強力モール素材用 両面テープWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
反射タスキ アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
264税込290
1個
当日出荷
手軽に交通安全 夜間の散歩やランニングに光を強く反射するので、車のドライバーに存在を知らせ、交通事故を未然に防ぐのに役立ちます。 通勤・通学時、自転車に乗るときやウォーキングに材質:PP、PVC。サイズ:幅:40mm、全周:1.2m
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。全周(mm)1240材質ポリエステル幅(mm)40質量(g)40
ステンドうちわ(光を通して) アーテック[学校教材・教育玩具]ステンドうちわ(光を通して)アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
3色の粘着付セロハンでステンドうちわづくり3色のセロハンを使って、ステンドグラス風のうちわが作れます。窓ぎわで光を通すと、色がすき通ってきれいです。材質:PVC、PP。サイズ:透明うちわ:185.5×269×5mm(柄含む)(透明板厚み0.4mm)、3色ステンドシール:148×210mm。セット内容:透明うちわ×1、3色ステンドシール×1、名前札×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1厚さ(mm)(透明板)0.4
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10tesa(テサ/テサテープ)
699税込769
1巻ほか
当日出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき万華鏡アーテック[学校教材・教育玩具]
328税込361
1個
当日出荷
オリジナル万華鏡を作ろう広い画紙シールに大きく絵が描けます。広い画紙シールに大きく絵が描けます。絵をかくだけでオリジナルの万華鏡がつくれる のりやテープ不要。絵が描ける画紙シール付材質:紙,GPPS,PVC。サイズ:Φ54×184mm画紙シール:180×170mm。セット内容:まんげきょう×1、画紙シール×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容まんげきょう×1、画紙シール×1材質紙、GPPS、PVC寸法(m)Φ54×184
お絵かきクリアかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきクリアかざぐるまアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
切り取り済の透明板で組み立て簡単油性ペンでお絵かきしよう油性ペンでおえかきしよう とてもよくまわる のり・はさみ不要羽根は穴あけ加工済材質:PP,PVC。サイズ:完成サイズ:約Φ270mm。セット内容:透明板2種(切り取り加工済)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1材質PP厚さ(mm)(透明板)0.4寸法(Φmm)約270(完成)
おえかきボード アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきボードアーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1個
当日出荷
マグネットスタンプがついたおえかきボードです。材質:PP、PVC、ABS、磁石。サイズ:272×195×22mm。セット内容:おえかきボード×1、マグネットペン×1、マグネットスタンプ×3
用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。寸法(mm)272×195×22ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)170×115セット内容おえかきボード×1、マグネットペン×1、マグネットスタンプ×3材質PP質量(g)160
プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付) アーテック[学校教材・教育玩具]プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1個
当日出荷
オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能材質:鉄、PVC、PP。サイズ:マイクケーブル:1.9m、オーディオ分配ケーブル:190mm。セット内容:本体×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1材質鉄、PVC、PPケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
スパイダーバー160 ノガスパイダーバー160ノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。材質本体:鋳物、刃:ステンレストラスコ品番856-9026切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
専用プライマー 旭エンジニアリング専用プライマー旭エンジニアリング
1,798税込1,978
1本(10mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塩ビパイプカッター はくでん塩ビパイプカッターはくでん
529税込582
1個
6日以内出荷
SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
遮光板 アーテック[学校教材・教育玩具]遮光板アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
太陽光線に含まれる目に有害な光線を遮断し、安全に太陽を観察することができます。材質:フィルター:PVC,フレーム:PP。サイズ:156×60×22mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質(フレーム)PP、(フィルター)PVC寸法(mm)156×60×22透過率(%)(可視光線)0.003以下、(赤外線)3以下科目理科
ミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オス StarTech.comミニHDMI - DVI 変換ケーブル/DVI-D - Mini HDMI アダプタ/1920x1200/ミニHDMI タイプCオス - DVI-D オスStarTech.com
719税込791
1個
当日出荷
ミニHDMI - DVI:ミニHDMI オス - DVI-D(19ピン)オス変換ケーブル。フルHD 1920x1200p 60Hz/1080p、シングルリンク、 3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルHDハイスピード対応アダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI Mini - DVI-Dケーブル仕様:ミニHDMI(HDMIタイプC) オス - DVI -D (19ピン) オス|金めっきコネクタ|30 AWG|外径5mm |PVC被覆材|EMIシールド:アルミマイラー箔 + 銅線編組
用途スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをDVI-Dディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器で使用ブラックコネクタ形状Mini-HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス最大解像度1920×1200コネクタAMini HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状Mini-HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]変換タイプオス - オス
瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用 旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用旭エンジニアリング
1,898税込2,088
1個
当日出荷
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。内容量(mL)各:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)12以内危険物の性状水溶性
かざぐるましゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具]かざぐるましゃぼんアーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1個
3日以内出荷
回して、飛ばして楽しいかざぐるましゃぼんカラフルな風車とシャボン玉が一体になったユニークなおもちゃです。風車を回しながら、次々とシャボン玉を作り出す新しい遊び体験を提供します。ビッグサイズで、見た目も遊び応えも抜群シャボン液2本付属のため、届いたその瞬間からすぐに遊べます。外遊びやイベントで大活躍するアイテムです。材質:PP、PVC、PET。サイズ:370×220×30mm。セット内容:本体、シャボン液×2
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体、シャボン液×2材質PP、PVC、PET寸法(mm)370×220×30適合年齢(歳)3
ビックボールスキップ アーテック[学校教材・教育玩具]ビックボールスキップアーテック[学校教材・教育玩具]
310税込341
1個
3日以内出荷
回転させてジャンプビッグボールを飛び越えろ回転させてジャンプすることで楽しめるスキップおもちゃです。バランス感覚とリズム感が養えます。軽量で持ち運びも簡単なため、屋内でも屋外でも楽しめます。動いて遊びながら、体を動かす楽しさを感じられるアイテムです。材質:PP、PA、PVC、PU。サイズ:全長:約850mm、足掛けリング:外寸約Φ165×18mm(内径:約Φ135mm)、ゴムひも:約550mm、ボール:約Φ120mm
用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。材質PP、PA、PU、PVC寸法(mm)足掛けリング:外寸Φ165×18(内径:Φ135)、ゴムひも:550、ボール:Φ120全長(mm)約850質量(g)88適合年齢(歳)3
ATOMIC PoEベース(W5500搭載) M5StackATOMIC PoEベース(W5500搭載)M5Stack
4,598税込5,058
1個
当日出荷
Atom Lite/Atom Matrix/AtomS3/AtomS3 Liteに対応 PoE IEEE802.3 AFに対応 有線イーサネットアクセスが可能 8つの独立したハードウェアソケット TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEに対応 10Base-T/100Base-T規格に対応
仕様【イーサネットチップ】W5500【PoE】IEEE802.3AFセット内容ATOMIC W5500搭載PoEベース ×1寸法(mm)64×18×18質量(g)17電源【PoE】J4&J5(VC-)、J7&J8(VC+)動作温度(℃)0~40対応プロトコルTCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE
ビッグボールスキップ イエロー アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグボールスキップ イエローアーテック[学校教材・教育玩具]
310税込341
1個
3日以内出荷
回して跳んで遊びながら運動能力アップ足にリングをはめてボールを回し、ジャンプして飛び越えるシンプルな運動遊びアイテムです。遊びながらジャンプ力やバランス感覚、リズム感を養うことができます。全身を使った運動になるので、体力づくりやリフレッシュにもぴったり。屋内外問わず手軽に楽しめます。元気いっぱいの子どもの遊び時間にもおすすめです。材質:PA、PP、PVC、PU。サイズ:全長:約850mm、足掛けリング:外寸Φ165×18mm(内径:Φ135mm)、ゴムひも:550mm、ボール:Φ120mm
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質PP/PA/PVC/PV寸法(mm)全長:約850、足掛けリング:外寸Φ165×18(内径:Φ135)、ゴムひも:550、ボール:Φ120適合年齢(歳)3
サドル GR9501P-PI 子供用ポスト付 Φ25.4 ピンク MARUHACHI(丸八工機)サドル GR9501P-PI 子供用ポスト付 Φ25.4 ピンクMARUHACHI(丸八工機)
1個
取扱停止中
幼児車用。
用途寸法:厚さ53mm × 奥行242mm × 幅175mm ×ポスト径25.4mm ×ポスト長さ220mm ※寸法はおおよその値となります。 重さ:540g素材:表皮:PVC・ガード,底板:PP長さ(mm)242幅(mm)175厚さ(mm)53ピンク寸法(Φmm)25.4
KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線協和ハーモネット(14件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド有(横巻)材質シールド:すずめっき軟銅線種別より線材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ワイヤー式 ロックポケット YKCワイヤー式 ロックポケットYKC
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。幅(mm)131ブラック高さ(mm)271奥行(mm)44ワイヤー径(Φmm)(付属)8ワイヤー長(mm)(付属)190
ぴったんこキャッチ アニマルズ アーテック[学校教材・教育玩具]ぴったんこキャッチ アニマルズアーテック[学校教材・教育玩具]
419税込461
1個
3日以内出荷
吸盤のボールがミットにぴったんこミット2枚とボールのセット材質:PP,PVC。サイズ:ミット:Φ177×15mm、ボール:Φ60mm。セット内容:ミット×2、ボール×1
用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容ミット×2、ボール×1材質PP、PVC寸法(cm)18×18×6包装形態OPP袋適合年齢(歳)3
ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな手ざわり!スライムねんどキットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
719税込791
1セット
3日以内出荷
とろ~りやわらかい不思議なねんどができる水のりとホウ砂を樹脂粘土と混ぜ合わせ、スライムねんどを作るキットです。 絵の具をまぜてカラフルなねんどを作ろう2種類の化学実験もできる材質:15ml試験管:PP,薬さじ:ABS,PVAのり容器:PE。サイズ:ATねんど:約80×60×20mm、15ml試験管:Φ17×101mm、試験管フタ:Φ23×11mm、薬さじ:125×16×12mm。セット内容:ATねんど×1、PVAのり×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ATねんど×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1材質プラスチック・紙質量(g)147
やわらかボール やさいとくだもの アーテック[学校教材・教育玩具]やわらかボール やさいとくだものアーテック[学校教材・教育玩具]
519税込571
1個
3日以内出荷
かわいいやさいとくだもののやわらかボール材質:PVC、PP。サイズ:Φ100mm
用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体×1材質PVC,PP寸法(cm)20×10.5×10.5
巨大だるまおとし アーテック[学校教材・教育玩具]巨大だるまおとしアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
31,364税込34,500
1個
3日以内出荷
ビッグサイズのだるまおとし材質:ナイロン・ウレタン・ABS・PP・PVC。サイズ:頭:Φ300×320mm、ボディ:Φ300×160mm、ハンマー:長さ650mm。セット内容:本体×1
用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質ナイロン・ABS・PP/RVC寸法(cm)66×34×53包装形態PE袋・ネット/ダンボール
簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具]簡単ボタン制御ロボ(基板組立済)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
2,273税込2,500
1セット
3日以内出荷
材質:鉄,ゴム,ABS,PP,PVC。サイズ:約130×80×35mm。セット内容:メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3
用途コンピューターを使わないプログラミング的思考の学習やワークショップに。セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3、ワークシート×1材質鉄、ゴム、ABS、PP、PVC寸法(mm)完成サイズ/約130×80×35質量(g)184
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
キャスター 平台車 木製用 モノタロウキャスター 平台車 木製用モノタロウ(22件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして形状自在
Pレスアンカー TRUSCOPレスアンカーTRUSCO
669税込736
1パック(58本)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
959税込1,055
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。材質表面処理ラスパートシルバー
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
一般車サドル D2735BPG-BR ガード付 ブラウン IWA(丸八工機)一般車サドル D2735BPG-BR ガード付 ブラウンIWA(丸八工機)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
どの自転車にも合う定番モデル。
用途寸法:厚さ55mm × 奥行263 mm × 幅221 mm 重さ:880g素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP材質表皮:PVC・ガード、底板:PP長さ(mm)263幅(mm)221厚さ(mm)55ブラウン質量(g)880
サドル GR3605P-25.4GR ポスト付 Φ25.4 グレー MARUHACHI(丸八工機)サドル GR3605P-25.4GR ポスト付 Φ25.4 グレーMARUHACHI(丸八工機)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
シートポスト付きの為通常のサドルより低めに取りつけることが可能。電動車にも取りつけ可能。
用途寸法:厚さ57mm × 奥行247 mm × 幅226mm ×ポスト径25.4 mm ×ポスト267 長さmm重さ:750g素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP材質表皮:PVC・ガード、底板:PP長さ(mm)247幅(mm)226厚さ(mm)57寸法(mm)【ポスト】267グレー質量(g)750寸法(Φmm)【ポスト】25.4
GR6702 大型フカフカサドル グレー MARUHACHI(丸八工機)GR6702 大型フカフカサドル グレーMARUHACHI(丸八工機)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
走行中の衝撃を吸収するダンパー搭載の上位モデルサドル。
用途寸法:厚さ62mm × 奥行261mm × 幅226mm 重さ:900g※寸法はおおよその値となります。素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP材質表皮:PVC・ガード、底板:PP長さ(mm)261幅(mm)226厚さ(mm)62グレー質量(g)900
プラスチック用パーマポキシー PERMATEXプラスチック用パーマポキシーPERMATEX
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
2液性使い切りタイプ ABS、CPVC、及びPVC配管、硬化性&柔軟性プラスチック、繊維ガラス・ビニール・自動車用内装品及びパーツに最適。 PP/PEの使用は不可。
用途接着剤硬化剤(mL)25主剤(mL)25硬化時間(分)初期:5完全硬化時間24時間適合温度(℃)-51~121危険等級保管温度(℃)-8~28危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL剪断強度(N・m)23危険物の性状非水溶性
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら