カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ppw6-4」の検索結果

チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥1,090~税込¥1,199~1個当日出荷から10日以内出荷形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷形状違径ユニオンワイタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥7,298税込¥8,0281箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥8,798税込¥9,6781袋(10個)11日以内出荷形状違径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥69,980税込¥76,9781セット(45点組)4日以内出荷から5日以内出荷超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)RoHS指令(10物質対応)対応