カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「ppy10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
クウキアツヨウパッキン PPY 大阪魂クウキアツヨウパッキン PPY大阪魂
48,907税込53,798
1袋(100個)
3日以内出荷
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
PPYパッキン 阪上製作所PPYパッキン阪上製作所
199税込219
1個
7日以内出荷
ピストン用
材質RN729寸法L(mm)2.5寸法H(mm)2.9寸法d(mm)6外径(Φmm)10寸法D(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルアー CHAPPY 100 CP100シリーズ アムズデザインルアー CHAPPY 100 CP100シリーズアムズデザイン
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ベイトライクな存在感、アピール力で魚を引き寄せるペンシルベイト。imaプロスタッフ鈴木斉氏監修第2弾のCHAPPY 100。クイックでスピーディなドッグウォークアクション、2種類のラトルによってうまれた独特のサウンド、ナチュラルなスプラッシュとバブル、そんな3つの要素が表層を意識したシーバスに猛アピールします!深いレンジからも誘い出せるこのアピール力だけでなく、100mmボディとは思えない飛距離で広範囲をサーチできるのも強みです。カンタン操作で扱いやすい、頼れるペンシルベイトで楽しいトップゲームを!
仕様【アクション】ドッグウォーク、【誕生日】2019/06/10種別トップウォーター全長(mm)100質量(g)18フック#3リングサイズ#3
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j