カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「ppy6」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
PPY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
PP容器(パーツケース) TRUSCOPP容器(パーツケース)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(25個)
当日出荷
ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。半透明のため、中身が見え部品の管理がしやすいです。ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。部品等のセットケースにも大変便利です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイPISCO(ピスコ)
8,798税込9,678
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
PP容器用蓋 TRUSCOPP容器用蓋TRUSCO
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。頑丈で部材などの収納時の蓋として使用可能です。本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理に。材質PP耐熱温度(℃)-5~120