カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-102」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内で使うごみ箱用袋 ジャパックス室内で使うごみ箱用袋ジャパックス(12件のレビュー)
168税込185
1冊(50枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
83税込91
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C) 両丸タイプセイキ製作所
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
テトロンロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)テトロンロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1巻(200m)
3日以内出荷から9日以内出荷
12打ち キンク・より戻りがない 両アイ加工付
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬パワフルリーマ 岡崎精工超硬パワフルリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
寿司容器 バイオPS 美枠寿司 1-5B しょうえい金 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS 美枠寿司 1-5B しょうえい金 リスパックリスパック
2,298税込2,528
1袋(50点)
4日以内出荷
高売価商品をより高質に魅せる重厚な光沢感あるデザインと、環境配慮素材で商品を格上げします。重厚感ある黒金柄がシンプルな見栄えで高質感を演出します。※蓋は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)248×102×24質量(g)12
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
コームバインドプラスチックリング アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)コームバインドプラスチックリングアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
7,498税込8,248
1箱
翌々日出荷から9日以内出荷
綴じ枚数を目安に、3色から選択可能。
材質塩化ビニール入数(本)100
異径中間ブッシング AM-PRシリーズ アズワン異径中間ブッシング AM-PRシリーズアズワン
439税込483
1個
8日以内出荷
パイプ同士の接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング材種PR1025
ホルダ(突切り) NTKカッティングツールズホルダ(突切り)NTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ホルダ NTKカッティングツールズホルダNTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
レザックスグリーン NORITAKE(ノリタケ)レザックスグリーンNORITAKE(ノリタケ)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
チップ CCET-USF 京セラチップ CCET-USF京セラ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
4日以内出荷
PR1025:微粒超硬母材にTiCNコーティングで安定性と耐溶着性に優れる
用途小内径加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用その他【被膜構成】TiCN材質PVDコーティング呈色灰赤色材種PR1025
口径違い金具 ネグロス電工口径違い金具ネグロス電工
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
チップ VPET-MR/L-FSF 京セラチップ VPET-MR/L-FSF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPET-MFR/L-USF 京セラチップ VPET-MFR/L-USF京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET-MFR/L-JSF 京セラチップ DCET-MFR/L-JSF京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★ミシンEMU1601Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]Innovis N150Innovis QC-700Innovis SE3800DInnovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]PR1055XPR680WPS102X (CPN1101)SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]★スタンプ作成機SC-2000USBSC-370pc★プリンターADS-2200ADS-2800WMFC-L2720DNMFC-L2730DNMFC-L2740DWMFC-L2750DWMFC-L3770CDWMFC-L3780CDWMFC-L5710DWMFC-L5755DWMFC-L6820DWMFC-L6900DWMFC-L8610CDWMFC-L8650CDWMFC-L9550CDWMFC-L9570CDWMFC-J615NMFC-J700D /MFC-J700DWMFC-J700D/DWMFC-J705D /MFC-J705DWMFC-J705D/DWMFC-J710D/ MFC-J710DWMFC-J710D/DWMFC-J720D/ MFC-J720DWMFC-J720D/DWMFC-J727D/ MFC-J727DWMFC-J727D/DWMFC-J730DN/ MFC-J730DWNMFC-J730DN/DWNMFC-J737DN/ MFC-J737DWNMFC-J737DN/DWNMFC-J738DN/DWNMFC-J739DN/DWNMFC-J800D /MFC-J800DWMFC-J800D/DWMFC-J805D /MFC-J805DWMFC-J805D/DWMFC-J810DN/ MFC-J810DWNMFC-J810DN/DWNMFC-J820DN/ MFC-J820DWNMFC-J820DN/DWNMFC-J825NMFC-J827DN/ MFC-J827DWNMFC-J827DN/DWNMFC-J830DN/ MFC-J830DWNMFC-J830DN/DWNMFC-J837DN/ MFC-J837DWNMFC-J837DN/DWNMFC-J840NMFC-J850DN /MFC-J850DWNMFC-J850DN/DWNMFC-J855DN /MFC-J855DWNMFC-J855DN/DWNMFC-J860DN/ MFC-J860DWNMFC-J860DN/DWNMFC-J870NMFC-J877NMFC-J880NMFC-J887NMFC-J890DN/ MFC-J890DWNMFC-J890DN/DWNMFC-J893NMFC-J897DN/ MFC-J897DWNMFC-J897DN/DWNMFC-J898NMFC-J900DN/ MFC-J900DWNMFC-J900DN/DWNMFC-J903NMFC-J904NMFC-J905NMFC-J907DN/ MFC-J907DWNMFC-J907DN/DWNMFC-J939DN/DWNMFC-J950DN /MFC-J950DWNMFC-J950DN/DWNMFC-J955DN / MFC-J955DWNMFC-J955DN/DWNMFC-J960DN-B/WMFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/WMFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/WMFC-J980DWN-B/WMFC-J987DN/ MFC-J987DWNMFC-J987DN/DWNMFC-J990DN/ MFC-J990DWNMFC-J990DN/DWNMFC-J997DN/ MFC-J997DWNMFC-J997DN/DWNMFC-J998DN/DWNMFC-J1500NMFC-J1605DNMFC-J4440NMFC-J4443NMFC-J4510NMFC-J4540NMFC-J4543NMFC-J4720NMFC-J4725NMFC-J4910CDWMFC-J4940DNMFC-J5620CDWMFC-J5630CDWMFC-J5720CDWMFC-J5800CDWMFC-J5820DNMFC-J5910CDWMFC-J6510DWMFC-J6570CDWMFC-J6573CDWMFC-J6580CDWMFC-J6583CDWMFC-J6710CDWMFC-J6770CDWMFC-J6910CDWMFC-J6970CDWMFC-J6973CDWMFC-J6975CDWMFC-J6980CDWMFC-J6983CDWMFC-J6990CDWMFC-J6990CDW-AMFC-J6995CDWMFC-J6997CDWMFC-J6999CDWMFC-J7100CDWMFC-J7300CDWMFC-J7500CDWMFC-J7600CDWMFC-J7700CDW★ラベルプリンター/ライター1500pc9500pcCP-210PT-9300pcPT-9700PCPT-9800PCNPT-P900WPT-P950NWQL-1050 TypeAQL-1115NWBQL-550QL-580NQL-650TDQL-700QL-720NWQL-800QL-820NWBQL-820NWBcRL-700STD-4000TD-4100NTD-4420DNTD-4420DNZTD-4420TNTD-4510DTD-4520TNTD-4550DNWBTD-4650TNWBTD-4750TNWBTD-4750TNWBRTJ-4021TNTJ-4121TNTJ-4121TNRTJ-4420TNTJ-4520TNTJ-4620TNTP-M5000Nピータッチ18Nピータッチ18R★スキャナーADS-2000ADS-2500W★カッティングマシンSDX85 (CMZ0901)SDX1000 (CMZ0501)SDX1200 (CMZ0531)CM300 (CMZ0102)CM650W (CMZ0431)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】IODATAポータブルハードディスクSSPG-USC1NBSSPG-USC1NB/ESSPG-USC1NCSSPG-USC1NVSSPG-USC1NV/ESSPG-USC2NBSSPG-USC2NB/ESSPG-USC2NCSSPG-USC2NVSSPG-USC2NV/ESSPG-USC500NBSSPG-USC500NB/ESSPG-USC500NCSSPG-USC500NVSSPG-USC500NV/ESSPG-USCB/EシリーズSSPV-USC250GSSPV-USC250GESSPV-USC250WSSPV-USC480GSSPV-USC480GESSPV-USC480WSSPV-USC960GSSPV-USC960GESSPV-USC960Wブルーレイ/DVD・DVRP-UC8Vシリーズ・DVRP-UC8シリーズBRP-UC6KBRP-UC6SBRP-UC6VKBRP-UC6VSBRP-UC6XDVRP-UC8BDVRP-UC8KDVRP-UC8RDVRP-UC8VKDVRP-UC8VWDVRP-UC8WDVRP-UC8XモバイルディスプレイLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPLCD-CF131XDB-Mすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
26,438税込29,082
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
5日以内出荷
RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用
RoHS指令(10物質対応)対応
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)CKD
24,538税込26,992
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)CKD
30,913税込34,004
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~)CKD
37,013税込40,714
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~)CKD
23,788税込26,167
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~)CKD
41,438税込45,582
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)CKD
47,288税込52,017
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~)CKD
23,163税込25,479
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
モバイルプリンターホルダー(L) 幅203-368mm対応 ボール無 ラムマウントモバイルプリンターホルダー(L) 幅203-368mm対応 ボール無ラムマウント
7,998税込8,798
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:408g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)仕様:汎用(L)内容量[数量]:1個付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:プリンターホルダー適合機種:【Canon/キャノン】 BJC-85 portable printers i80 portable printers i90 portable printers iP100 photo inkjet printers
仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント