カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • 切削工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 制御機器(22)
  • 農業機械(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「pr-14」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ寝ニャン PR14-1 BL パール(PEARL)

    ルーペ寝ニャン PR14-1 BL

    パール(PEARL)
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)60高さ(mm)180奥行(mm)30
  • ルーペ寝ニャン PR14-4 WH パール(PEARL)

    ルーペ寝ニャン PR14-4 WH

    パール(PEARL)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)60高さ(mm)180奥行(mm)30
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 記録紙 PR14P用 PAP-P 5巻入 東亜DKK

    記録紙 PR14P用 PAP-P 5巻入

    東亜DKK
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
  • 鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(10件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
  • スナップピン NTB

    スナップピン

    NTB(3件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ
  • 精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
    用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!種類精密ドライバー材質(グリップ)金属製本数1商品構成単品刃先マグネットなし
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号TPRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45(先端)
  • パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)

    パイプリーマ PR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/16テーパ 直刃
    用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
  • PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR

    PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

    MTR
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ MTR

    PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ

    MTR
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプPR-Eねじおねじ材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
  • テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    テーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 TPR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • パイプソケット MAC8(マックエイト)

    パイプソケット

    MAC8(マックエイト)
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ヘリカルテーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
  • PRO SERIES 黒柄万能こし用すりこぎ棒 アークランドサカモト

    PRO SERIES 黒柄万能こし用すりこぎ棒

    アークランドサカモト
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ごま等をする際に。
    用途黒柄万能こし用すりこぎ棒長さ(mm)約138
  • スライサー プリンス工業

    スライサー

    プリンス工業
    2,198税込2,418
    1個(1枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途にんじんやキャベツの千切りや玉ねぎのスライスなどの際に
  • リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HTPR

    EIKO(栄工舎)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51
  • SPRシールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    SPRシールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    14,980税込16,478
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
  • プラグキャップ アズワン

    プラグキャップ

    アズワン
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe

    ラッシングベルト(エアラインレール用)

    allsafe
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
  • リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPTPR

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
  • 捻込ゲージバルブ プラグ弁付 スリーエム工業

    捻込ゲージバルブ プラグ弁付

    スリーエム工業
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
  • ゲージ OSG(オーエスジー)

    ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • テトロンロープ JEFCOM(ジェフコム)

    テトロンロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    12打ち キンク・より戻りがない 両アイ加工付
  • ステンレス製 ボール アークランドサカモト

    ステンレス製 ボール

    アークランドサカモト
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    食材の水切りや、料理の際に。サイズバリエーションは、11、13、15、18、21、24、27、30、33、36、39cmとございます。ステンレス仕様で、サビにくいです。
    用途食材の水切りや、料理の際に
  • おろし器 プリンス工業

    おろし器

    プリンス工業
    1,998税込2,198
    1個(1枚)
    翌々日出荷
  • 爪切り プリンス工業

    爪切り

    プリンス工業
    4,020税込4,422
    1個
    翌々日出荷
    爪飛びガード付きなので安心安全。ハンドルは掴みやすいエラストマー樹脂。爪飛びガードの取付&外し方:ガードの左右を指で押しながら取付&取り外しが可能
    用途爪を切る際に付属品爪飛びガード材質爪切り:ステンレス ハンドル:エラストマー樹脂 爪飛びガード:ポリプロピレン
  • 管用テーパねじプラグ・リングセット 第一測範

    管用テーパねじプラグ・リングセット

    第一測範
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパーねじの検査及び、テーパーねじにはめあう管用めねじの検査用です。
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • プレゼンテーションマウス サンワサプライ

    プレゼンテーションマウス

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能。安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書材質ABS樹脂直径(Φmm)5(レーザー)使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用電池充電池充電時間(時間)約1.5ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2バッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合がありますレーザー光色レッドレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大約100照射時間(時間)連続約10
  • 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
    適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
  • 6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻) エスコ

    6.0mmx200m PPロープ(黒/5巻)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
    エスコ品番EA628PR-14
  • 1.0x6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙) エスコ

    1.0x6.5mm/140mm [-]ドライバー(橙)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PR-14種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • リーマ HS S柄 PIPR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 PIPR

    大洋ツール
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷