カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 厨房用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 農業機械(10)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-17」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(10件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
  • 鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
  • プロジェクター台 サンワサプライ

    プロジェクター台

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
    耐荷重(kg)15天板高さH(mm)590~850(ガード高40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.3天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350アズワン品番64-0910-52
  • シングルレバー単水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー単水栓上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)70質量(g)130適合JISおよび同等品の単水栓に適合。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)ねじサイズW24山20
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
  • PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ プラグ(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    極数12シェルサイズ13端子形状雄端子結線方式圧着結線方式形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5コンタクト形状オス結線方法圧着
  • テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    テーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 TPR

    EIKO(栄工舎)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    端子形状雌端子極数12結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • ヘリカルテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ヘリカルテーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数3枚刃
  • PRO SERIES アンベラ アークランドサカモト

    PRO SERIES アンベラ

    アークランドサカモト
    379税込417
    1本
    当日出荷
    餃子や、まんじゅう等のタネ作り及び、タネ入れの際に使用致します。
    用途餃子や、まんじゅう等のタネ作り及び、タネ入れの際に長さ(mm)約210幅(mm)約25
  • 栗くり坊主替刃セット アークランドサカモト

    栗くり坊主替刃セット

    アークランドサカモト
    899税込989
    1セット(3枚)
    当日出荷
    諏訪田製のくりくり坊主用替刃です。
    用途くりくり坊主用の替刃セット内容切刃×2、ギザ刃×1、ビス×4
  • 18-8ステンレス製 強力プレスカス揚げ アークランドサカモト

    18-8ステンレス製 強力プレスカス揚げ

    アークランドサカモト
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    水に強い、ステンレス仕様のカス揚です。油切等にもご使用いただけます。
    用途カス揚げに仕様エンド部:ひっかけ穴付
  • リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPTPR

    EIKO(栄工舎)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
  • ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe

    ラッシングベルト(エアラインレール用)

    allsafe
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
  • PRO SERIES 綿調理用糸 アークランドサカモト

    PRO SERIES 綿調理用糸

    アークランドサカモト
    2,298税込2,528
    1巻
    翌々日出荷
    肉料理や、絞りひもとしてご使用ができます。
    用途だしを取る際や、肉料理等に
  • 木製 のし板 アークランドサカモト

    木製 のし板

    アークランドサカモト
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    そばやうどんを作る際のこね板等に。
    用途そばやうどんを作る際のこね板等に
  • PRO SERIES スライサー アークランドサカモト

    PRO SERIES スライサー

    アークランドサカモト
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    V刃で野菜のスライスやキャベツの千切りが手早くでき、下ごしらえがラクラク。食材が横にすべらず、千切りができます。ホルダー付で、小さくなった野菜も無駄なく調理。スイスイ切れてお料理バッチリ。Vカットで食材が横にすべらず、スライス楽々。小さくなった野菜もホルダーを使えば安心。ホルダー付きで安心ラクラク。
    用途野菜のスライスに仕様安全ホルダー付使用方法はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、よくすすいでから使用してください。耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)マイナス20変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
  • PRO SERIES 調理用糸 アークランドサカモト

    PRO SERIES 調理用糸

    アークランドサカモト
    519税込571
    1巻
    翌々日出荷
    肉料理や、絞りひもとしてご使用ができます。
    用途だしを取る際や、肉料理等に
  • 玉子焼用木蓋 アークランドサカモト

    玉子焼用木蓋

    アークランドサカモト
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • PRO SERIES V型千切り器ホルダー付 アークランドサカモト

    PRO SERIES V型千切り器ホルダー付

    アークランドサカモト
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    V刃で野菜の千切りが手早くでき、下ごしらえがラクラク。食材が横にすべらず、千切りができます。ホルダー付で、小さくなった野菜も無駄なく調理。スイスイ切れてお料理バッチリ。Vカットで食材が横にすべらず、楽々調理。小さくなった野菜もホルダーを使えば安心。ホルダー付きで安心ラクラク。
    用途野菜のスライスに仕様安全ホルダー付使用方法はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、よくすすいでから使用してください。耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)マイナス20変色にんじん等、野菜によってはプラスチック部が野菜の色素で色が変わることがありますが、害はありません。使用後の手入方法使用後はよく洗い、付着物をきれいに取り除いてから、よく乾かして保管してください。塩分や酸類を含んだ汚れのついたまま刃を放置したり、湿気の多い場所で保管するとサビの原因となります。
  • パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー サンワサプライ

    パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    マウスカーソル操作に対応した、グリーンレーザーポインター。USB充電式。振動タイマー機能付き。ドライバ不要で接続するだけで使用可能。レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約8倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。PowerPointの「進む」「戻る」「スライドショー開始・終了」などの操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークを表示しています。
    セット内容本体、レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状照射/点型質量(g)本体/約44、レシーバー/約1電源リチウムポリマー電池(400mAh)コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/31×128×14、レシーバー/12×20×5インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。充電時間1.5時間電池充電池使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW通信距離30m ※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。LED通電表示/赤色(電波表示マーク)ボタン数9ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/515連続動作時間30時間直径(mm)レーザー/5 ※対象物から3mの距離で照射した場合レーザー照射/有、種類/可視光半導体レーザーレーザー到達距離(m)最大200 ※夜間使用時照射時間(時間)連続10
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • おろし WIZ'A

    おろし

    WIZ'A
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    用途大根おろしを作る際に仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能、原材料は優しく手になじむ青竹、しゃきしゃきの歯ごたえがあり、みずみずしく大根をおろせ、材質本体:青竹ベージュ生産国日本
  • PRO SERIES クックアップ野菜おろし器 アークランドサカモト

    PRO SERIES クックアップ野菜おろし器

    アークランドサカモト
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    リンゴや、生姜等のおろし作業に。
    用途おろし作業に仕様ケース付、エンド部:ひっかけ穴付耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)マイナス20
  • 羽衣印 切干突 アークランドサカモト

    羽衣印 切干突

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    厳選された国産の朴の木を使用し熟練した手作業により、一つひとつ丁寧に仕上げております。刃部は硬い根野菜を楽にカットする為に刃厚0.015mmの材料を使用し、よりスムーズな切れ味をお届けいたします。ご家庭で栄養満点の切干大根がいつでも作れます。突いて天日に干すだけで、独特の甘さと旨味を作り出します。太陽の恩恵によって干し上がると、カルシウム、鉄、ビタミンも多くなり、体を暖め、貧血、冷え性、カゼの防止等に役立ちます。ちょっと大きめの一味違う本格大根突き。切干しは煮物、サラダ、ハリハリ漬け、松前漬風等いろいろ楽しめ保存食としても重宝な食材です。
    用途切干大根を作る際に刃厚(mm)0.015使用後の手入方法よく洗い水気を取り、乾燥させて湿気のない所に保管してください。直射日光はお避けください。立て掛けたり、フックに吊るしたりして、良く乾かしていただくとより長くお使いいただけます。
  • PRO SERIES キッチンはさみ ホルダー付 アークランドサカモト

    PRO SERIES キッチンはさみ ホルダー付

    アークランドサカモト
    1,098税込1,208
    1丁
    翌々日出荷
    分解できて洗いやすいセパレート式です。マグネットや吸盤付きで冷蔵庫にピタッと付けれます。出し入れが簡単で、ホルダー付きの安心設計です。
    用途食材の封切から、食材のカットまで仕様サヤ部:マグネット、吸盤付き付属品ホルダー付使用方法ご使用になる前に:はじめて使用する際は、食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗ってから使用してください。お手入れや保管について:鋏の刃をいっぱいに開くと取り外しができます。ご使用後は、食器用洗剤をスポンジにつけて洗い、水分を十分に拭き取ってください。洗浄の際、たわしやみがき粉を使用しますと、キズつく恐れがあります。塩分や酸等を含んだ汚れが付着したままや異種金属と接触したままの放置、湿気の多い場所での保管はおやめください。サビの発声する原因となります。タイプセパレート式刃形ギザ刃付耐熱温度(℃)70
  • 保存袋(大) コンパクト 紐付き ジャパックス

    保存袋(大) コンパクト 紐付き

    ジャパックス
    20,980税込23,078
    1箱(3200枚)
    5日以内出荷
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ルーフ付ポリカーボネートプラボックス BCPRシリーズ

    タカチ電機工業
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • バイオカップ ツブ17 OCA リスパック

    バイオカップ ツブ17 OCA

    リスパック
    1,498税込1,648
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。本体別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。「バイオツブ」用のフタ。
    材質バイオPET寸法(mm)175×175×12質量(g)9.5
  • バイオ ツブ17 OCH リスパック

    バイオ ツブ17 OCH

    リスパック
    1,398税込1,538
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。本体別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。「バイオツブ」用のフタ。
    材質バイオPET寸法(mm)175×175×30質量(g)11
  • バイオカップ ツブ17 OC リスパック

    バイオカップ ツブ17 OC

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。本体別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。「バイオツブ」用のフタ。
    材質バイオPET寸法(mm)175×175×23質量(g)11
  • LEDダウンライト 反射板枠 岩崎電気

    LEDダウンライト 反射板枠

    岩崎電気
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    使用周囲温度(℃)5~35反射板枠プラスチック(白色)
  • ER32スプリングコレット イスカル

    ER32スプリングコレット

    イスカル
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用