曜日別特売

玉子焼用木蓋

玉子焼用木蓋 - アークランドサカモト玉子焼用木蓋 - アークランドサカモト玉子焼用木蓋 - アークランドサカモト玉子焼用木蓋 - アークランドサカモト玉子焼用木蓋 - アークランドサカモト玉子焼用木蓋 - アークランドサカモト
材質
木
色
ナチュラルウッド
持ち手
2個
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PR1766 8305894083058940PR1766180×180×39 / 板厚:15217
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
PR1780 8305895883058958PR1780210×210×39 / 板厚:15259
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする