最後まで驚く程軽く引ける、テープのりの新基準。持ち運びに便利な携帯性と詰め替えて使える経済性を両立。
用途カートリッジのみ,本体が無いと使用できません。
幅(mm)57
高さ(mm)138
質量(g)11
奥行(mm)17
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)11
商品タイプ詰替え用テープ
エコマーク認定番号20 112 006
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)。パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。NTSC/PALの入力に対応します。USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。
付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm)
色ブラック
電源USBバスパワー
コネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む)
最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hz
ケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
最後まで、驚くほど軽く引けます。詰替え可能なコンパクトサイズのテープのりです。独自開発・網目形状「パワーネットテープ」を採用し、強い粘着力と良好なのり切れを両立しています。簡単操作で開閉可能なヘッドカバー付きで、テープ走行時にはカバーが邪魔になりにくいです。本体が傾いても瞬時にヘッド角度を補正して、ムラが出にくい均一なのり付けを実現します。
用途一般紙・封筒の接着、ラッピングなどに。
適合【カートリッジ】PR-CAS
トラスコ品番256-5646
幅(mm)35
厚さ(mm)21
全長(mm)79
タイプつめ替えタイプ
テープ幅(mm)6
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)11
色(本体)ピンク
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 112 005
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥259
税込¥285
9日以内出荷
関連キーワード