カテゴリ
- 縫製用品(149)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- 制御機器(66)
- 切削工具(63)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- パソコン/周辺機器(25)
- 安全靴・作業靴(20)
- 作業工具(17)
- 溶接用品(14)
- 事務用品(12)
- 自動車補修部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- タイヤ・足回り(7)
- バイク部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- 清掃用品(4)
- カー用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗料(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 建築金物(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- プリム(Prym)(166)
- 日立産機システム(44)
- 京セラ(31)
- タンガロイ(25)
- IDEC(和泉電気)(22)
- ミドリ安全(19)
- プリンス(フカシロ)(14)
- 富士コンプレッサー(13)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](12)
- NEC(11)
- omron(オムロン)(10)
- 富士電機(9)
- アネスト岩田(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- CKD(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- エクシア(7)
- 精和産業(6)
- SHIFTUP(シフトアップ)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pr-m」の検索結果

テープのり ピットテープMS用 詰め替え
トンボ鉛筆(14件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷貼るタイプなら封筒ののり付けもスピーディー。経済的な詰め替えタイプです。ピットテープMS専用詰め替えテープ。材質ケース:再生スチロール小ギア:再生ABS樹脂プリンターヘッド:ポリプロピレン。エコマーク認定認定商品タイプ交換用テープエコマーク認定番号15 112 025繰り返し・詰め替え対応
テープのり ピットエアー 詰め替え
トンボ鉛筆(3件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷独自機構「エアータッチシステム」搭載!使い心地を徹底追及した、テープのりの新基準ピットエアー 安心の粘着力、のり切れ性能。 静かな場所でも音が気にならない。 ムラなくのり付け。 カンタンつめ替え式。テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)16アズワン品番65-0449-20商品タイプ詰め替えテープエコマーク認定番号18 112 294繰り返し・詰め替え対応
パイプリーマ M
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パイプの内径・外径両用の面取り用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。全長(mm)50質量(g)40使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)外径(mm)50
安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210
ミドリ安全(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
フルーツケース GPR
エフピコチューパ(11件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781ケース(50枚×12袋)当日出荷から6日以内出荷りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。 丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。 蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。 本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。材質A-PET穴数6
センサブラケット
岩田製作所¥589~税込¥648~1個翌々日出荷レーザーセンサを取り付けるためのブラケットです。キーエンス社PR-Mシリーズなどに対応しています。センサの角度調整ができます。センサを保護するガード付です。RoHS指令(10物質対応)対応
MultiWriter 4M550 PR-L4M550
NEC¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷モノクロページプリンタ。スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。モバイル向けに機能を強化したA4モノクロモデル。質量(kg)約21.6(消耗品含む)約20.0(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調商品タイププリンター容量(GB)2GB(最大2GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 027
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
APE/XR/NSF100 AXELスライダー(pr.) M12
SHIFTUP(シフトアップ)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷転倒時のパーツ保護やドレスアップとしてご使用いただけます主な適合車種APE50/100/XR50/100/NSF100
マニラロープドラム巻
ユタカメイク¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から翌々日出荷天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があります。 水中や土中で腐食し土に還ります。用途綱引きロープ、アスレチック、農園芸用
静電安全靴 プレミアムコンフォート PRM210静電
ミドリ安全(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230Fオールハトメ
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240
ミドリ安全¥18,980~税込¥20,878~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ半長靴
パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸 ピンと張った状態で水糸が引き出せます。 芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。 たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。 カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)300糸の太さ太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.8
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー
SHOW UP(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(50g)当日出荷から9日以内出荷SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底足幅3E耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
中編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM225
ミドリ安全¥17,980税込¥19,7781足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ミドルカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ポケットリーマーセット
ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。 バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
耐油・耐薬品仕様安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210NT
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。形状ローカット種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)機能耐油性、耐薬品性、耐水性、クッション性JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
テッコウドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。用途金属穴あけセット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ)材質ハイス鋼本体質量(g)230
シリカクリン踏み抜きクールインソール
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281足当日出荷ポリエステル素材の踏み抜き防止インソールです。繊維製のため軽く柔軟性があります。足の接地面にクール機能のある素材を使っているため暑さ対策におすすめです。天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んでいるので消臭・除湿に即効性があります。靴のサイズに合わせてカットできます。用途土木・解体などに。災害時の防災備蓄用品として。材質表裏生地:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル色ブラック機能耐踏み抜き性:1100N以上(JIS T8101に準拠)
安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM211
ミドリ安全(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴紐部分が長いデザインになりますので、より足にフィットします。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230
ミドリ安全¥17,980税込¥19,7781足当日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ハイカット種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
スリッポンタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200
ミドリ安全¥12,980~税込¥14,278~1足翌々日出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。スリッポンタイプの安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
prym プリム 糸立・スプールスタンド 工業用 太巻
プリム(Prym)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個欠品中螺子式糸軸で、糸吊り棒も太くてしっかり!台も重さが有り安定感が抜群。使い勝手の良さにファンも多いアイテムです。
パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の長さ(m)500糸の太さ細リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.6
パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)160糸の太さ極太リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)1.2
静電中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ミドルカット色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から9日以内出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。スリッポンタイプの静電安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ホワイト種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
全面照光トグルスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥499税込¥5491個当日出荷から32日以内出荷種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
...



















![水切りセット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68386002-170912-02.jpg)