カテゴリ

  • 制御機器(516)
  • 電気材料(151)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 家電(32)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • オフィス家具(14)
  • 学童・教育用品(9)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 日用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb-2」の検索結果

関連キーワード
815件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWG

    ワゴジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 定格電圧:500V 定格電流:16A 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ピッチ間隔5.08mm 製品群:-アズワン品番65-1484-61
  • ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 30-12AWG MARATHON SPECIAL PRODUCTS

    ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 30-12AWG

    MARATHON SPECIAL PRODUCTS
    ¥929税込¥1,022
    1個
    16日以内出荷
  • ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 22-14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 22-14AWG

    WEIDMULLER
    ¥559税込¥615
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 色:ブラックアズワン品番65-1459-05
  • パイプカッタ替刃 SK(新潟精機)

    パイプカッタ替刃

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1セット(2枚)
    当日出荷
    切れ味バツグン
    用途本体に合わせてご利用ください厚さ(mm)6
  • PCブッシング(薄鋼用) 外山電気

    PCブッシング(薄鋼用)

    外山電気(7件のレビュー)
    ¥55税込¥61
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ付材質ポリカーボネイト色ブラウンタイプ薄鋼用適合規格(PS)E
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • パイプカッターPro. SK11

    パイプカッターPro.

    SK11(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
    用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
  • PCB廃棄物標識 日本緑十字社

    PCB廃棄物標識

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1組(5枚)
    当日出荷
    仕様表面透明PET・ラミネート加工トラスコ品番814-8766材質PETステッカー寸法(mm)60×100文字内容PCB 本製品にはPCBが含まれています。質量(g)10取付方式ステッカー日本緑十字社品番76002
  • 薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • ポップコーア アルテ

    ポップコーア

    アルテ
    ¥969~税込¥1,066~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で加工しやすく、着色も自由自在。 両面紙貼り仕様。 加工しやすい発泡スチロールボードの両面に上質紙が貼ってあるボードです。絵の具、ポスターカラーインク、マーカーなどのノリもよく、手軽に使えます。 紙にくらべると、ゆがむ、波打つという心配がありません。又、カッターで簡単に切れますのでポップからデザインワーク、立体造形物、モデリング制作まで幅広くご利用いただけます。
  • パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付) TRUSCO

    パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。 カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。 半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。
    用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.11色半透明高さ(mm)1200タイプ底なしカバータイプ引張強度縦570N・横480N
  • PCブッシング(厚鋼用) 外山電気

    PCブッシング(厚鋼用)

    外山電気(1件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • パイプセットC用 吊ブラケット 南海プライウッド

    パイプセットC用 吊ブラケット

    南海プライウッド(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    形状直止
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様絶縁ブッシング付材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき規格JIS C 8350
  • 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
  • 押し出しピン用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    押し出しピン用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    材質HSS-Co(SKH56)
  • 押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工)

    押し出しピン用沈めフライス EP-CB

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
    材質SKH56刃数4枚刃
  • PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ナイトブラック) PGYTECH

    PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ナイトブラック)

    PGYTECH
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
  • シェフズボール ステンレス足付パンチングボール(リング付) EBM(江部松商事)

    シェフズボール ステンレス足付パンチングボール(リング付)

    EBM(江部松商事)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    穴径(mm)2.5
  • PGYTECH カメラリストストラップ エア (ディープグレー) PGYTECH

    PGYTECH カメラリストストラップ エア (ディープグレー)

    PGYTECH
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    確実なグリップ、快適なフィット感
    耐荷重(kg)35
  • ポリカーボネート平板 クリア TRUSCO

    ポリカーボネート平板 クリア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷
    国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 耐熱・耐寒に優れておりー40℃~120℃の広い温度域で使用可能です。 衝撃強度に優れています。
    用途建築・産業・農業等の資材として。色クリア
  • 両面スルホールユニバーサル基板 共立電子産業

    両面スルホールユニバーサル基板

    共立電子産業
    ¥409税込¥450
    1パック(5個)
    当日出荷
    両面ガラエポユニバーサル基板です。
    材質ガラスエポキシ種類両面
  • クールペットベッド カドラー型 アイリスオーヤマ

    クールペットベッド カドラー型

    アイリスオーヤマ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    夏寝具で使用した冷感素材を採用し、インテリアに馴染むデザインのクールペットベッドです。本体にはソファ生地を採用し、使用感にもこだわっています。あご乗せしても丈夫なボリューム感です。クッションはソファ生地と接触冷感生地のリバーシブルで、通年でお使いいただけます。接触冷感生地はひんやり、暑い季節も快適です。底面はPVC滑り止め付きで安心です。手洗い可能で清潔を保てます。
    仕様【Q-MAX値】0.552適合中型犬・猫材質【本体】側面:ポリエステル100%、底面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%(滑り止め:PVC) 【クッション】表面:ナイロン64%、ポリエチレン30%、ポリウレタン6%、裏面:ポリエステル100% 【詰め物】ポリエステルわた寸法(mm)【クッション】560×380色グレー質量(g)660本体寸法(mm)700×500×60
  • Pフレックスチューブ 8mm/20m巻 千代田通商
    ピンク
    ブルー

    Pフレックスチューブ 8mm/20m巻

    千代田通商
    ¥7,198税込¥7,918
    1巻(20m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • クールペットベッド ボリューム型 アイリスオーヤマ

    クールペットベッド ボリューム型

    アイリスオーヤマ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    夏寝具で使用した冷感素材を採用し、インテリアに馴染むデザインのクールペットベッドです。本体にはソファ生地を採用し、使用感にもこだわっています。あご乗せしても丈夫なボリューム感です。クッションはソファ生地と接触冷感生地のリバーシブルで、通年でお使いいただけます。接触冷感生地はひんやり、暑い季節も快適です。底面はPVC滑り止め付きで安心です。手洗い可能で清潔を保てます。
    仕様【Q-MAX値】0.552適合小型犬・猫材質【本体】側面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%(滑り止め:PVC) 【クッション】表面:ナイロン64%、ポリエチレン30%、ポリウレタン6%、裏面:ポリエステル100% 【詰め物】ポリエステルわた寸法(mm)【クッション】430×330色グレー質量(g)740本体寸法(mm)520×420×280
  • ポリカーボネート平板 TRUSCO
    グレー
    ブラウン

    ポリカーボネート平板

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    国産のポリカ板で、両面耐候(UV)仕様です。 衝撃強度に優れています。
    用途建築・産業・農業等の資材として。
  • クールペットベッド ラウンド型 アイリスオーヤマ

    クールペットベッド ラウンド型

    アイリスオーヤマ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    夏寝具で使用した冷感素材を採用し、インテリアに馴染むデザインのクールペットベッドです。本体にはソファ生地を採用し、使用感にもこだわっています。あご乗せしても丈夫なボリューム感です。クッションは接触冷感生地でひんやり、暑い季節も快適です。底面はPVC滑り止め付きで安心です。手洗い可能で清潔を保てます。(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)
    仕様【Q-MAX値】0.552適合小型犬・猫材質【本体】側面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%(滑り止め:PVC) 【クッション】表面:ナイロン64%、ポリエチレン30%、ポリウレタン6% 【詰め物】ポリエステルわた寸法(mm)500×100色グレー質量(g)450
  • Pフレックスチューブ20m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20m CB(透明青)

    千代田通商
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3082材質ポリウレタン質量(kg)1.1色透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ20mCB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20mCB(透明青)

    千代田通商
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3247材質ポリウレタン質量(kg)1.52色透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • PGYTECH クイックビーズ PGYTECH

    PGYTECH クイックビーズ

    PGYTECH
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    クイックビーズを複数のカメラに使いたい時に便利です。クイックコネクターと一緒に使うことで、カメラストラップをすばやく着脱できるようになります。
  • PGYTECH OneMo Tactical Backpack 35L (ダークナイトカモ) PGYTECH

    PGYTECH OneMo Tactical Backpack 35L (ダークナイトカモ)

    PGYTECH
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    AerisFrame サスペンションシステム:背面の吊り下げ式ベンチレーテッドバックパネルが背中に沿ってフィットし、安定性・安心感・快適な背負い心地を実現します。厚手パッド入りのワイドショルダーストラップと調整式チェストストラップが肩への負荷を効果的に軽減。背面パネルにはオプションのウエストベルトを取り付けるためのポイントも備え、荷重を身体全体へ分散できます(ウエストベルトは単体で撮影用ウエストベルトとしても使用可能)。拡張式のクイックアクセス前面コンパートメントは、ジンバルなど大型ギアも収納しやすく、引くだけで瞬時に開く構造で、素早い取り出しを可能にします。背面パネルには180°にフルオープンするラップトップ式の大開口を採用し、クイックリリース式の破裂防止バックルにより、すべての機材を一目で確認しながらスムーズにアクセスできます。カスタム成形の一体型ディバイダーシステムと組み合わせることで、機材を最適に整理・収納できます。外装には豊富なカスタマイズ性を備えた MOLLE ウェビングと面ファスナーパネルを搭載。タクティカルポーチの追加やパッチによる個性的なカスタマイズが自由に行えます。側面にはクイックアクセス構造を採用し、シャッターチャンスを逃さずカメラを素早く取り出せます。
    用途カメラバックパックセット内容OneMo Tactical Backpack 25L ×1 / ストラップ ×2 / レインカバー ×1 / ディバイダー D-1 ×1 / ディバイダー A-1 ×2 / ディバイダー C ×2 / ディバイダー L ×4 / ハングタグ ×1 / プロモーションカード ×1 / ディバイダーファスナーストラップ ×2 / YKK ハングタグ ×1材質【外装】ポリエステル 100%【内装】ナイロン 100%寸法(mm)540 × 330 × 240質量(kg)1.98
  • PGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ) PGYTECH

    PGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (ダークナイトカモ)

    PGYTECH
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    AerisFrame サスペンションシステム:背面の吊り下げ式ベンチレーテッドバックパネルが背中に沿ってフィットし、安定性・安心感・快適な背負い心地を実現します。厚手パッド入りのワイドショルダーストラップと調整式チェストストラップが肩への負荷を効果的に軽減。背面パネルにはオプションのウエストベルトを取り付けるためのポイントも備え、荷重を身体全体へ分散できます(ウエストベルトは単体で撮影用ウエストベルトとしても使用可能)。拡張式のクイックアクセス前面コンパートメントは、ジンバルなど大型ギアも収納しやすく、引くだけで瞬時に開く構造で、素早い取り出しを可能にします。背面パネルには180°にフルオープンするラップトップ式の大開口を採用し、クイックリリース式の破裂防止バックルにより、すべての機材を一目で確認しながらスムーズにアクセスできます。カスタム成形の一体型ディバイダーシステムと組み合わせることで、機材を最適に整理・収納できます。外装には豊富なカスタマイズ性を備えた MOLLE ウェビングと面ファスナーパネルを搭載。タクティカルポーチの追加やパッチによる個性的なカスタマイズが自由に行えます。側面にはクイックアクセス構造を採用し、シャッターチャンスを逃さずカメラを素早く取り出せます。
    用途カメラバックパックセット内容OneMo Tactical Backpack 25L ×1 / ストラップ ×2 / レインカバー ×1 / ディバイダー D-1 ×1 / ディバイダー A-1 ×2 / ディバイダー C ×2 / ディバイダー L ×4 / ハングタグ ×1 / プロモーションカード ×1 / ディバイダーファスナーストラップ ×2 / YKK ハングタグ ×1材質【外装】ポリエステル 100%【内装】ナイロン 100%寸法(mm)470 × 310 × 240質量(kg)1.6
  • PGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (スペースブラック) PGYTECH

    PGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (スペースブラック)

    PGYTECH
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    OneGo Pocket スリングバッグは、DJI Pocketシリーズやアクションカメラ、スマートフォンなど、日常の必需品をスマートに持ち運べる軽量ショルダーバッグです。3層サンドイッチ構造を採用し、前面はマグネット式クイックアクセス、中央は水筒・自撮り棒などの収納、背面は折りたたみ式ディバイダーで小物を整理しやすい設計になっています。軽量で持ち歩きやすく、TagPort インターフェースにより PGYTECH バッジや Jibbitz(TM) チャームで自由にカスタマイズ可能。着脱式ストラップはスタイルに合わせて持ち方を変更でき、YKK撥水ジッパーが日常使いの安心感を高めます。
    用途カメラバッグセット内容OneGo Pocket スリングバッグ ×1 / ストラップ ×1 / TagPort バッジ ×1 / ハングタグ ×1 / 製品紹介カード ×1 / YKKタグカード ×1材質表地ポリエステル100%、裏地ポリエステル100%製品質量(g)260製品サイズ(mm)235×115×115
  • キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用) 未来工業

    キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用)

    未来工業
    ¥339税込¥373
    1個
    翌日出荷
    天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • PGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック) PGYTECH

    PGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック)

    PGYTECH
    1個
    取扱い終了
    さまざまなシーンで日常的に使用するための機能的なディティールを備えたスタイリッシュでシンプルなデザイン。高い通気性と快適な背負い心地のために、人間工学に基づいたバックパネルと幅広ショルダーストラップを備えたアップグレードキャリングシステム。カスタマイズ可能な仕切りを備えた180°のリアオープニングデザインにより、ギアの整理が簡単になり、スムーズにアクセス。日常使いのアイテムやカメラ機材に迅速にアクセスするための上部のマグネット開口部。ギアと日常使いアイテムを整理するための複数の内部ポケット。耐久性と耐水性を備えた生地でメンテナンスが簡単。素早くカメラを取り出せるサイドのクイックアクセス。カメラクリップ用の固定ポジションを備えたショルダーストラップ。クイックリリースプレートとしても機能するバッテリーマーキングバッジ(フル / 使用済み)を備えたバッテリーコンパートメント。高い安定性と保護性能を実現する補強底部パッド。耐水性、耐久性、高品質が揃ったYKKジッパー採用。隠しエアタグポケットと盗難防止ジッパーデザインによる高いセキュリティ
    適合16インチMacBookに対応材質表地・裏地ポリエステル100%質量(kg)1.38(仕切り、内装パッド、ストラップ除く)色マットブラック外形寸法(mm)470×330×190容量(L)20(カメラ×2+レンズ×5、カメラ×1+レンズ×3、Mavuc Mini Fry Moreコンボに対応)内形寸法(mm)420×300×165
  • エコやん用バッテリーユニット 日動工業

    エコやん用バッテリーユニット

    日動工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。
    付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
  • PGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (コヨーテブラウン) PGYTECH

    PGYTECH OneMo Tactical Backpack 25L (コヨーテブラウン)

    PGYTECH
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    AerisFrame サスペンションシステム:背面の吊り下げ式ベンチレーテッドバックパネルが背中に沿ってフィットし、安定性・安心感・快適な背負い心地を実現します。厚手パッド入りのワイドショルダーストラップと調整式チェストストラップが肩への負荷を効果的に軽減。背面パネルにはオプションのウエストベルトを取り付けるためのポイントも備え、荷重を身体全体へ分散できます(ウエストベルトは単体で撮影用ウエストベルトとしても使用可能)。拡張式のクイックアクセス前面コンパートメントは、ジンバルなど大型ギアも収納しやすく、引くだけで瞬時に開く構造で、素早い取り出しを可能にします。背面パネルには180°にフルオープンするラップトップ式の大開口を採用し、クイックリリース式の破裂防止バックルにより、すべての機材を一目で確認しながらスムーズにアクセスできます。カスタム成形の一体型ディバイダーシステムと組み合わせることで、機材を最適に整理・収納できます。外装には豊富なカスタマイズ性を備えた MOLLE ウェビングと面ファスナーパネルを搭載。タクティカルポーチの追加やパッチによる個性的なカスタマイズが自由に行えます。側面にはクイックアクセス構造を採用し、シャッターチャンスを逃さずカメラを素早く取り出せます。
    用途カメラバックパックセット内容OneMo Tactical Backpack 25L ×1 / ストラップ ×2 / レインカバー ×1 / ディバイダー D-1 ×1 / ディバイダー A-1 ×2 / ディバイダー C ×2 / ディバイダー L ×4 / ハングタグ ×1 / プロモーションカード ×1 / ディバイダーファスナーストラップ ×2 / YKK ハングタグ ×1材質【外装】ポリエステル 100%【内装】ナイロン 100%寸法(mm)470 × 310 × 240質量(kg)1.6
  • ドライモンドコアドリル (PC) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル (PC)

    ミヤナガ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷