カテゴリ

  • 切削工具(156)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 農業機械(21)
  • 厨房用品(19)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-16」の検索結果

関連キーワード
418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーペ伸ニャン PR16-3 CBR パール(PEARL)ルーペ伸ニャン PR16-3 CBRパール(PEARL)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
幅(mm)60高さ(mm)180奥行(mm)30
ルーペ伸ニャン PR16-2 CBL パール(PEARL)ルーペ伸ニャン PR16-2 CBLパール(PEARL)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
幅(mm)60高さ(mm)180奥行(mm)30
ラジオペンチ エンジニアラジオペンチエンジニア(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に材質S58C先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線プレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
スナップピン NTBスナップピンNTB(3件のレビュー)
259税込285
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ) TRUSCOポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
食品衛生法適合品のロートです。 ポリプロピレン製で軽くて使い勝手の良い商品です。
タイプ【足パイプ】一体型材質ポリプロピレン
リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ MTRPR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじMTR
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじおねじタイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
木製鍋敷 アークランドサカモト木製鍋敷アークランドサカモト(2件のレビュー)
188税込207
1枚
当日出荷
焼模様の鍋式です。ちょっとオシャレな感じになります。
用途鍋敷き等に仕様焼き模様
共用水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
ステンレス製 燃料皿 アークランドサカモトステンレス製 燃料皿アークランドサカモト
309税込340
1枚
当日出荷
固形燃料の受け皿として。
用途固形燃料の受け皿に寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×28
フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDOフィルター騒音吸収 耳栓CRESCENDO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1組(2個)
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコードケース
プラスチック柄 塗り刷毛 アークランドサカモトプラスチック柄 塗り刷毛アークランドサカモト
289税込318
1本
当日出荷から翌々日出荷
お菓子作り、照り焼き料理にも使えます。
用途照り焼き料理や、お菓子作り等に仕様エンド部:ひっかけ穴付
ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンリーマEIKO(栄工舎)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
PRO SERIES ピーラー アークランドサカモトPRO SERIES ピーラーアークランドサカモト
899税込989
1個
当日出荷
清潔でサビにくい、オールステンレス製。まな板なしで、キャベツの千切りがスイスイできる。
用途野菜に皮むき等に材質(刃)ステンレス材質(本体)ステンレス幅(mm)約97刃形ワイド刃(キャベツの千切り可能)
18-8ステンレス製 料理盛り付けスプーン アークランドサカモト18-8ステンレス製 料理盛り付けスプーンアークランドサカモト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ピラフや酢豚など大皿料理の取り分けに。柔かい物、煮崩れしやすい物も綺麗に取り分けられます。スープと一緒の大皿料理に。18-8ステンレス鋼でサビにも強く衛生的です。
用途ピラフ、酢豚など大皿料理の取り分けに仕様取り分けしやすい大きなスプーン、柔かいもの、煮崩れしやすい物も
PRO SERIES ピーラー アークランドサカモトPRO SERIES ピーラーアークランドサカモト(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
カーブの刃でスピード皮むき。清潔でサビにくい、オールステンレス製。野菜のまるみに合わせたカーブ刃。
用途野菜に皮むき等に材質(刃)ステンレス材質(本体)ステンレス幅(mm)約73仕様両サイド芽取り付き刃先形状カーブ刃
ホルダ CTP NTKカッティングツールズホルダ CTPNTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65形状ひし形80°最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HTPREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51
リーマ HS S柄 SPTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPTPREIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
18-8ステンレス製 アイスディッシャー アークランドサカモト18-8ステンレス製 アイスディッシャーアークランドサカモト(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具です。 アイスクリームだけでなく様々なものに使われています。味噌、ミートボール、マッシュポテト、餃子の具、ナタデココ、寒天、ポテトサラダなどにも。
用途一定の量をすくって、形を整え、盛り付けるために使われる道具厚さ(mm)おたま:0.7、回転軸:4、ギア:1.5刃厚(mm)0.7ハンドル厚さ(mm)1.2
ポリカーボネートボール 穂苅製作所ポリカーボネートボール穂苅製作所
159税込175
1個
翌々日出荷
用途調理、食材の下ごしらえ等に仕様注ぎ口付き材質本体:ポリカーボネート樹脂クリア耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20電子レンジ
PRO SERIES 計量スプーン アークランドサカモトPRO SERIES 計量スプーンアークランドサカモト
479税込527
1セット(3本)
翌々日出荷
ヘラと計量スプーン5.0cc、15ccのセット品です。
用途分量を量る際に仕様ヘラ:10mm単位でライン有りセット内容ヘラ、計量スプーン5.0cc、15cc商品タイプセット品
保存袋(中) コンパクト 紐付き ジャパックス保存袋(中) コンパクト 紐付きジャパックス
14,980税込16,478
1箱(4000枚)
5日以内出荷
保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黒 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 黒岩田製作所
819税込901
1袋(10個)
翌日出荷
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
PRO SERIES アルミコンロ アークランドサカモトPRO SERIES アルミコンロアークランドサカモト
999税込1,099
1個
翌々日出荷
固形燃料を設置して、小型鍋の加熱等に。
用途固形燃料を設置して使う直径(Φmm)底部:100 上部:130 固定燃料スペース:約60仕様固形燃料設置スペース付
亜鉛引 飛騨コンロアミ アークランドサカモト亜鉛引 飛騨コンロアミアークランドサカモト
259税込285
1枚
翌々日出荷
食物を焼く際の替えアミに。
用途食物を焼く際のアミに
18-8ステンレス製 料理盛り付けフォーク アークランドサカモト18-8ステンレス製 料理盛り付けフォークアークランドサカモト
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
パスタやサラダなど、大皿料理の取り分けに。柔かい物、煮崩れしやすい物も綺麗に取り分けられます。18-8ステンレス鋼でサビにも強く衛生的です。
用途サラダやパスタなど、大皿料理の取り分けに仕様取り分けしやすい大きなフォーク、麺類やサラダ等の大皿料理に
PRO SERIES 計量スプーン アークランドサカモトPRO SERIES 計量スプーンアークランドサカモト
599税込659
1セット(4本)
翌々日出荷
ヘラと計量スプーン2.5cc、5.0cc、15ccのセット品です。
用途分量を量る際に仕様ヘラ:10mm単位でライン有りセット内容ヘラ、計量スプーン2.5cc、5.0cc、15cc商品タイプセット品
ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafeラッシングベルト(エアラインレール用)allsafe
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
油引セット小用替芯 アークランドサカモト油引セット小用替芯アークランドサカモト
499税込549
1個
翌々日出荷
用途ステン油引セット小用の替芯材質本体:ステンレス鋼 糸:綿寸法(mm)(約)D30×W40×H36アイボリー/シルバー質量(g)(約)9サイズ(mm)Φ27×H14(キャップ部)
ステンレス製 スライド油ひき用 替糸 アークランドサカモトステンレス製 スライド油ひき用 替糸アークランドサカモト
569税込626
1個
翌々日出荷
糸は食品衛生法に合格した綿100パーセントを使用しております。便利なスライド式で、ネジをゆるめお好みの位置で閉めてご使用ください。替え芯もワンタッチ(別売り)。
用途ステンレス製スライド油ひき中用の替糸長さ(mm)約60直径(Φmm)約32規格食品衛生法に合格呼び寸法(mm)35
PRO SERIES 黒柄こし プロ仕様 アークランドサカモトPRO SERIES 黒柄こし プロ仕様アークランドサカモト
728税込801
1セット(2個)
翌々日出荷
味噌こしと、おたまのセット品です。
用途お味噌汁を作る際にセット内容味噌こしと、おたまタイプおたま:ミニ黒柄寸法(直径Φ×高さH)(mm)みそこし部:90×70
ステンレス製 スライド油ひき用 替糸 アークランドサカモトステンレス製 スライド油ひき用 替糸アークランドサカモト
459税込505
1個
翌々日出荷
糸は食品衛生法に合格した綿100パーセントを使用しております。便利なスライド式で、ネジをゆるめお好みの位置で閉めてご使用ください。替え芯もワンタッチ(別売り)。
用途ステンレス製スライド油ひき小用の替糸長さ(mm)約60直径(Φmm)約25規格食品衛生法に合格呼び寸法(mm)25
ステンレス製 スライド油ひき用 替糸 アークランドサカモトステンレス製 スライド油ひき用 替糸アークランドサカモト
599税込659
1個
翌々日出荷
糸は食品衛生法に合格した綿100パーセントを使用しております。便利なスライド式で、ネジをゆるめお好みの位置で閉めてご使用ください。替え芯もワンタッチ(別売り)。
用途ステンレス製スライド油ひき大用の替糸長さ(mm)約60直径(Φmm)約40規格食品衛生法に合格呼び寸法(mm)45