カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pr18a-13」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格および同等品に適合。
適合JISおよび同等品に適合。
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CO-W01 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プロジェクターPro EX3260Pro EX5260Pro EX7260Pro EX9210Pro EX9220Pro G7000WPro G7100Pro G7200WPro G7400UPro G7500UPro G7805Pro G7905UPro L1060UPro L1060UNLPro L1060WPro L1060WNLPro L1070UPro L1070UNLPro L1070WPro L1070WNLPro L1075UPro L1075UNLPro VS250Pro VS350Pro VS355PowerLite 107PowerLite 108PowerLite 109WPowerLite 118PowerLite 119WPowerLite 1288PowerLite 2040PowerLite 2042PowerLite 2055PowerLite 2065PowerLite 2140WPowerLite 2142WPowerLite 2155WPowerLite 2165WPowerLite 2245UPowerLite 2247UPowerLite 2250UPowerLite 2255UPowerLite 2265UPowerLite 970PowerLite 975WPowerLite 980WPowerLite 982WPowerLite 990UPowerLite 992FPowerLite E20PowerLite L400UPowerLite L500WPowerLite L510UPowerLite L520WPowerLite L530UPowerLite L610PowerLite L610UPowerLite L610WPowerLite L615UPowerLite S39PowerLite S41+PowerLite U42+PowerLite W05+PowerLite W39PowerLite W42+PowerLite W49PowerLite X05+PowerLite X39PowerLite X41+PowerLite X49CO-W01EB-1480Fi+EB-1485Fi+EB-675Wi+EB-685Wi+EB-695Wi+EB-720EB-L200XEB-L255FEB-L520UEB-L530UEB-L635SUEB-L735UHome Cinema 1060Home Cinema 880などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス