カテゴリ

  • 切削工具(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(16)
  • バイク純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 機構部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr32」の検索結果

関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)
当日出荷
共用水栓のカギ 呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。 押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
部屋用ごみ袋 ジャパックス部屋用ごみ袋ジャパックス
219税込241
1個(20枚)
当日出荷
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン製ゴミ袋。メタロセン配合。
材質ポリエチレンサイズ
インパクトレンチ用 リング ミトロイインパクトレンチ用 リングミトロイ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
材質ニトリルゴム
インパクトレンチ用 リング ミトロイインパクトレンチ用 リングミトロイ
329税込362
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
用途TOTO製ノンライジング用仕様ビス付材質ポリアセタール
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスプレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
3M 保護めがね PR320 3M(スリーエム)3M 保護めがね PR3203M(スリーエム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様変形に強いフレーム材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)パイプリーマ PREIKO(栄工舎)
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
1/16テーパ 直刃
用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワンPP ネジ継手 ポリロングニップルアズワン
4,460税込4,906
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
ペタローラー アトム興産ペタローラーアトム興産
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様樹脂グリップ材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷から5日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ホルダ イスカルホルダイスカル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタGVS
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
エリプス防じんマスク用のフィルタです。
用途粉塵、ミストからの保護。
ホルダ イスカルホルダイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘリフェースアダプタータイプホルダー(直角)
用途端面溝入れ・拡溝勝手右勝手
2WAYブロック SWAGE-LINE2WAYブロックSWAGE-LINE
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ穴径M10×P1.00 貫通-M8×P1.25 貫通
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,920税込3,212
1台
当日出荷から7日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
PPロープ エスコPPロープエスコ
670税込737
1個
当日出荷から翌日出荷
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。材質ポリプロピレン長さ(m)100径(mm)3
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ富士電機
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
[EA818PR-30用] 替刃(平/9mm) エスコ[EA818PR-30用] 替刃(平/9mm)エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
[EA818PR-30用]替刃
仕様●刃幅(mm):(平)9●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値)アズワン品番65-2229-44
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0黄緑適合ねじM2.5-3商品構成単品アズワン品番64-2227-35
3WAYブロック SWAGE-LINE3WAYブロックSWAGE-LINE
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
スーパーラック サカエスーパーラックサカエ
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
惣菜容器 バイオ ツブNK30B リスパック リスパック惣菜容器 バイオ ツブNK30B リスパックリスパック
989税込1,088
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダや冷惣菜など、様々なメニューに汎用できます。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)175×127×50質量(g)10
ペタローラーAS導電性 アトム興産ペタローラーAS導電性アトム興産
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
ペタローラーASE アトム興産ペタローラーASEアトム興産
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
ラック・保管庫用棚板 サカエラック・保管庫用棚板サカエ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ホルダ イスカルホルダイスカル
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーキャスターラック(間口1500/ゴム車/直進安定金具無) サカエスーパーキャスターラック(間口1500/ゴム車/直進安定金具無)サカエ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
1本で5通りの加工可能11°ポジチップ使用30°、45°60°面取りシリーズ
ERスプリングコレット ER-SPR イスカルERスプリングコレット ER-SPRイスカル
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から19日以内出荷
DIN6499スプリングコレットです。
用途精密級
スーパーラック 3方コボレ止め棚板 サカエスーパーラック 3方コボレ止め棚板サカエ
99,980税込109,978
1枚
翌々日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。
均等耐荷重(kg)(棚1連当り/棚板1枚当り)1000/150色(本体)アイボリー奥行(mm)600アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1本で5通りの加工可能11°ポジチップ使用30°、45°60°面取りシリーズ