カテゴリ

  • 切削工具(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr32」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
共用水栓カギ SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用水栓カギSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)
当日出荷
共用水栓のカギ 呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。 押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
部屋用ごみ袋 ジャパックス部屋用ごみ袋ジャパックス
219税込241
1個(20枚)
当日出荷
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン製ゴミ袋。メタロセン配合。
材質ポリエチレンサイズ
インパクトレンチ用 リング ミトロイインパクトレンチ用 リングミトロイ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
材質ニトリルゴム
インパクトレンチ用 リング ミトロイインパクトレンチ用 リングミトロイ
329税込362
1セット(5個)
当日出荷から7日以内出荷
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
用途TOTO製ノンライジング用仕様ビス付材質ポリアセタール
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスプレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
3M 保護めがね PR320 3M(スリーエム)3M 保護めがね PR3203M(スリーエム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ
仕様変形に強いフレーム材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど
パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)パイプリーマ PREIKO(栄工舎)
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
1/16テーパ 直刃
用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工超硬パワフルリーマ(S軸)岡崎精工
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ホルダ イスカルホルダイスカル
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途ブレード交換式・突切り・溝入れ加工用勝手右勝手
P100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタ GVSP100/RL3 エリプス防じんマスク交換用フィルタGVS
2,098税込2,308
1セット(2個)
当日出荷
エリプス防じんマスク用のフィルタです。
用途粉塵、ミストからの保護。
ホルダ イスカルホルダイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘリフェースアダプタータイプホルダー(直角)
用途端面溝入れ・拡溝勝手右勝手
PPロープ エスコPPロープエスコ
670税込737
1個
当日出荷から翌日出荷
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。材質ポリプロピレン長さ(m)100径(mm)3
2WAYブロック SWAGE-LINE2WAYブロックSWAGE-LINE
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ穴径M10×P1.00 貫通-M8×P1.25 貫通
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,920税込3,212
1台
当日出荷から7日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ富士電機
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
3WAYブロック SWAGE-LINE3WAYブロックSWAGE-LINE
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
惣菜容器 バイオ ツブNK30B リスパック リスパック惣菜容器 バイオ ツブNK30B リスパックリスパック
989税込1,088
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダや冷惣菜など、様々なメニューに汎用できます。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)175×127×50質量(g)10
ペタローラーAS導電性 アトム興産ペタローラーAS導電性アトム興産
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
ペタローラーASE アトム興産ペタローラーASEアトム興産
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
ホルダ イスカルホルダイスカル
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
1本で5通りの加工可能11°ポジチップ使用30°、45°60°面取りシリーズ
ERスプリングコレット ER-SPR イスカルERスプリングコレット ER-SPRイスカル
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から19日以内出荷
DIN6499スプリングコレットです。
用途精密級
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1本で5通りの加工可能11°ポジチップ使用30°、45°60°面取りシリーズ
モジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHPR/L-JHP イスカルモジュラーグリップ アダプター交換式ホルダー MAHPR/L-JHPイスカル
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ERスプリングコレット ER-SPR-AA イスカルERスプリングコレット ER-SPR-AAイスカル
6,198税込6,818
1本
当日出荷から19日以内出荷
DIN6499 AAスプリングコレットです。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 4インチ ~ 32インチ 対応 ペーパーテイスト 紙のような描き心地 上質ペーパー ライクテイスト 反射防止 指紋防止 汎用タイプメディアカバーマーケット
9,698税込10,668
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1取付シリコン吸着硬度3H特性指紋防止反射防止対応
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Tみぞ呼び寸法14、18、22加工可能86°菱形11°ポジチップ使用裏座繰り、肩削りも可能
刃数2
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能M8~M30の6角穴ボルト座加工可能86°菱形ポジチップ使用
ワークポジショニング用器具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ワークポジショニング用器具/墜落制止用器具軽くてピッタリフィットの立体成型補助ベルト腰への負担を軽減、長時間でも安心着脱簡単、ワンタッチバックル
ウエスト(cm)91~108胴ベルト(mm)1150補助ベルト(mm)W170関連資料(2.58MB)取扱説明書(3.5MB)
FREEPA 基本形 シリコンゴム(200℃) オール耐食 旭産業(点検窓)FREEPA 基本形 シリコンゴム(200℃) オール耐食旭産業(点検窓)
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-300S 廣杉計器メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-300S廣杉計器
6,498税込7,148
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-300H 廣杉計器メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-300H廣杉計器
6,898税込7,588
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応