カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「pr351」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
ニシチューブ NPR 西日本電線ニシチューブ NPR西日本電線
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
立水栓取付レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓取付レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
1段ウォーム減速機35型 ベルポニー1段ウォーム減速機35型ベルポニー
184,000税込202,400
1台
8日以内出荷から22日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂ズボン PRシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ズボン PRシリーズフロンケミカル
7,598税込8,358
1枚
7日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別ズボンコーティングPTFEコーティング無塵衣
プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2プライタ
6,698税込7,368
1式(5枚)ほか
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2プライタ
6,098税込6,708
1式(5枚)ほか
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
固定ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)固定ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
619税込681
1セット
翌日出荷
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。 止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして材質黄銅取付ねじG1/2適合管径給水管:12.7用ナット対辺(mm)ロックナット:24
サーモスタットパッキン ミヤコ自動車サーモスタットパッキンミヤコ自動車(87件のレビュー)
192税込211特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用サーモスタッド用パッキンです。
サーモスタットP/K 多摩興業サーモスタットP/K多摩興業(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換エコリカ(22件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(6個)ほか
当日出荷
Canon(キヤノン)用 BCI-350/351シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 066
ピンネイル マキタピンネイルマキタ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(3000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
モール セット(L) C. ステップ MAZDA(マツダ)モール セット(L) C. ステップMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
26,438税込29,082
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)CKD
24,538税込26,992
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)CKD
30,913税込34,004
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~)CKD
37,013税込40,714
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-25-~)CKD
23,788税込26,167
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-80-~)CKD
41,438税込45,582
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)CKD
47,288税込52,017
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-20-~)CKD
23,163税込25,479
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
SPRING PAD UPPER 33531451990 BMWSPRING PAD UPPER 33531451990BMW
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷