カテゴリ
- 切削工具(115)
- 農業機械(70)
- 作業工具(66)
- バイク部品(63)
- メカニカル部品(47)
- 自動車補修部品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 機構部品(39)
- 制御機器(37)
- 印刷用紙/インク/印刷機(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- パソコン/周辺機器(26)
- 事務用品(25)
- 学童・教育用品(24)
- 厨房用品(22)
- 安全用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 建築金物(14)
- 測定用品(13)
- 卓上消耗品(11)
- オフィス家具(10)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 家電(7)
- 物流用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 安全保護具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・収納(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- マスク(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(41)
- 黒田精工(36)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- ミトロイ(水戸工機)(30)
- CKD(25)
- NEC(24)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- 旭産業(点検窓)(24)
- BAHCO(バーコ)(21)
- 京セラ(20)
- IRC(20)
- DUNLOP(ダンロップ)(19)
- イスカル(16)
- PolarB(13)
- アークランドサカモト(12)
- 扶桑精機(12)
- EIKO(栄工舎)(12)
- MIWA(11)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pr4」の検索結果

プッシュラッチ PR4PK-B
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミド色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
修正テープ モノPXN 詰め替えテープ
トンボ鉛筆(8件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷エコマーク認定認定テープ長さ(m)6全長×幅W×厚さ(mm)102×38×18材質(ベース)再生アクリル樹脂商品タイプ詰め替えテープエコマーク認定番号16 112 007繰り返し・詰め替え対応
3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
ニシチューブ NPR
西日本電線¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
携帯電話用スパイラルストラップ
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。タイプカールコード式線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3先端形状クリップタイプ自然長(mm)175最大長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
パワーワン(PowerOne)(1件のレビュー)¥879税込¥9671パック(6個)当日出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製用途補聴器用電圧(V)1.45分類空気亜鉛本数6本使用推奨期限2年
405P・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(23件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。仕様旋回式形状自在車型式405P自在車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
MultiWriter 4M550 PR-L4M550
NEC¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷モノクロページプリンタ。スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。モバイル向けに機能を強化したA4モノクロモデル。質量(kg)約21.6(消耗品含む)約20.0(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調商品タイププリンター容量(GB)2GB(最大2GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 027
ステンレス 丸カンプレート
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類丸カンプレート表面処理(本体)電解研磨
PPR プレスフィットプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
ポリング
ベッセル¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
Color MultiWriter 4C550 PR-L4C550
NEC¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷カラーページプリンタ。多様化する業務に対応する高品質出力とスピード。さらに進化したA4カラーモデル。質量(kg)約28.0(消耗品含む)約24.0(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調(表現色1,670万色)商品タイププリンター容量(GB)4GB(最大4GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 026
エンドキャップ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
NEC純正 トナーカートリッジ PR-L4C150-18 シアン
NEC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質を保持するための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。種別純正品適合機種メーカーNEC対応機種4C150印字可能枚数4000![裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31508505-191128-02.jpg)
裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m)
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷透かし見防止の修正テープ「裏から見えない修正テープ」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「裏から見えない修正テープ」の交換テープは、「ホワイパースライド (WHIPER SLIDE)」シリーズにもご使用いただけます。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。材質テープのベース:PETテープ長さ(m)10色(本体)ホワイト商品タイプ交換テープ繰り返し・詰め替え対応
...








































![裏から見えない 修正テープ 交換テープ (10m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31508505-191128-02.jpg)