カテゴリ
- メカニカル部品(226)
- FA担当者のオススメ新商品(204)
- 制御機器(142)
- バイク純正部品(98)
- 医療(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 切削工具(17)
- 農業機械(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- クリーンルーム用品(10)
- 事務用品(10)
- 安全保護具(6)
- カー用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- バイク部品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- CKD(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- KYOWA(協和製作所)(11)
- NEC三菱(57)
- RS PRO(18)
- StarTech.com(10)
- VISHAY(111)
- イスカル(6)
- オークラ輸送機(3)
- カラークリエーション(9)
- スバル(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- ホンダ(99)
- マルエム(自動車用品)(3)
- ライトラインギア(4)
- 京セラ(9)
- 協和[機構部品](3)
- 黒田精工(204)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

気化性防錆紙(ロール)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
遮光シェード レギュラーサイズ
Meltec(大自工業)¥599税込¥6591本(2枚)当日出荷お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!。2枚使用すればリヤガラスにも対応できます。休憩時の目隠しにも最適!用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)100(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
小型ページクリッカー
Canon¥4,998税込¥5,4981台当日出荷PR5000-Cの4つの機能。スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。 ドライバーのインストールは必要ありません。 USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。 手になじみやすいボディーデザイン リング部には、弾力のあるTPU素材を使用 親指で押しやすいボタン配置 USBレシーバーは本体に収納可能 対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」 PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。 (対応OS・ソフトウエアあり) 共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」 会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。 持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き おすすめのシーン 大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。セット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書タイプリモコンタイプ電源アルカリ電池LR44×1個本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む)受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む)電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり)ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energy使用場所屋内アズワン品番65-2763-10
レーザーポインター
Canon¥7,998税込¥8,7981個当日出荷明るく見えるレッドレーザーなら、意図したポイントを的確に指し示すことができます。 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。 軽量&コンパクトボディーで長時間の使用も快適。 各種ボタンも押しやすく、直感的に操作できます。種別発光部/半導体励起固定レーザー質量(g)本体/30(電池を除く)/53(電池を含む)、USBレシーバー/2.6電源単4形乾電池2本パルス幅連続波ビーム径約8mm(距離5m時)電池寿命日常使用の場合:連続使用約27時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約240時間<約25℃環境時>レーザー波長(nm)635使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/115×29×24、USBレシーバーサイズ/33.8×14.0×6.8レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)最大出力(mW)1(クラス2)
スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から3日以内出荷PRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 PR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から3日以内出荷PRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック)
マルエム(自動車用品)¥16,980税込¥18,6781箱(5g×1000個)当日出荷から7日以内出荷剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。用途乗用車用材質鉄幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)色黒タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用
JOHNAN¥24,980税込¥27,4781巻(50m)4日以内出荷日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用。床・通路敷用として。トラスコ品番397-0591長さ(mm)50形状ロールタイプ幅(mm)500厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン(PP)色ホワイト吸収量100(kg/箱)対応オイル
交流アーク溶接機 高使用率タイプ(電防内蔵形)
ダイヘン¥649,800~税込¥714,780~1セット当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)。使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)付属品接触子(P5843X00[BPR-500])定格入力電圧(V)単相200
プラレールペラッとネーム
Pioneer(パイオニア)¥499税込¥5491枚6日以内出荷男の子が大好きなプラレールシリーズから「スーパーこまち」のぺラッとネームの発売です。大切なお子様を守るスグレモノ!見た目は普通のワッペンなのにペラッとめくると名前が書ける仕組みになっています。知らない人から名前を隠す安心安全のスグレモノ♪持ち物の目じるし・ワンポイントにご利用ください。アイロン接着でご使用ください。材質表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ポリオレフィン系樹脂 白い生地:綿・ポリエステル寸法(cm)幅約6.5×縦約4.2デザインE6系スーパーこまち
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整式 キャスターチェア
酒井医療¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷ガススプリングによるスムーズな高さ調節が可能。超低床(325mm)になるため、長身のセラピストが患者の膝や足部にアプローチしやすくなっています。材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り質量(kg)4.8色ライトグレー寸法座面Φ360×310~390(H)mm
トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥839税込¥9231個当日出荷から10日以内出荷10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら