カテゴリ

  • 切削工具(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク純正部品(19)
  • 卓上消耗品(19)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 安全用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr60」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートフィルム ナカバヤシラミネートフィルムナカバヤシ(21件のレビュー)
149税込164
1パック(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
FRP空気硬化剤 パラフィンワックス PROST'sFRP空気硬化剤 パラフィンワックスPROST's
599税込659
1個(60mL)
当日出荷
ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
用途補修成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1セット(50個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
テーパーピンリーマ TRUSCOテーパーピンリーマTRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ニシチューブ NPR 西日本電線ニシチューブ NPR西日本電線
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
エコ「ピタッ!」とロッド マイゾックスエコ「ピタッ!」とロッドマイゾックス(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
水・日光に強く、粘着力も長時間継続。 板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。 燃やしても有毒ガスが発生しない。
用途(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事 擁壁、護岸、造成など 締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚材質合成紙長さ(m)25
水切りネット ジャパックス水切りネットジャパックス(2件のレビュー)
269税込296
1個(50枚)
当日出荷
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリング ベッセルポリングベッセル
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
外径(Φmm)30適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12
硬化促進剤 コバルト PROST's硬化促進剤 コバルトPROST's
1,498税込1,648
1個(60mL)
当日出荷から5日以内出荷
硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
楽々こふで 人造毛 あかしや楽々こふで 人造毛あかしや(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
穂全体をおろして使えるため、墨を付けるのも筆を洗うのも気をつかわずに楽に扱うことができる筆です。半紙名前書きにおすすめです。特殊ポリエステル毛で作られていますので、毛抜けや毛切れがなく丈夫です。また穂を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいためお手入れも簡単です。
用途書道筆適合初級軸径(Φmm)7.5形状穂:短鋒高さ(mm)190硬さ硬め毛丈(mm)15材質(毛)特殊ポリエステル毛毛色茶毛
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)ショートテーパ-ピンリーマEIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
遮光シェード ビッグサイズ Meltec(大自工業)遮光シェード ビッグサイズMeltec(大自工業)
999税込1,099
1本(2枚)
当日出荷
お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!。2枚使用すればリヤガラスにも対応できます。休憩時の目隠しにも最適!
用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)160(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)600×500
PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズアズワン
10,300税込11,330
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
スティックマドラー アークランドサカモトスティックマドラーアークランドサカモト
429税込472
1個
当日出荷
用途カクテル、ハイボールなどをかき混ぜる際に仕様食洗機対応、燕三条製材質ステンレス鋼寸法(mm)(約)Φ5×200シルバー質量(g)(約)30
サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
259税込285
1組(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
材質
マルパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
丸パイプのスライドや転回がしやすいアルミ製丸穴ブラケット
用途パイプを垂直・側面側より取付固定
スーパーラックワゴン用コボレ止メ サカエスーパーラックワゴン用コボレ止メサカエ
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
回転式のコボレ止めで簡単に操作が行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
デザートナイフ アークランドサカモトデザートナイフアークランドサカモト
449税込494
1個
翌々日出荷
用途デザートナイフ仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)46寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)198×18×4、【刃】90×18×1、【柄】103×15×4
デザートフォーク アークランドサカモトデザートフォークアークランドサカモト
419税込461
1個
翌々日出荷
用途デザートフォーク仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)43本数【枝】4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】180×28×20、【枝】50×28×2、【柄】105×15×4
イチゴスプーン アークランドサカモトイチゴスプーンアークランドサカモト
279税込307
1個
翌々日出荷
用途イチゴスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)21寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】45×29×2、【本体】132×29×20、【柄】80×13×3
デザートスプーン アークランドサカモトデザートスプーンアークランドサカモト
419税込461
1個
翌々日出荷
用途デザートスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)43寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】57×32×3、【本体】175×32×26、【柄】102×15×3
PTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズ アズワンPTFE攪拌棒 プロペラ3枚羽根 SB-3PRシリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
焼酎マドラー アークランドサカモト焼酎マドラーアークランドサカモト
239税込263
1個
翌々日出荷
用途焼酎用のマドラー仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)(約)D186×W17×H20、柄:(約)D170×W9×H2、頭:(約)D20×W16×H2シルバー質量(g)(約)16
パンチングラック両面(棚板付) TRUSCOパンチングラック両面(棚板付)TRUSCO
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
トラスコ品番501-5600質量(kg)60高さ(mm)1885奥行(mm)600間口(mm)900
PR600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PR600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
水平、側面軸の取付けに
仕様-サイズ75×90×20
ソーダスプーン アークランドサカモトソーダスプーンアークランドサカモト
359税込395
1個
翌々日出荷
用途ソーダスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)25寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】35×25×3、【本体】195×26×13、【柄】135×12×3
デジタルイソプロピルアルコール濃度計 アタゴデジタルイソプロピルアルコール濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~60.0(W/W)測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64測定項目イソプロピルアルコール濃度寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300分解能0.1%使用環境温度(℃)10~35温度補正(℃)10~35(自動温度補正)
韓国スプーン アークランドサカモト韓国スプーンアークランドサカモト
359税込395
1個
翌々日出荷
用途韓国スプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】58×46×3、【本体】218×46×18、【柄】155×8×3
グレープフルーツスプーン アークランドサカモトグレープフルーツスプーンアークランドサカモト
359税込395
1個
翌々日出荷
用途グレープフルーツスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】48×29×3、【本体】150×29×22、【柄】90×13×3
穴無しレンゲ アークランドサカモト穴無しレンゲアークランドサカモト
539税込593
1個
翌々日出荷
用途中華料理やラーメンなどを食べる際にその他柄フック付材質ステンレス鋼シルバー質量(g)24対応食洗機寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×26、【柄】100×16×4
パスタフォーク アークランドサカモトパスタフォークアークランドサカモト
469税込516
1個
翌々日出荷
用途パスタフォーク仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)43本数【枝】3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】195×23×30、【枝】60×23×4、【柄】105×16×5
メロンスプーン アークランドサカモトメロンスプーンアークランドサカモト
339税込373
1個
翌々日出荷
用途メロンスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)29寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】48×32×3、【本体】200×32×19、【柄】135×12×3
アイススプーン アークランドサカモトアイススプーンアークランドサカモト
269税込296
1個
翌々日出荷
用途アイススプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)23寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】40×31×2、【本体】130×31×28、【柄】77×13×2
デザートスープスプーン アークランドサカモトデザートスープスプーンアークランドサカモト
379税込417
1個
翌々日出荷
用途デザートスープスプーン仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)48寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】57×50×4、【本体】173×50×26、【柄】105×15×3
バターナイフ アークランドサカモトバターナイフアークランドサカモト
299税込329
1個
翌々日出荷
用途バターナイフ仕様食洗機対応材質ステンレス鋼シルバー質量(g)22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×19×12、【枝】56×19×2、【柄】83×13×3
チューハイマドラー アークランドサカモトチューハイマドラーアークランドサカモト
549税込604
1個
翌々日出荷
用途チューハイ用のマドラー仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)(約)D213×W12×H3、柄:(約)D190×W10×H2、頭:(約)D16×W12×H2シルバー質量(g)(約)15
穴明きレンゲ アークランドサカモト穴明きレンゲアークランドサカモト
539税込593
1個
翌々日出荷
用途ラーメンや麺類などの具を食べる際にその他柄フック付材質ステンレス鋼シルバー質量(g)20対応食洗機寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×30、【柄】100×16×4
メロンスプーン 片力商事メロンスプーン片力商事
489税込538
1個
翌々日出荷