片力商事
メロンスプーン
用途
メロン・スイカ・パパイヤ・キウイなど柔らかいフルーツを食べる際に
仕様
食洗機使用可
その他
【すくい部】50×31×6mm / 柄長:146mm
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
195×31×17
色
マットシルバー
質量(g)
36
表面処理
サテン仕上げ
先端形状
先割れ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82475045
PR6040
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください