カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「prd-1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から27日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.7MB)検出対象磁性金属
円柱型長距離DC3線式近接センサ AUTONICS(オートニクス)円柱型長距離DC3線式近接センサAUTONICS(オートニクス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS出力形式NPN N.O.出力各種認証CE
隠しピンメニューブック(A4) シンビ隠しピンメニューブック(A4)シンビ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピンが隠せるメニューブック。
付属品ビニール-55・MC-2G黒サイズA4高さ(mm)315横(mm)233
バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ 三菱マテリアルバイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
当日出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。
用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番114-3077材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数4全長(mm)110刃長(mm)27シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)14表面処理バイオレットコーティング(V)
バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングねじれ角(°)30
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃三菱マテリアル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用刃数4材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用刃数4材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングねじれ角(°)30
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
インフォメーションブック スリムタイプ シンビインフォメーションブック スリムタイプシンビ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高級志向の合皮製品より新シリーズ。
付属品ビニール-67高さ(mm)320材質(本体)小石頭PU横(mm)235
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
IVALUE IVETP-RD ビニールテープ(脱鉛) JIS 【赤】 10巻パック イシグロIVALUE IVETP-RD ビニールテープ(脱鉛) JIS 【赤】 10巻パックイシグロ
1,798税込1,978
1パック(10個)
翌々日出荷
テープ幅(mm)19基材ビニールテープ長さ(m)20
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK) AUTONICS(オートニクス)円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)AUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
IO-Link通信可能長距離検出様々な配線種類と検出面サイズをインナップ360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)センサケーブルの連結部屈曲強度強化耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.39MB)出力形式IO-Link/SIOモード切替
段違い口径違い金具 ネグロス電工段違い口径違い金具ネグロス電工
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷